19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)

    セミコンパクト封入スイッチ D4MC

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
    形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
  • コンパクト封入スイッチ ZC-□55 Aratas(旧:omron)

    コンパクト封入スイッチ ZC-□55

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
  • 小型リミットスイッチ:SL1シリーズ azbil(旧:山武)

    小型リミットスイッチ:SL1シリーズ

    azbil(旧:山武)(10件のレビュー)
    749税込824
    1個ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    ● 業界標準取付ピッチによる高い互換性 25.4mmピッチの取付寸法を採用しており、従来品からの置換やレイアウト変更を最小限に抑えられます。 ● 保護回路内蔵による信頼性向上 内部に保護回路(ダイオード)を搭載しており、誤配線時の故障リスク低減に配慮した設計となっています。 ● 用途に応じた形番バリエーション ブーツシール有無、動作表示灯(LED)有無など、使用環境に応じた複数の形番が用意されています。
    用途● 装置内の位置検出・終端検出 小型サイズを活かし、機械装置やユニット内部のリミット検出用途に使用されます。 ● 省スペースが求められる機構部 他シリーズでは物理的に収まらない狭小部への設置用途として選定されます。 ● 一般産業機械・FA装置 工作機械、搬送装置、簡易治具など、汎用的なON/OFF検出用途で広く使用されています。
  • 汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE omron(オムロン)

    汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
    質量(g)約260~280定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下
  • 小型封入スイッチ SHL-□ omron(オムロン)

    小型封入スイッチ SHL-□

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
  • 小形封入スイッチ D4E-□N omron(オムロン)

    小形封入スイッチ D4E-□N

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
  • 小型封入スイッチ VE omron(オムロン)

    小型封入スイッチ VE

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    小形、軽量の封入スイッチ。形V小形基本スイッチをダイカスト・ケースに封入し、すぐれた防塵性、機械的強度。カム・アーム形、カム・ローラアーム形の場合、アームの位置を360°任意の位置にセット可能。
  • 125V/10A [レバー付]リミットスイッチ エスコ

    125V/10A [レバー付]リミットスイッチ

    エスコ
    215税込237
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DK-1取付22.2X10.3mmアクチュエータの種類レバー付定格10A 125V AC耐電圧AC1500V 一分間絶縁抵抗(MΩ)100mΩ以上(DC500V)接触抵抗(Ω)20mΩ以上回路構成プッシュON
  • 汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2 omron(オムロン)

    汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2

    omron(オムロン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下
  • 汎用封入スイッチ(底面取り付け形) ZV omron(オムロン)

    汎用封入スイッチ(底面取り付け形) ZV

    omron(オムロン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
    形状汎用ヨコ型質量(g)約260~280適合規格UL/CSA/CCC規格定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)突入電流(A)常時最大:閉路:30、開路:15端子温度上昇50deg以下衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(動作限度位置において)
  • ZCKD15 TELEMECANIQUE SENSORS

    ZCKD15

    TELEMECANIQUE SENSORS
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    タイプヘッド動作温度(℃)-25~70併用可能製品XCシリーズ
  • ZCKM1 TELEMECANIQUE SENSORS

    ZCKM1

    TELEMECANIQUE SENSORS
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    定格電圧(V)240接点構成1NC+1NO定格電流(A)3接続方式ネジ端子保護等級IP66外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×64×30材質(コンタクト)銀めっき動作温度(℃)-25~70耐電圧(kV)6
  • 接点強制開離機構付リミットスイッチ LJA シリーズ azbil(旧:山武)

    接点強制開離機構付リミットスイッチ LJA シリーズ

    azbil(旧:山武)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    一般産業機械のEC指令への適合、およびCEマーキング取得に必要不可欠なスナップアクション機構内蔵の接点強制開離機構付きリミットスイッチ。接点強制開離機構付き制御スイッチのシンボルマーク付きでEN規格認定取得。EN50041規格に準拠。UL/C-UL/CE/GB(CCC)マーク付きで、北米、欧州、中国向け輸出機械に最適。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。接触信頼性を高めるツインコンタクト構造。豊富な実績を持つLS汎用形リミットスイッチとコンパチブルな取付ピッチ。防浸形(JIS)・IP67(IEC 60529)の高シール性。
  • 小形封入スイッチ omron(オムロン)

    小形封入スイッチ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
  • 小形封入スイッチ D4ENシリーズ omron(オムロン)

    小形封入スイッチ D4ENシリーズ

    omron(オムロン)
    4,298税込4,728
    1個
    61日以内出荷
  • コンパクト封入スイッチ ZCシリーズ omron(オムロン)

    コンパクト封入スイッチ ZCシリーズ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
  • 小形封入スイッチ オプション品 omron(オムロン)

    小形封入スイッチ オプション品

    omron(オムロン)
    449税込494
    1箱(10個)
    62日以内出荷から87日以内出荷
  • 汎用封入スイッチ omron(オムロン)

    汎用封入スイッチ

    omron(オムロン)
    6,698税込7,368
    1個
    69日以内出荷
  • コンパクト封入スイッチ omron(オムロン)

    コンパクト封入スイッチ

    omron(オムロン)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    1,000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ 取りつけピッチは、形Zと同じ 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小 保守・点検に便利な動作表示つきもラインアップ
    仕様●定格電流:約1.2mA(LED)●内部抵抗(kΩ):18電圧(V)24保護構造IP67アクチュエータの種類パネル取りつけプランジャ形耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min(同極端子間)、AC2000V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)許容操作速度0.05mm~0.5m/s耐久性機械:1000万回以上/電気:50万回以上衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械:120/電気:20振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1.5mm
汎用ヨコ形リミットスイッチ