絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(2)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
時間仕様
- -
- 0.5秒(4)
- 1秒(7)
- 1.2秒(6)
- 3分(7)
- 3時間(5)
- 3秒(4)
- 5秒(5)
- 10分(13)
- 10時間(4)
- 10秒(7)
- 12秒(9)
- 30分(7)
- 30秒(7)
- 60分(9)
- 60秒(8)
- 120分(4)
- 120時間(5)
- 120秒(11)
- 300時間(4)
- 1200時間(4)
- 時間仕様をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ソリッドステート・タイマ H3CR-H
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
小型表示専用LCDタイマLE8Nシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から22日以内出荷DIN48×24mm。 小型・表示専用タイマ。 電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。 バックライト付きタイプラインアップ。 端子保護カバー付き。付属品固定用ブラケット、防水用ゴムリング仕様最小信号幅:SIGNAL INPUT、RESET入力: 約20ms●外部設定スイッチ:SW1、SW2、SW3質量(g)約96保護構造IP66(IEC規格)動作方式加算表示方式8digit 7セグメントLCD電源電圧(V)電池内蔵(10年以上)保護等級IP66(IEC規格)制御出力表示専用使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65設定範囲0~99999999端子構造端子台動作時間POWER ON START取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UKCA、UL、EAC使用周囲湿度(%RH)35~85