絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: PLCその他関連用品

FA現場のお役立ち情報
667件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(2個)
    69日以内出荷
    種類増設モジュール用端子台コネクタ(2個入り)
  • FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    種類CPUモジュール用電池ホルダ(2個入り)
  • インテリジェントHUB 三菱電機

    インテリジェントHUB

    三菱電機
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様●接続段数:CC-Link IEでのカスケード:最大20段、Ethernetでのカスケード:制限なし適合機種CC-Link/IE用質量(kg)0.95外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)147×70×122定格入力電圧(V)DC24(許容電圧範囲DC20.4~28.8V)定格入力電流(A)1.2突入電流(A)最大:60/1ms以下設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合:【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2)起動時間(秒)約60装置クラスClass I
  • GOT1000・2000シリーズ用 USB耐環境カバー 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 USB耐環境カバー

    三菱電機
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    5日以内出荷
  • GOT1000・2000シリーズ用 RS-232/485信号変換アダプタ 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 RS-232/485信号変換アダプタ

    三菱電機
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    5日以内出荷
    用途GOTマルチドロップ接続用、マルチチャンネル機能用、温度調節器接続用、MODBUS(R)/RTU接続用仕様RS-232⇔RS-485変換アダプタ適合機種GT2505-VTBD、GT1455-QTBDE、GT1450-QMBDE、GT1450-QLBDE、GT1455-QTBD、GT1450-QMBD、GT1450-QLBD消費電力(W)0.5以下(100mA/DC5V)、GOTから給電対応機種GT2505-VTBD、GT1455-QTBDE、GT1450-QMBDE、GT1450-QLBDE、GT1455-QTBD、GT1450-QMBD、GT1450-QLBD分類通信ユニット使用周囲温度(℃)0~55℃使用周囲湿度(%RH)10~90、結露なきこと
  • 漏電リレー用埋込取付枠 三菱電機

    漏電リレー用埋込取付枠

    三菱電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • LE-net/LE-netループ2 モジュール 富士電機

    LE-net/LE-netループ2 モジュール

    富士電機
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    22日以内出荷
    1 コンフィグレーション上に各 LE-net モジュール 8 台まで装着可能です。(SPH200 の場合、最大 2 台) LE-netとはメーカーオリジナルネットワークであり、LE-netに接続された他ノードとの通信を行うための、安価なプロセッサ間リンクモジュールです。 通信はブロードキャスト通信と、メッセージ通信が行えます。 LE-netの接続形態には、マルチドロップ方式と、シングルループ二重化配線方式があります。 伝送路が断線した場合、マルチドロップ方式では伝送異常となりますが、ループ方式では各ノード間のデータ通信を継続することができます。これにより、高信頼性システムを安価で構築することが可能になります。 ループ2モジュールには、二重化メンテナンスFB により、LE-net モジュールの二重化ができます。また、ループ内にはシングル構成と二重化構成の混在が可能です。
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH電源3相 200VプロトコルN:Nタイムスロットデータ交換通信(ブロードキャスト)・1:1メッセージ通信伝送方法半二重/両系送信先着受信方式(ブロードキャスト)特性1コンフィグレーション上に各LE-netモジュール8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台)・LE-netとはメーカーオリジナルネットワークであり、LE-netに接続された他ノードとの通信を行うための、安価なプロセッサ間リンクモジュールです。・通信はブロードキャスト通信と、メッセージ通信が行えます。・LE-netの接続形態には、マルチドロップ方式と、シングルループ二重化配線方式があります。また、ループ方式にはユーザデータ送受信領域を拡張したループ2もあります。・伝送路が断線した場合、マルチドロップ方式では伝送異常となりますが、ループ方式では各ノード間のデータ通信を継続することができます。これにより、高信頼性システムを安価で構築することが可能になります。・さらに、ループ2モジュールには、二重化メンテナンスFB(無償提供)によりLE-netモジュールの二重化ができます。また、ループ内にはシングル構成と二重化構成の混在が可能です。接続台数支援系:直結、リモート含め、同時2台まで接続ノード数最大64台・ノード番号:0~63
  • CL型LED用ワイヤーハーネス サンミューロン

    CL型LED用ワイヤーハーネス

    サンミューロン
    ¥729税込¥802
    1本
    3日以内出荷
    長さ(cm)50
  • 組込み型サーボシステムコントローラ ポジションボード 三菱電機

    組込み型サーボシステムコントローラ ポジションボード

    三菱電機
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台ほか
    4日以内出荷から76日以内出荷
    ユーザープログラムから、SSCNETⅢ/H対応サーボアンプ MELSERVO-J4制御するためのボード型コントローラー。 パソコンに組み込むことで、高応答なサーボシステムを構築。
    接続方式(サーボアンプ)SSCNETⅢ/H
  • コンパクトライトカーテン(SF4B-C)用 Y型コネクタ Panasonic(パナソニック)

    コンパクトライトカーテン(SF4B-C)用 Y型コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    33日以内出荷
  • ライトカーテン用 光軸調整器 Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン用 光軸調整器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    7日以内出荷
  • ライトカーテン 金属保護ケース Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン 金属保護ケース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
  • ライトカーテン 取付金具 Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン 取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    33日以内出荷
  • ライトカーテン 中間保持金具 Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン 中間保持金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
  • ライトカーテン 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ライトカーテン 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    種別取付金具
  • PLC FP-X出力カセット(PNP) Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X出力カセット(PNP)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    6日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様出力6点、PNPトランジスタ 0.5A/24V DC規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X 熱電対カセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X 熱電対カセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    6日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様熱電対入力2点、 K/J、分解能0.2℃、200ms/2ch(チャンネル間絶縁)規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X端子台21P Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X端子台21P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    6日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様C30、C60、E30用端子台 21ピン、カバー付き(印字なし)、4個入り適合機種FP-X E16X 増設入力専用ユニット、FP-X E14YR 増設出力専用ユニット、FP-X 増設I/Oユニット規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-Xパルス入力カセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-Xパルス入力カセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    63日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様高速カウンタ:単相2ch各80kHz または 2相1ch 30kHz パルス出力:1軸 100kHz/ch (2台装着時は仕様制限有り) コントロールユニット(トランジスタ出力タイプ)には使用不可。規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-Xマスタメモリ Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-Xマスタメモリ

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様マスタメモリ:全プログラムステップと全コメント同時格納可能。FPWIN-Proソースファイル格納可能 リアルタイムクロック:年、月、日、時、分、秒、曜日 (オプション電池必要)規格UL/C-UL、CE
  • プログラマブルコントローラFP-X Panasonic(パナソニック)

    プログラマブルコントローラFP-X

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    63日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様ボリューム入力2点電源(V)24 DC規格UL/C-UL 、CEプログラムメモリ容量32k
  • PLC モーションインテグレータ キーユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC モーションインテグレータ キーユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    6日以内出荷
  • PLC FP7端子台 Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7端子台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台(5個)
    33日以内出荷
  • PLC FP0 補修部品 端子台ソケット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0 補修部品 端子台ソケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1台
    6日以内出荷
  • PLC FP0-CCLS CCLINKスレーブ Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0-CCLS CCLINKスレーブ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    6日以内出荷
  • ミドルウェア WS02 omron(オムロン)

    ミドルウェア WS02

    omron(オムロン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    82日以内出荷
    仕様使用可能パソコン(パソコン:IBM PC/AT or compatible、CPU :Intel Pentium/Celeron 400MHz以上、OS:Windows NT4.0 2000/XP 、メモリ: 128MB以上、ハードディスクドライブ:100MB以上)適合機種PLC :CS、CJ、CV、CMV1、C200HX/HG/HE、CQM1H
  • SECS/GEM コンフィグレータ omron(オムロン)

    SECS/GEM コンフィグレータ

    omron(オムロン)
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    82日以内出荷
    仕様OS動作環境:Windows XP(Service Pack3以降、32bit版)/Windows Vista(32bit版)/Windows 7(32bit版/64bit版)ライセンス数1ライセンス版
  • ツール/ソフト WS02 omron(オムロン)

    ツール/ソフト WS02

    omron(オムロン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    82日以内出荷
  • CSシリーズ    CS1PC omron(オムロン)

    CSシリーズ CS1PC

    omron(オムロン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    32日以内出荷
    質量(g)100max種類SYSMAC CS1ボード消費電流(A)0.1max
  • リプレースキット C60P omron(オムロン)

    リプレースキット C60P

    omron(オムロン)
    ¥599,800~税込¥659,780~
    1個
    4日以内出荷
    対象CPU形式形C60P-CDR-A
  • リプレースキット C40P omron(オムロン)

    リプレースキット C40P

    omron(オムロン)
    ¥469,800~税込¥516,780~
    1個
    4日以内出荷
    対象CPU形式形C40P-CDR-A
  • リプレースキット C28P omron(オムロン)

    リプレースキット C28P

    omron(オムロン)
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1個
    4日以内出荷
    対象CPU形式形C28P-CDR-A
  • リプレースキット C20P omron(オムロン)

    リプレースキット C20P

    omron(オムロン)
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    4日以内出荷
    対象CPU形式形C20P-CDR-A
  • MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境 三菱電機

    MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境

    三菱電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    ひとつのプロダクトIDで何台のパソコンでもインストール可能。 各ユーザは三菱電機FAサイトにてソフトウェアユーザ登録をすることで、ご使用いただけます。
    仕様MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境●ライセンス内容:サイトライセンス品対象パソコンOS(Windows11/Windows10)、CPU、必要メモリディスプレイ解像度 1024×768 ドット以上言語表示日本語
  • MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境 三菱電機

    MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境

    三菱電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様モーションCPUのパラメータ設定、プログラムの作成対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
  • ダミーユニット 富士電機

    ダミーユニット

    富士電機
    ¥13税込¥14
    1個
    5日以内出荷
    用途接点ユニットを使用しない部分に組込みます。適合機種AH225形、AG22/23形、AG225形、AH164/AH165/AH165-2形
  • CF(コンパクトフラッシュ)カード azbil(旧:山武)

    CF(コンパクトフラッシュ)カード

    azbil(旧:山武)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
  • テンションコントローラ 三菱電機

    テンションコントローラ

    三菱電機
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
  • 内蔵I/Fコネクタセット 三菱電機

    内蔵I/Fコネクタセット

    三菱電機
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    4日以内出荷
    仕様手動パルサ/INC同期エンコーダ用インタフェース、外部指令信号/切替え信号用インタフェース、フェライトコア付き(内蔵I/FコネクタセットはモーションCPUユニットに同梱していません)
  • PCI Express 三菱電機

    PCI Express

    三菱電機
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様Q24DHCCPU-VとQ173SCCF接続用、PCI Express(R)ケーブル品名C言語コントローラインタフェースユニット種類オプションケーブル長(m)0.5

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

PLCその他関連用品