絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: PLCその他関連用品

FA現場のお役立ち情報
666件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ EtherCAT(R)対応 IO-Linkマスタユニット omron(オムロン)

    耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ EtherCAT(R)対応 IO-Linkマスタユニット

    omron(オムロン)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
  • プログラマブル多軸モーションコントローラ CK3Eシリーズ omron(オムロン)

    プログラマブル多軸モーションコントローラ CK3Eシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1個
    62日以内出荷
  • メモリカード HMCシリーズ omron(オムロン)

    メモリカード HMCシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    62日以内出荷から82日以内出荷
  • プログラマブルターミナル オプション品 omron(オムロン)

    プログラマブルターミナル オプション品

    omron(オムロン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
  • オムロン製 プログラマブルコントローラ(CS/CJ/NJ)接続用RS-232Cケーブル omron(オムロン)

    オムロン製 プログラマブルコントローラ(CS/CJ/NJ)接続用RS-232Cケーブル

    omron(オムロン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    116日以内出荷
  • JX-BASIC-EX2 シンク出力 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    JX-BASIC-EX2 シンク出力

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷
    薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。
    電源(V)DC24出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください出力点数【アナログ出力】2ch接続【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力点数【アナログ入力】4ch分解能【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit絶縁方式【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁メモリー保持:あり (常時保持)基板寸法(mm)180×80各種認証規格:CE、UL通信規格【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。カレンダー機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可)プログラムメモリ容量32k step入力レンジ電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V拡張性DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。出力レンジ【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mAプログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
  • JX-BASIC-EX2ソース 拡張IO ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    JX-BASIC-EX2ソース 拡張IO

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    JX-BASIC-EX2対応拡張IO。ソース出力
    出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点 (8点 / コモン) シンク / ソース34P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、24点 (24点 / コモン) シンク / ソース40P MILコネクタ ※お客様にてご用意くださいサイズ(mm)180×80
  • JX-BASIC-EX2シンク 拡張IO ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    JX-BASIC-EX2シンク 拡張IO

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    JX-BASIC-EX2対応拡張IO。シンク出力
    出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点 (8点 / コモン) シンク / ソース34P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、24点 (24点 / コモン) シンク / ソース40P MILコネクタ ※お客様にてご用意くださいサイズ(mm)180×80
  • N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ JAE(日本航空電子工業)

    N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ

    JAE(日本航空電子工業)
    1個
    欠品中
    用途航空機関連機器、産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、放送機器、計測機器、医療機器、コンピュータおよび関連機器、その他各種電子・電気機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • FW-Sシリーズ用オプション チャンネルベース(床面固定式金具) 三菱電機

    FW-Sシリーズ用オプション チャンネルベース(床面固定式金具)

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    42日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GOT1000マニュアル 三菱電機

    GOT1000マニュアル

    三菱電機
    ¥239~税込¥263~
    1個
    4日以内出荷
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    ¥239~税込¥263~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • MELSOFT MaiLab(学習サーバ用) アップデート版 三菱電機

    MELSOFT MaiLab(学習サーバ用) アップデート版

    三菱電機
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1個
    60日以内出荷
    仕様1.06Gサイズ1432930478バイト対応OSWindows 11 (Pro, Enterprise, IoT Enterprise)、Windows 10 (Pro, Enterprise, IoT Enterprise)、Windows Server 2022 (Datacenter, Standard, Essentials)、Windows Server 2019 (Datacenter, Standard, Essentials)、Windows Server 2016 (Datacenter, Standard, Essentials)(日本語版、英語版、中国簡体字版)
  • 電力計測ユニット 三菱電機

    電力計測ユニット

    三菱電機
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    60日以内出荷
  • メモリーカード 三菱電機

    メモリーカード

    三菱電機
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    30日以内出荷
  • 安全回路部増設ケーブル 三菱電機

    安全回路部増設ケーブル

    三菱電機
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    90日以内出荷
  • OPC UAデータコレクタ 三菱電機

    OPC UAデータコレクタ

    三菱電機
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様1.06Gサイズ278396657バイト対応OSWindows 11 (Pro, Enterprise, IoT Enterprise)、Windows 10 (Pro, Enterprise, IoT Enterprise)、Windows Server 2022 (Datacenter, Standard, Essentials)、Windows Server 2019 (Datacenter, Standard, Essentials)、Windows Server 2016 (Datacenter, Standard, Essentials)(日本語版、英語版、中国簡体字版)
  • MELSOFT GX VideoViewer Pro Version 1(多言語版) 三菱電機

    MELSOFT GX VideoViewer Pro Version 1(多言語版)

    三菱電機
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    60日以内出荷
  • パラメータ設定・モニタ/テスト用ソフトウェア(FX3U-20SSC-H用)【英語版】 三菱電機

    パラメータ設定・モニタ/テスト用ソフトウェア(FX3U-20SSC-H用)【英語版】

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    60日以内出荷
    対象パソコンMicrosoft(R) Windows(R) 7 Pentium 1GHz 以上のCPU・8 Pentium 1GHz 以上のCPU・8.1 Pentium 1GHz 以上のCPU・10 Pentium 1GHz 以上のCPU対応機種FX3U-20SSC-H、SSCNET III対応サーボアンプ(2台まで)メモリーMicrosoft(R) Windows(R) 7 1GB 以上・8 1GB 以上・8.1 1GB 以上・10 1GB 以上ディスクCD-ROMドライブディスプレイ解像度1024×768ドット以上を推奨OS【32ビット版】Microsoft(R) Windows(R) 7 (Ultimate,Enterprise,Professional,Home PremiumまたはStarter) 日本語版・8 (8, Pro, Enterprise) 日本語版・8.1 (8.1, Pro, Enterprise) 日本語版・10 (Home, Pro, Enterprise, Education) 日本語版【64ビット版】Microsoft(R) Windows(R) 7 (Ultimate,Enterprise,Professional または Home Premium) 日本語版・8 (8, Pro, Enterprise) 日本語版・8.1 (8.1, Pro, Enterprise) 日本語版・10 (Home, Pro, Enterprise, Education, loT Enterprise 2016 LTSB) 日本語版ハードディスク65MB以上の空き容量通信インターフェースRS-232C,またはUSBポート
  • 計装制御用FBDソフトウェア(プログラミングツール・モニタツール)(英語版) 三菱電機

    計装制御用FBDソフトウェア(プログラミングツール・モニタツール)(英語版)

    三菱電機
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    60日以内出荷
    仕様計装制御用FBDソフトウェア(プログラミングツール・モニタツール)(英語版)
  • MELSOFT MX Sheet Version 2(英語版)標準ライセンス品 三菱電機

    MELSOFT MX Sheet Version 2(英語版)標準ライセンス品

    三菱電機
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷
  • CC-Link IE TSN通信ソフトウェア Windows版 三菱電機

    CC-Link IE TSN通信ソフトウェア Windows版

    三菱電機
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    60日以内出荷
  • 位置決めユニット用ソフトウェアパッケージ 三菱電機

    位置決めユニット用ソフトウェアパッケージ

    三菱電機
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    60日以内出荷
  • SLMPデータコレクタ 三菱電機

    SLMPデータコレクタ

    三菱電機
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    60日以内出荷
    仕様1.07Hサイズ249080524バイト対応OSWindows 11 (Pro, Enterprise, IoT Enterprise)/Windows 10 (Pro, Enterprise, IoT Enterprise)/Windows Server 2022 (Datacenter, Standard, Essentials)/Windows Server 2019 (Datacenter, Standard, Essentials)/Windows Server 2016 (Datacenter, Standard, Essentials)(日本語版、英語版、中国簡体字版)
  • 船級規格対応用ベースカバー 三菱電機

    船級規格対応用ベースカバー

    三菱電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    60日以内出荷
  • 通信ライブラリ 三菱電機

    通信ライブラリ

    三菱電機
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    60日以内出荷
  • パラメータ設定・モニタ/テスト用ソフトウェア(FX3U-20SSC-H用) 三菱電機

    パラメータ設定・モニタ/テスト用ソフトウェア(FX3U-20SSC-H用)

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    仕様Windows環境下で使用可能な日本語入力システム対象パソコンMicrosoft(R) Windows(R) 7 Pentium 1GHz 以上のCPU・8 Pentium 1GHz 以上のCPU・8.1 Pentium 1GHz 以上のCPU・10 Pentium 1GHz 以上のCPU対応機種FX3U-20SSC-H、SSCNET III対応サーボアンプ(2台まで)メモリーMicrosoft(R) Windows(R) 7 1GB 以上・8 1GB 以上・8.1 1GB 以上・10 1GB 以上ディスクCD-ROMドライブディスプレイ解像度1024×768ドット以上を推奨OS【32ビット版】Microsoft(R) Windows(R) 7 (Ultimate,Enterprise,Professional,Home PremiumまたはStarter) 日本語版・8 (8, Pro, Enterprise) 日本語版・8.1 (8.1, Pro, Enterprise) 日本語版・10 (Home, Pro, Enterprise, Education) 日本語版【64ビット版】Microsoft(R) Windows(R) 7 (Ultimate,Enterprise,Professional または Home Premium) 日本語版・8 (8, Pro, Enterprise) 日本語版・8.1 (8.1, Pro, Enterprise) 日本語版・10 (Home, Pro, Enterprise, Education, loT Enterprise 2016 LTSB) 日本語版ハードディスク65MB以上の空き容量通信インターフェースRS-232C,またはUSBポート
  • 省エネ支援機器 三菱電機

    省エネ支援機器

    三菱電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
  • シーケンサシミュレーションソフトウェア 三菱電機

    シーケンサシミュレーションソフトウェア

    三菱電機
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    60日以内出荷
  • パナソニック(Panasonic) PLC FP7 通信カセット Panasonic(パナソニック)

    パナソニック(Panasonic) PLC FP7 通信カセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    欠品中
    適合規格商品CE表示:ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。EMC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201本体質量(g)約25(端子台含む)消費電流(mA)35以下 (注)CPUの消費電流の増加分です。通信方式半二重方式使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70伝送速度(bps)300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)耐衝撃(m/s2)147以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)インターフェイスRS-232C 1ch + RS-485 1chRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出接続台数RS-485:汎用通信時最大99台、コンピュータリンク時最大99台、PLC間リンク時最大16台、MODBUS-RTU時最大99台 (注)C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。パソコン側のRS-485変換器としては、(株)ラインアイ社製SI-35を推奨いたします。SI-35使用時にはFP7がコマンドを受け取ってから、レスポンスを返送するまでの時間をプログラムにて調整していただく必要がある場合もあります。伝送距離(m)RS-232C最大15m(注1)、RS-485最大1,200m(注2) (注1)38.4kbit/s以上の速度で通信する場合は、ケーブル長を3m以内としてください。RS-232Cの配線は耐ノイズ性向上のため必ずシールド線を使用してください。(注2)C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)
  • SiOシリーズ e-CON付ピッキングセンサ(アングルN) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付ピッキングセンサ(アングルN)

    SUS(エスユーエス)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様GF専用のピッキングセンサ用ブラケットと、ピッキングセンサ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容ピッキングセンサ×1、ピッキングセンサ用ブラケット×2、六角穴付ボルト (M4×15P3ステンSW+W付) ×4、六角ナットM4 (1種) ×4型式NA1-PK5(パナソニック)ケーブル長(m)2検出距離(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLC FP7 拡張カセット(通信カセット) Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 拡張カセット(通信カセット)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    欠品中
    仕様データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出規格【EN/IEC規格】商品CE表示:〇、低電圧指令適用規格:対象外、EMC指令適用規格:EN61131-2、【外国規格】UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300、規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL)、規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201本体質量(g)約25(端子台含む)消費電流(mA)90以下通信方式半二重方式使用環境腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)同期方式調歩同期方式耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)インターフェイスRS-422/RS-485 2ch伝送方法ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETXRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bit/s接続台数汎用通信時 最大99台、コンピュータリンク時 最大99台、PLC間リンク時 最大16台、MODBUS-RTU時 最大99台耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)伝送距離RS-485モード時 最大1,200m、RS-422モード時 最大400m使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)
  • FP7機能カセット(熱電対入力) Panasonic(パナソニック)

    FP7機能カセット(熱電対入力)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    6日以内出荷
    本体質量(g)約25(端子台含む)接続方式コネクタ式端子台入力点数2ch(ch間絶縁)分解能(℃)0.2(ソフトウェア平均処理で表示は0.1)消費電流(mA)45以下絶縁方式熱電対入力端子~内部デジタル回路間:トランス絶縁、アイソレーションIC絶縁、熱電対入力端子間:トランス絶縁、アイソレーションIC使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70サンプリング周期100ms/2ch使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)RoHS指令(10物質対応)対応総合精度±0.5%F.S.以下+冷接点誤差:1.5℃(0~55℃)入力レンジK熱電対:-50.0~500.0℃、J熱電対:-50.0~500.0℃耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)入力インピーダンス(kΩ)344
  • レーザースキャナーターゲット用ケース マイゾックス

    レーザースキャナーターゲット用ケース

    マイゾックス
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷
  • C言語コントローラインタフェースユニット 三菱電機

    C言語コントローラインタフェースユニット

    三菱電機
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    4日以内出荷
    制御軸数最大20軸制御モード位置制御、押当て制御
  • DC24V電源コネクタセット 三菱電機

    DC24V電源コネクタセット

    三菱電機
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷
    仕様DC24V電源用コネクタ(Q170MCPUに同梱)
  • シリアルABS同期エンコーダ 三菱電機

    シリアルABS同期エンコーダ

    三菱電機
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
  • 擴充輸出模組 NZ2EX2B1(N)-16T型擴充晶體管輸出模組 三菱電機

    擴充輸出模組 NZ2EX2B1(N)-16T型擴充晶體管輸出模組

    三菱電機
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    出力点数16
  • テンションメータ用USBインタフェース 三菱電機

    テンションメータ用USBインタフェース

    三菱電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様USBインタフェース適合LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL用適合機種LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

PLCその他関連用品