57件中 41~57件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UNCM-RP11用端子台オプション NKE

    UNCM-RP11用端子台オプション

    NKE
    ¥7,998税込¥8,798
    1個(210g)
    当日出荷
    用途UNCM-RP11の入出力コネクタケーブルにつなげる端子台オプションです。質量(g)175定格電圧(V)125コネクタ形状MILコネクタ端子ねじM3X6(セルフアップねじ)適合電線(mm2)1.25(max.)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%締付トルク(N・m)0.6~0.9定格通電電流(A)1周囲温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • 出力付きれんら君 NKE

    出力付きれんら君

    NKE
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個(90g)
    当日出荷
    設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。
    用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。質量(g)約90出力点数(I/O)1点(リレー接点)入力点数(I/O)2点最大消費電力(W)3(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220VRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
  • カウンターれんら君 NKE

    カウンターれんら君

    NKE
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個(90g)
    6日以内出荷
    設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。入力情報をカウントし、設定値超えでのメール通報や、PCへの現状値表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
    用途生産数の監視に。簡易的な生産管理表示盤として。質量(g)約90消費電力(W)2.2出力点数(I/O)1点入力点数(I/O)2点使用周囲温度(℃)0~+55データ転送速度10Mbps/100Mbps自動認識RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログれんら君 NKE

    アナログれんら君

    NKE
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個(90g)
    6日以内出荷
    設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
    用途庫内の温度や湿度監視に。電力監視や漏電通知に。水質監視や水位管理に。質量(g)約90出力点数無し入力点数(I/O)2ch(アナログ入力)最大消費電力(W)2.4(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
  • enサーバー・関連機器 河村電器産業

    enサーバー・関連機器

    河村電器産業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    42日以内出荷
    エネルギー監視システム
  • 遠隔監視対応eモニター2本体 EWM-F 河村電器産業

    遠隔監視対応eモニター2本体 EWM-F

    河村電器産業
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    22日以内出荷
    パソコン接続タイプ
    質量(kg)0.74タイプ遠隔監視対応タイプ回路計測:2回路
  • 遠隔監視対応 eモニター2 EWMF 河村電器産業

    遠隔監視対応 eモニター2 EWMF

    河村電器産業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    22日以内出荷
    パソコン接続タイプ・低圧側でのデマンド監視に最適(セット)
    寸法(mm)170×150×54.5質量(kg)2タイプ遠隔監視対応タイプ
  • 2CMA100178R1000 ABB

    2CMA100178R1000

    ABB
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • eマルチCT中継用ケーブル 河村電器産業

    eマルチCT中継用ケーブル

    河村電器産業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番65-2935-35
  • eマルチ EMシリーズ 河村電器産業

    eマルチ EMシリーズ

    河村電器産業
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番65-2935-37
  • ホテル向け省エネコントローラGR-C1 Panasonic(パナソニック)

    ホテル向け省エネコントローラGR-C1

    Panasonic(パナソニック)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    17日以内出荷
  • PVストリング計測ユニット 子機 Panasonic(パナソニック)

    PVストリング計測ユニット 子機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    33日以内出荷
  • KW2M-A 増設ユニット Panasonic(パナソニック)

    KW2M-A 増設ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    33日以内出荷
  • KW2M-A 基本ユニット Panasonic(パナソニック)

    KW2M-A 基本ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    33日以内出荷
  • エコパワーメータKW8M 補修用電池 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    エコパワーメータKW8M 補修用電池

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • エコパワーメータ KW8M-端子カバー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    エコパワーメータ KW8M-端子カバー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
  • エコパワーメータ FP0-熱電対ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    エコパワーメータ FP0-熱電対ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    52日以内出荷

『電力監視用センサ』には他にこんなカテゴリがあります

常時設置タイプ電力監視用センサ