65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC3.3(145)
DC5(352)
DC9(37)
DC12(407)
DC15(293)
DC24(267)
DC36(42)
DC48(114)
DC-12
DC-15(57)
定格出力電圧(V)をもっと見る
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (610種類の商品があります)

各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。
適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠 耐電圧入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間 保存温度(℃)-30~+85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 EMI規格EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠 過電流保護105%以上 動作温度(℃)-20~+70 保存湿度(%)5~95RH(結露なきこと) 出力電圧可変範囲(%)(CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定 温度変動CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時) 入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz) 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
端子形状ねじ端子
1台
17,900 税込19,690
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状オープンフレーム 入力電圧範囲(V)AC85~265 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 従来製品と比較し、60%の小型化を実現
端子形状基板挿入ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

AC100/200V自動切替設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
端子形状ねじ端子
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 30年以上の市場実績を積んだ高信頼性モデル
端子形状ねじ端子 定格入力電圧(V)AC100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1402種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

AC/DCではユニークなオンボード構造 AC100V専用入力モデル、ワールドワイド入力モデルの2種類を開発 使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
入力電圧(V)AC85~264 端子形状基板挿入ピン 寸法(mm)22×36×78 質量(kg)0.038 定格入力電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)AC264
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1セット(10個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

形状オンボード シリーズMG 出力形式2出力
1個
879 税込967
9日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

TRACO POWERTXL 035-1212D
RoHS
出力電流(A)(最大)3、1.5 形状カバー付き 端子形状ねじ 定格入力電圧(V)AC100~240 定格出力電力(W)36 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

定格出力電力(W)30 形状オンボード シリーズSTMGF 端子形状ねじ 出力形式2出力
1個
6,298 税込6,928
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC100V入力専用設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 「-HWA」タイプはGND独立制御設計を採用、装置側電源構成を考慮いたしました
入力電圧(V)AC85~132/DC110~175 端子形状ねじ端子 定格入力電圧(V)AC100 最大入力電圧(V)AC132/DC175
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式シャーシマウント パッケージオープンフレーム 最低温度(℃)0℃
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格入力電圧(V)DC24 形状オンボード シリーズZT 入力電圧(V)DC18~36 出力形式2出力
1個
1,598 税込1,758
112日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状オンボード シリーズSU 出力形式2出力
1個
889 税込978
欠品中
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

シリーズSTMGF 出力形式単一出力
1個
5,898 税込6,488
欠品中
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

形状オンボード シリーズMGF 出力形式2出力
1個
949 税込1,044
欠品中
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPT42-M
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC300 定格出力電流(A)3、8、0.7 定格出力電力(W)45 定格出力電圧(V)DC5、DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

TRACO POWERTSN 1-24120
RoHS
出力電流(A)(最大)-1 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電圧(V)DC-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

TRACO POWERTSM 0512D
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)(最大)±0.04 定格出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

TRACO POWERTOP 60522
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC100~240 定格出力電流(A)6(8)/3/0.5 定格出力電力(W)55 定格出力電圧(V)DC5/±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

TRACO POWERTMT 15212C
RoHS
形状DINレール直付き/オンボード 定格入力電圧(V)AC115/230 定格出力電流(A)0.625 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

TRACO POWERTMR 6-0522
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 定格出力電流(A)0.25 定格出力電力(W)6 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
欠品中

TRACO POWERTMR 3-2422WI
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電流(A)0.125 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

TRACO POWERTMR 3-2422
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電流(A)0.125 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

TRACO POWERTMR 3-1222
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 定格出力電流(A)0.125 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

TRACO POWERTMR 3-0522
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 定格出力電流(A)0.125 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

TRACO POWERTMR 2422
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電流(A)0.083 定格出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

TRACO POWERTMR 1222
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 定格出力電流(A)0.083 定格出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

TRACO POWERTMR 0522
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 定格出力電流(A)0.083 定格出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

TRACO POWERTMP 30512C
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC100~240 定格出力電流(A)3/0.6 定格出力電力(W)30 定格出力電圧(V)DC5/±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

TRACO POWERTMP 30512
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC100~240 定格出力電流(A)3/0.6 定格出力電力(W)30 定格出力電圧(V)DC5/±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります