絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC-15
  • AC100(1)
  • AC100~120(1)
  • DC1.5~5(1)
  • DC3(3)
  • DC3.3(6)
  • DC5(54)
  • DC5.1(1)
  • DC9(2)
  • DC12(66)
  • DC15(26)
  • DC16.5(1)
  • DC24(87)
  • DC24~28(2)
  • DC27(1)
  • DC32(1)
  • DC36(2)
  • DC48(15)
  • DC-5(2)
  • DC-12(9)
定格出力電力(W)
  • 10.5(1)
  • 15(2)
  • 25.5(1)
  • 30(1)
  • 36(1)
定格入力電圧(V)
  • AC85~264(2)
  • AC85~265(2)
  • AC88~132(1)
  • AC90~132(1)
  • AC100(1)
  • AC100~240(3)
  • AC176~264(1)
  • DC19~32(1)
  • DC24(1)
  • DC110~175(1)
  • DC110~350(1)
  • DC248~373(1)
定格出力電流(A)
  • 0.35(2)
  • 0.36(1)
  • 0.5(2)
  • 2.8(1)
  • 3(1)
形状
  • オープンフレーム(2)
  • カバー付き(3)
端子形状
  • ねじ(4)
  • 基板挿入ピン(1)
ねじ・基板挿入ピン
ブランド
  • アルス(イーター電機)(4)
  • TDKラムダ(2)
  • RECOM(1)
  • TRACO POWER(1)
  • MEAN WELL(1)
  • XP POWER(1)
アルス(イーター電機)・TDKラムダ・RECOM・TRACO POWER・MEAN WELL・XP POWER
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
DC3(3)
DC3.3(6)
DC5(54)
DC12(66)
DC15(26)
DC24(87)
DC48(15)
DC-5(2)
DC-12(9)
DC-15
定格出力電圧(V)をもっと見る
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
標準電源 TDKラムダ標準電源TDKラムダ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
形状オープンフレーム入力電圧範囲(V)AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズアルス(イーター電機)
17,900税込19,690
1台
当日出荷から18日以内出荷
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
端子形状ねじ端子形状ケースタイプ
基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ TDKラムダ基板型三出力AC-DC電源 CUT-JシリーズTDKラムダ
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。
適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠耐電圧入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間EMI規格EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠過電流保護105%以上動作温度(℃)-20~+70保存湿度(%)5~95RH(結露なきこと)出力電圧可変範囲(%)(CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定温度変動CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時)入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズアルス(イーター電機)
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
AC100/200V自動切替設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
端子形状ねじ端子
AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズアルス(イーター電機)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 30年以上の市場実績を積んだ高信頼性モデル
端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100
TXL 035-1515D TRACO POWERTXL 035-1515DTRACO POWER
8,798税込9,678
1個
当日出荷
出力電流(A)(最大)2.4、1.5形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)36定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 ±15V dc ±670mA 20W RECOMスイッチング電源 ±15V dc ±670mA 20WRECOM
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様-長さ(mm)52.5幅(mm)27.4質量(g)60取付方式PCBマウント奥行(mm)23シリーズRAC20-K定格電力(W)20最高温度(℃)85出力電圧(V)±15(DC)出力電流(mA)±670入力電流(mA)-効率84%アズワン品番65-7210-35最低温度(℃)-40出力電圧調整範囲(%)-入力電圧レンジ(V)85~264(AC)静電容量(μF)±1000出力数2MTBF平均故障間隔(h)>1196×103(25℃)
AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズアルス(イーター電機)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から7日以内出荷
AC/DCではユニークなオンボード構造 AC100V専用入力モデル、ワールドワイド入力モデルの2種類を開発 使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
入力電圧(V)AC85~264端子形状基板挿入ピン寸法(mm)22×36×78質量(kg)0.038定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC264
XP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dcXP POWER
5,398税込5,938
1個
当日出荷
出力電圧(V)出力1:DC5、出力2:DC+15、出力3:DC-15精度(%)出力1:1、出力2:5、出力3:5(Initial Set)冷却方式Convection-cooled温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63短絡保護Trip and restart (hiccup mode)突入電流(A)20(at 115VAC)、40(at 230VAC)cold start at 25℃立ち上がり時間max14ms(起動)効率0.81保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護140~200%待機時間12ms動作湿度(%RH)95(無結露)動作温度範囲(℃)-20~+70リップルノイズ1% pk-pk入力電力(W)max0.3(No Load)スイッチング周波数(kHz)70ロードレギュレーション0.01ラインレギュレーション出力1:max±0.5%、出力2:max±0.9%、出力3:max±0.9%入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370出力数3遅延時間(秒)max3(起動)

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源