絞り込み
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
定格出力電流(A)
端子形状
DIP・SMD・SUC・その他・ねじ・コネクタ・コンセント・スクリューレス・ブロック・基板挿入ピン・欧州方式・端子台
ブランド
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES・COTEK(コーテック)・FXC・HP(日本ヒューレット・パッカード)・MEAN WELL・MURATA(村田製作所)・omron(オムロン)・RECOM・TDK・TDKラムダ・TRACO POWER・XP POWER・アルス(イーター電機)・コーセル・シュナイダーエレクトリック・ニプロン(制御機器)・フエニックス・コンタクト・ワイドミュラー・ワゴジャパン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
1,110件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
  • 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック

    12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT

    ディラック
    ¥3,398税込¥3,738
    1式
    7日以内出荷
    L字型コネクタを採用した12VHPWRコネクタ延長ケーブル。本製品は、NVIDIAのRTX40シリーズに採用されている12VHPWRコネクタがグラフィックカードのサイドにあるため、ケースによっては12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がなく、かなりのテンションがかかり発火の危険性がある場合があります。そんな場合にこのL字型コネクタを採用したケーブルを使用していただくことでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。4pin senceピンが正面から見て上側(Aタイプ)か下側(Bタイプ)下の2種類、そしてカラーが白と黒の2タイプで合計4種類のラインナップを用意しております。12VHPWRケーブルのテンションのかかり具合に不安を覚えるユーザーにピッタリな製品となっております。
    仕様Senceピンの位置:下側(Type-B)コネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR(オス)、電源側:12+4pin 12VHPWR(メス)ケーブル長(mm)300
  • 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WT ディラック

    12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WT

    ディラック
    ¥3,398税込¥3,738
    1式
    7日以内出荷
    CORSAIR社製電源やCoolerMaster社製の一部の電源、Thermaltake社製電源などに対応した、PCIe 8pin TYPE-Z型のコネクタを採用。(。TYPE-Zという名称は分かりやすくコネクタ形状を区別するための名称で、コネクタの正式名称ではありません。)。 同じ形状でも8pinのラッチ側12Vの仕様の電源には使用できません。ラッチ側GNDの仕様の電源に使用してください。本製品は、NVIDIAのRTX40シリーズに採用されている12VHPWRコネクタがグラフィックカードのサイドにあるため、ケースによっては12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がなく、かなりのテンションがかかり発火の危険性がある場合があります。そんな場合にこのL字型コネクタを採用したケーブルを使用していただくことでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。4pin senceピンが正面から見て上側(Aタイプ)か下側(Bタイプ)下の2種類、そしてカラーが白と黒の2タイプで合計4種類のラインナップを用意しております。12VHPWRケーブルのテンションのかかり具合に不安を覚えるユーザーにピッタリな製品となっております。
    仕様Senceピンの位置:下側(Type-B)ケーブルナイロン製スリーブケーブルコネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR(オス)、電源側:8pin PCIe(オス) TYPE-Zケーブル長(mm)600
  • 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック

    12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT

    ディラック
    ¥3,398税込¥3,738
    1式
    7日以内出荷
    SuperFlower社製電源向け、PCIe 8pin TYPE-Y型のコネクタを採用ケーブル。LEADEX PLATINUM SEなどPCIe 8pinコネクタの電源向けのケーブルです。本製品は、NVIDIAのRTX40シリーズに採用されている12VHPWRコネクタがグラフィックカードのサイドにあるため、ケースによっては12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がなく、かなりのテンションがかかり発火の危険性がある場合があります。そんな場合にこのL字型コネクタを採用したケーブルを使用していただくことでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。4pin senceピンが正面から見て上側(Aタイプ)か下側(Bタイプ)下の2種類、そしてカラーが白と黒の2タイプで合計4種類のラインナップを用意しております。12VHPWRケーブルのテンションのかかり具合に不安を覚えるユーザーにピッタリな製品となっております。
    仕様Senceピンの位置:下側(Type-B)ケーブルナイロン製スリーブケーブルコネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR(オス)、電源側:8pin PCIe(オス) TYPE-Yケーブル長(mm)600不適合【非対応電源シリーズ】LEADEX III GOLD ARGB / LEADEX III GOLD ARGB PRO / LEADEX V G130X PRO / LEADEX V P130X PRO / LEADEX VI PLATINUM PRO / LEADEX VII GOLD適合シリーズ【対応電源シリーズ】LEADEX PLATINUM SE / LEADEX III GOLD / LEADEX V G130X / LEADEX PLATINUM / LEADEX TITANIUM
  • 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WT ディラック

    12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WT

    ディラック
    ¥3,398税込¥3,738
    1式
    7日以内出荷
    SuperFlower社製電源向け、PCIe 8pin TYPE-Y型のコネクタを採用ケーブル。LEADEX PLATINUM SEなどPCIe 8pinコネクタの電源向けのケーブルです。本製品は、NVIDIAのRTX40シリーズに採用されている12VHPWRコネクタがグラフィックカードのサイドにあるため、ケースによっては12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がなく、かなりのテンションがかかり発火の危険性がある場合があります。そんな場合にこのL字型コネクタを採用したケーブルを使用していただくことでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。4pin senceピンが正面から見て上側(Aタイプ)か下側(Bタイプ)下の2種類、そしてカラーが白と黒の2タイプで合計4種類のラインナップを用意しております。12VHPWRケーブルのテンションのかかり具合に不安を覚えるユーザーにピッタリな製品となっております。
    仕様Senceピンの位置:上側(Type-A)ケーブルナイロン製スリーブケーブルコネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR(オス)、電源側:8pin PCIe(オス) TYPE-Yケーブル長(mm)600不適合【非対応電源シリーズ】LEADEX III GOLD ARGB / LEADEX III GOLD ARGB PRO / LEADEX V G130X PRO / LEADEX V P130X PRO / LEADEX VI PLATINUM PRO / LEADEX VII GOLD適合シリーズ【対応電源シリーズ】LEADEX PLATINUM SE / LEADEX III GOLD / LEADEX V G130X / LEADEX PLATINUM / LEADEX TITANIUM
  • 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BK ディラック

    12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BK

    ディラック
    ¥3,398税込¥3,738
    1式
    7日以内出荷
    SuperFlower社製電源向け、PCIe 8pin TYPE-Y型のコネクタを採用ケーブル。本製品は、NVIDIAのRTX40シリーズに採用されている12VHPWRコネクタがグラフィックカードのサイドにあるため、ケースによっては12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がなく、かなりのテンションがかかり発火の危険性がある場合があります。そんな場合にこのL字型コネクタを採用したケーブルを使用していただくことでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。4pin senceピンが正面から見て上側(Aタイプ)か下側(Bタイプ)下の2種類、そしてカラーが白と黒の2タイプで合計4種類のラインナップを用意しております。12VHPWRケーブルのテンションのかかり具合に不安を覚えるユーザーにピッタリな製品となっております。LEADEX PLATINUM SEなどPCIe 8pinコネクタの電源向けのケーブルです。
    仕様Senceピンの位置:上側(Type-A)ケーブルナイロン製スリーブケーブルコネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR(オス)、電源側:8pin PCIe(オス) TYPE-Yケーブル長(mm)600不適合【非対応電源シリーズ】LEADEX III GOLD ARGB / LEADEX III GOLD ARGB PRO / LEADEX V G130X PRO / LEADEX V P130X PRO / LEADEX VI PLATINUM PRO / LEADEX VII GOLD適合シリーズ【対応電源シリーズ】LEADEX PLATINUM SE / LEADEX III GOLD / LEADEX V G130X / LEADEX PLATINUM / LEADEX TITANIUM
  • 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2]   SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER

    12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN

    SUPERFLOWER
    ¥2,598税込¥2,858
    1式
    7日以内出荷
    本製品は、SuperFlowerの既存の電源用のプラグインケーブルで、PCIe用コネクタを2つ使用し、12VHPWRコネクタに変換するケーブルです。このケーブルを使用することで、GPU付属の変換アダプタを使用することなくGPUに直接ケーブルを接続することが可能になります。ケーブルは2種類あり、PCIe用コネクタ8pinを使用するタイプと、スーパーコネクタ 9pinを使用するタイプがあります。SuperFlowerの既存の電源で使用可能。RTX-40シリーズ向け12VHPWRコネクタ。LEADEX PLATINUM SE1000W-WTに最適なカラー(SF-2X8PIN-16PIN WHITE)。SuperFlowerのLEADEX III GOLD ARGB専用(SF-ARGB-2x8PIN-16PIN)
    適合LEADEX VI PLATINUM PROシリーズ・LEADEX V PLATINUM PROシリーズ・LEADEX V GOLD PROシリーズ・LEADEX III GOLD ARGB PROシリーズ寸法(mm)600×30×20質量(g)126コネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR、PCIe側:Super Connector 9pin x2
  • 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER

    12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト

    SUPERFLOWER
    ¥2,598税込¥2,858
    1式
    7日以内出荷
    本製品は、SuperFlowerの既存の電源用のプラグインケーブルで、PCIe用コネクタを2つ使用し、12VHPWRコネクタに変換するケーブルです。このケーブルを使用することで、GPU付属の変換アダプタを使用することなくGPUに直接ケーブルを接続することが可能になります。ケーブルは2種類あり、PCIe用コネクタ8pinを使用するタイプと、スーパーコネクタ 9pinを使用するタイプがあります。SuperFlowerの既存の電源で使用可能。RTX-40シリーズ向け12VHPWRコネクタ。LEADEX PLATINUM SE1000W-WTに最適なカラー(SF-2X8PIN-16PIN WHITE)。SuperFlowerのLEADEX III GOLD ARGB専用(SF-ARGB-2x8PIN-16PIN)
    適合LEADEX TITANIUMシリーズ・LEADEX PALTINUM 1600・LEADEX PLATINUM SEシリーズ・LEADEX V GOLDシリーズ・LEADEX III GOLDシリーズ寸法(mm)600×35×12質量(g)126コネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR、PCIe側:PCIe 8pin x2
  • 産業用パワーサプライ 240W/52V プラネックスコミュニケーションズ

    産業用パワーサプライ 240W/52V

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    最大240W出力に対応した産業用DC電源です。AC100~240V入力に対応し、DC48~56Vを安定して供給します。過電圧・過電流・過電力・出力ショート・温度保護などの各種保護機能を搭載し、産業用ネットワーク機器へ安定した電力を供給します。DINレールマウント対応のファンレス設計により、工場や制御盤などの厳しい環境でも安心してご利用いただけます。
    仕様【DINレールマウント】対応、【絶縁強度】入力-出力間:3KVac/1-mA(1分間)、入力-アース間:1.5KVac/10mA(1分間)、出力-アース間:500Vdc/10mA(1分間)、【電源入力】AC 100~240V、50/60Hz、【電源入力端子】アース、N、Lその他DC OK LED(緑)、出力電圧調整ボリュームセット内容本体、印刷物一式質量(g)約838出力電圧(V)DC 48~56外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×124×114(突起部を含まず)絶縁抵抗(MΩ)入力-出力間:100、入力-アース間:100、出力-アース間:100保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:10~95%(結露なきこと)保証期間3年間動作温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:20~90%(結露なきこと)保護機能過電力、過電圧、過電流、出力ショート、温度取得規格VCCI Class A最大出力電力(W)240ファン冷却ファン:ファンレスRoHS指令(10物質対応)対応電源出力端子DC + / -(2ペア)、DC OK出力MTBF平均故障間隔(h)25℃:522900
  • LEX3000シリーズ用AC電源モジュール FXC

    LEX3000シリーズ用AC電源モジュール

    FXC
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    シャーシ背面に2台まで搭載でき、冗長構成をとることが可能です。電源モジュールは2つの冷却用FANと一体型で、自動速度制御機能が付いております。電源とFANの動作状態はLEX3020の前面のLEDで確認可能です。ロック機構付きAC電源ケーブルを同梱されております。
  • LEX1012用DC電源ユニット(DC 18-72V) FXC

    LEX1012用DC電源ユニット(DC 18-72V)

    FXC
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    オプションの電源カードLEX1910-15(AC 電源) またLEX1910-45(DC 電源) を追加実装することにより リダンダント電源構成ができ、電源の信頼性向上を図ることができます。
  • LEX1012用AC電源ユニット(AC100-240V) FXC

    LEX1012用AC電源ユニット(AC100-240V)

    FXC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    オプションの電源カードLEX1910-15(AC 電源) またLEX1910-45(DC 電源) を追加実装することにより リダンダント電源構成ができ、電源の信頼性向上を図ることができます。
  • LE2020用 DC電源ユニット(DC18-72V、 150W) FXC

    LE2020用 DC電源ユニット(DC18-72V、 150W)

    FXC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    LE2020用 DC電源ユニット(DC18-72V、 150W)
  • LE2020用 AC電源ユニット(AC100-240V、 150W) FXC

    LE2020用 AC電源ユニット(AC100-240V、 150W)

    FXC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    LE2020用 AC電源ユニット(AC100-240V、 150W)
  • FXC9432用DCリダンダント電源ユニット FXC

    FXC9432用DCリダンダント電源ユニット

    FXC
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    5日以内出荷
    FXC9432用DCリダンダント電源ユニット
  • FXC9432用ACリダンダント電源ユニット FXC

    FXC9432用ACリダンダント電源ユニット

    FXC
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    5日以内出荷
    FXC9432用ACリダンダント電源ユニット
  • Ethernet OAM対応 メディアコンバータ DC電源ユニット(DC38V-76V)(日本製) FXC

    Ethernet OAM対応 メディアコンバータ DC電源ユニット(DC38V-76V)(日本製)

    FXC
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    5日以内出荷
    筐体背面に2台搭載し、冗長構成可能です。電源モジュールに搭載されているFANは自動速度調整機能があります。
  • 80PLUS GLOD認証 RPSU電源 Advantech(アドバンテック)

    80PLUS GLOD認証 RPSU電源

    Advantech(アドバンテック)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    7日以内出荷
    Advantechは、500Wの1+1冗長化電源をラインアップしています。-。80 PLUS GoldまたはBronze認証を取得し、入力電圧90~264VACに対応。電源モジュールの冗長化によりシステムの安定稼働を支え、産業用コンピュータや組込みシステムに最適です。========================================================。データシートには、対応するAdvantech製シャーシが記載されています。ご購入前にデータシートの「Compatible Chassis(対応シャーシ)」欄をご確認のうえ、。適切な電源ユニットをご選定ください。========================================================
    仕様Form Factor:MINI最大出力(W)500WカテゴリーRPSU
  • 高機能スイッチング電源 ワゴジャパン

    高機能スイッチング電源

    ワゴジャパン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
    タイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠
  • 高機能スイッチング電源 ワゴジャパン

    高機能スイッチング電源

    ワゴジャパン
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    2787-2144 パワーサプライ Pro2 (DC 24V / 5A)
    種類パワーサプライシリーズPro2出力電圧DC24V出力電流5A入力電圧単相AC90~264V
  • 電源;コンパクト;単相 ワゴジャパン

    電源;コンパクト;単相

    ワゴジャパン
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    6日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
    幅(mm)36/1.417インチ質量(kg)120取付DIN35レール高さ(mm)90/3.543インチタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠寸法奥行:62/2.441インチ寸法(長さ)55/2.165インチ(DINレール上端から)燃焼性V0
  • スイッチング電源ユニット ワゴジャパン

    スイッチング電源ユニット

    ワゴジャパン
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    31日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
    幅(mm)40/1.575インチ質量(kg)800取付DIN35レール高さ(mm)163/6.417インチタイプ梱包:ボックス、メモリカード:Lead-acidfleece、保護タイプ:IP20;EN60529準拠寸法(長さ)163/6.417インチ(DINレール上端から)
  • スイッチモード電源 ワゴジャパン

    スイッチモード電源

    ワゴジャパン
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
    取付DIN35レールタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠燃焼性V0
  • スイッチング電源 STEP POWER フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 STEP POWER

    フエニックス・コンタクト
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 STEP POWER、 レバー操作型Push-in接続式、 DINレール取付けまたは直付け、 入力: 1相、 出力: 30 V DC / 640 mA。STEP POWERシリーズのKNXバス電源は、最新のビルディングオートメーションにに合わせて理想的に作られています。初のバス電源として、アクティブKNXフィルタ回路を搭載しています。これにより、接続されたKNX機器の負荷に動的に適応し、バスシステムの効率が向上します。多機能カラーディスプレイには、現在のバス負荷や履歴値など、関連するすべてのKNXステータス情報がメニューの診断ツールとして一覧表示されます。KNXバス電源は、85 V AC~264 V ACおよび90 V DC~275 V DCの広い入力電圧範囲に対応しているため、世界中で使用可能です。組込みのPush-inレバー接続により、バス電源STEP POWERの取り扱いが完了します。カラーディスプレイ内蔵で解析が容易に - 関連するKNXステータス情報をすべて一覧。メニューの診断値で履歴を呼び出し可能。最大電力まで信頼性の高いバス通信を実現するアクティブKNXチョーク。コンパクト設計で省スペース。AC・DCの幅広い入力で世界中で使用可能
    番号1477019RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 STEP POWER フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 STEP POWER

    フエニックス・コンタクト
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 STEP POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付けまたは直付け、 ストレインリリーフ付きの組込みケーブル溝、 入力: 1相、 出力: 5 V DC / 3 A、 USB-C、最大15 W。分電ボード用電源STEP POWER Push-in式接続テクノロジ搭載の電源STEP POWERは、インテリジェントなビルディングオートメーションのためのプロフェッショナルなソリューションです。このコンパクトな機器は、経済的で、省スペース、そしてアプリケーションに柔軟性があります。無負荷および部分負荷動作時の最高レベルの効率で、省エネ(効率レベルVI)。薄型設計とパフォーマンス向上(最大100%)で制御盤内は省スペース。家庭用の認証(EN 60335)により、家庭用アプリケーションに使用可能。工具不要のPush-in式接続テクノロジにより、45°の角度で2つの接続ポイントを備えたすばやく簡単な起動。柔軟な取付け:DINレールにスナップ接続または水平面でねじ接続
    番号1335698RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ) Advantech(アドバンテック)

    DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    17日以内出荷
    【PSD-Aシリーズ】(金属筐体モデル)。 ・40W/120Wラインアップを展開し、幅広い用途に対応。 ・スリム金属筐体設計。 ・85~264VAC / 110~375VDC入力対応。 ・150%ピーク負荷対応(3秒)。 ・高温環境下でも安定動作。 ・60℃フルロード対応。 ・過電圧・過電流保護機能搭載。 =========================================================。 【IPS-D22シリーズ】(樹脂筐体モデル)。 ・コンパクト樹脂筐体設計で省スペース設置に最適。 ・12V / 24V / 48V出力モデルをラインアップ。 ・85~264VAC / 100~375VDC入力対応。 ・50℃フルロード対応。 ・-30℃コールドスタート対応。 ・LED表示-DC OK表示LED(緑色)/出力低電圧表示LED(赤色)。 ・出力電圧調整機能搭載(V.Adjust)。 ・OVP / SCP / OCP / OTP保護機能搭載。 =========================================================。 下記のモデル構成は参考用です。全モデルの組み合わせに対応できるとは限りません。 対応可能モデルはアドバンテックジャパンのWebサイトで確認することができます。 ---------------------------------。 PSD-A(1)W(2)。 IPS-D22A(1)W(2)V。 (1)数字のところは、電力(単位:W)を示してます。 (2)数字のところは、出力電圧(単位:VDC)を示してます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67パワーサプライ omron(オムロン)

    IP67パワーサプライ

    omron(オムロン)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    IP67対応で過酷な環境でも安定した電力供給を実現
    質量(g)1800以下保護構造IP67、UL 規格Type1端子形状M12コネクタ表示【不足電圧検出表示】有、設定範囲:18.0~28.0V(0.1V 単位)、【積算稼働時間表示】表示範囲:0~256kh(表示機能)、設定範囲:0~132kh(1kh 単位)(交換時期お知らせ機能)保存温度(℃)-40~85周波数範囲(Hz)(許容範囲)47 ~ 63絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V (PE、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)と(入力端子の1、3ピン一括)間使用周囲温度(℃)-25~70 (ただし、氷結、結露しないこと)寿命(期待)10年力率0.9以上耐衝撃(m/s2)150、6方向、各3 回入力変動静的:0.5%以下(入力AC85 ~ 264V、100%負荷にて)負荷変動静的:4.0%以下(定格入力、0 ~ 100%負荷にて)耐振動10~55Hz、片振幅0.375mm、3方向、各2h、最大4.5G定格出力電圧(V)DC24保存湿度(%)5~95起動時間(ms)2000以下運転並列:不可、直列:不可温度変動0.05%/ ℃以下出力表示灯有(色:緑)ファン(冷却)無定格出力電圧(DC V)24耐電圧(kV)AC2.0 1min (入力端子の1、3ピン一括)と(PE、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)間 カットオフ電流 20mA可変範囲[電圧]24~28V(HMIまたはIO-Link通信にて)MTBF(時間)3.6 万以上
  • プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応) Preen

    プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応)

    Preen
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1台
    29日以内出荷
    台湾を拠点とするAC Power Corp.(Preen) 製電源装置です。優れた安定性、高効率および高機能を誇り、産業用途から研究開発まで幅広いシーンでご活用いただけます。短納期でのご提供をお約束いたします。Preen製品の日本国内での認定サービスセンターとして活動しており、導入後のサポートも万全です。 導入前の技術相談からメンテナンスまで、一貫したサポートを提供いたします。◇製品の主な特長。 ・高効率・高安定性:高度なPWM電力変換技術を採用し、安定した電力供給を実現。 ・優れたメータ機能:運転状態を表示するメータ機能により、容易に運用管理が可能。 ・製品評価&検査:IEC61002に対応した評価用電源環境を実現。 ・多機能&安全性:過電圧・過電流などの保護機能を搭載し、安全な運用をサポート。 ・幅広い対応電圧:各国の電源規格に対応した、グローバルな運用環境に適応。 ・リモート制御:各種通信インタフェースを装備し、多様なリモート制御環境に対応。制御ソフトウェア用ドライバも提供。 ・コンパクト設計:省スペースで設置可能なため、さまざまな運用環境・現場に適応。◇充実のアフターサポート。 ・国内サービスセンター完備:迅速な修理・メンテナンス対応、主要修理部品を国内在庫。 ・技術サポート:専門スタッフが導入や運用のご相談に対応。 ・安心の保証体制:万が一のトラブル時も迅速に対応。
    用途◇こんな方におすすめ!。 ・精密機器を使用する製造現場。 ・品質保証・製造工程で周波数変換や幅広い電圧変換が必要な方。 ・研究施設や実験室で安定した電源供給が必要な方。 ・高品質・多機能な電源装置を求めるエンジニア・技術者の方その他【突入電流耐性(RMS)】≦定格電流×4.5倍出力50メモリセット&4ショートカット出力電圧(V)0-240dc/0-480dc(DC)、※0-175rms/0-350rms(RMS)入力電圧(V)単相二線180-264容量(W)6000(交流出力)、5780(直流出力)出力周波数(Hz)15-1000測定機能電圧/電流/周波数/有効電力/皮相電力/無効電力/力率/波効率効率最大電力85%以上出力電圧精度0.1V(RMS)周波数精度0.1HzRoHS指令(10物質対応)対応最大ピーク電流(A)216/108(Peak)動作温度範囲(℃)0-40最大入力電流(A)40通信インターフェースRS-232/RS-485/Ethernet/アナログ/USB/PLCリモート ※オプション GPIB/アナログ最大出力電流(A)46380(DC)、48/24(RMS)
  • プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応) Preen

    プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応)

    Preen
    ¥809,800税込¥890,780
    1台
    29日以内出荷
    台湾を拠点とするAC Power Corp.(Preen) 製電源装置です。優れた安定性、高効率および高機能を誇り、産業用途から研究開発まで幅広いシーンでご活用いただけます。短納期でのご提供をお約束いたします。Preen製品の日本国内での認定サービスセンターとして活動しており、導入後のサポートも万全です。 導入前の技術相談からメンテナンスまで、一貫したサポートを提供いたします。◇製品の主な特長。 ・高効率・高安定性:高度なPWM電力変換技術を採用し、安定した電力供給を実現。 ・優れたメータ機能:運転状態を表示するメータ機能により、容易に運用管理が可能。 ・製品評価&検査:IEC61001に対応した評価用電源環境を実現。 ・多機能&安全性:過電圧・過電流などの保護機能を搭載し、安全な運用をサポート。 ・幅広い対応電圧:各国の電源規格に対応した、グローバルな運用環境に適応。 ・リモート制御:各種通信インタフェースを装備し、多様なリモート制御環境に対応。制御ソフトウェア用ドライバも提供。 ・コンパクト設計:省スペースで設置可能なため、さまざまな運用環境・現場に適応。◇充実のアフターサポート。 ・国内サービスセンター完備:迅速な修理・メンテナンス対応、主要修理部品を国内在庫。 ・技術サポート:専門スタッフが導入や運用のご相談に対応。 ・安心の保証体制:万が一のトラブル時も迅速に対応。
    用途◇こんな方におすすめ!。 ・精密機器を使用する製造現場。 ・品質保証・製造工程で周波数変換や幅広い電圧変換が必要な方。 ・研究施設や実験室で安定した電源供給が必要な方。 ・高品質・多機能な電源装置を求めるエンジニア・技術者の方その他【突入電流耐性(RMS)】≦定格電流×4.5倍出力50メモリセット&4ショートカット出力電圧(V)0-240dc/0-480dc(DC)、※0-175rms/0-350rms(RMS)入力電圧(V)単相二線180-264容量(W)3000(交流出力)、2880(直流出力)出力周波数(Hz)15-1000測定機能電圧/電流/周波数/有効電力/皮相電力/無効電力/力率/波効率効率最大電力85%以上出力電圧精度0.1V(RMS)周波数精度0.1HzRoHS指令(10物質対応)対応最大ピーク電流(A)108/54(Peak)動作温度範囲(℃)0-40最大入力電流(A)20通信インターフェースRS-232/RS-485/Ethernet/アナログ/USB/PLCリモート ※オプション GPIB/アナログ最大出力電流(A)46362(DC)、46380(RMS)
  • プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応) Preen

    プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応)

    Preen
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    29日以内出荷
    台湾を拠点とするAC Power Corp.(Preen) 製電源装置です。優れた安定性、高効率および高機能を誇り、産業用途から研究開発まで幅広いシーンでご活用いただけます。短納期でのご提供をお約束いたします。Preen製品の日本国内での認定サービスセンターとして活動しており、導入後のサポートも万全です。 導入前の技術相談からメンテナンスまで、一貫したサポートを提供いたします。◇製品の主な特長。 ・高効率・高安定性:高度なPWM電力変換技術を採用し、安定した電力供給を実現。 ・優れたメータ機能:運転状態を表示するメータ機能により、容易に運用管理が可能。 ・製品評価&検査:IEC61000に対応した評価用電源環境を実現。 ・多機能&安全性:過電圧・過電流などの保護機能を搭載し、安全な運用をサポート。 ・幅広い対応電圧:各国の電源規格に対応した、グローバルな運用環境に適応。 ・リモート制御:各種通信インタフェースを装備し、多様なリモート制御環境に対応。制御ソフトウェア用ドライバも提供。 ・コンパクト設計:省スペースで設置可能なため、さまざまな運用環境・現場に適応。◇充実のアフターサポート。 ・国内サービスセンター完備:迅速な修理・メンテナンス対応、主要修理部品を国内在庫。 ・技術サポート:専門スタッフが導入や運用のご相談に対応。 ・安心の保証体制:万が一のトラブル時も迅速に対応。
    用途◇こんな方におすすめ!。 ・精密機器を使用する製造現場。 ・品質保証・製造工程で周波数変換や幅広い電圧変換が必要な方。 ・研究施設や実験室で安定した電源供給が必要な方。 ・高品質・多機能な電源装置を求めるエンジニア・技術者の方その他【突入電流耐性(RMS)】≦定格電流×4.5倍出力50メモリセット&4ショートカット出力電圧(V)0-240dc/0-480dc(DC)、※0-175rms/0-350rms(RMS)入力電圧(V)単相二線90-264容量(W)1500(交流出力)、1440(直流出力)測定機能電圧/電流/周波数/有効電力/皮相電力/無効電力/力率/波効率効率最大電力82%以上出力電圧精度0.1V(RMS)周波数精度0.1HzRoHS指令(10物質対応)対応最大ピーク電流(A)54/27(Peak)動作温度範囲(℃)0-40出力周波数15-1000Hz最大入力電流(A)20通信インターフェースRS-232/RS-485/Ethernet/アナログ/USB/PLCリモート ※オプション GPIB/アナログ最大出力電流(A)46176(DC)、46362(RMS)
  • スイッチング電源 Modiconパワーサプライ ABLSEシリーズ シュナイダーエレクトリック

    スイッチング電源 Modiconパワーサプライ ABLSEシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    4日以内出荷
    北米UL規格対応、手軽な価格、必須機能あり、高品質、使いやすさと堅牢性を備えた産業用スイッチング電源
    入力電圧許容範囲(V)100~240ac(単相) 140~340 DC
  • ルネサスRAA230409 電源IC評価基板 マルツエレック

    ルネサスRAA230409 電源IC評価基板

    マルツエレック
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    高性能な降圧スイッチングギュレータICの評価ボード 3チャンネルで高効率の同期整流型降圧DC/DCコンバータと1チャンネルのLDO(Low Drop-Out)レギュレータを内蔵した、 ルネサスエレクトロニクス製のスイッチングレギュレータRAA230409を評価するためのボードです。RAA230409の入出力端子やモニタ用端子をピン端子に引き出してあるので、 テストクリップなどを接続して簡単に利用できます。 ジャンパピンを設定して、出力チャンネル毎の動作切り替えなどを設定できます。外部抵抗による設定で、各チャンネルごとに出力電圧を変更できます。 RAA230409は4出力を1パッケージにした電源IC 1チャンネルのLDO(Low Drop-Out)レギュレータを内蔵 タイマラッチ式過熱保護回路内蔵 復帰式低電圧誤動作防止回路内蔵
  • 基板単体型AC-DCスイッチング電源 カバー付 75W48V TDKラムダ

    基板単体型AC-DCスイッチング電源 カバー付 75W48V

    TDKラムダ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    10日以内出荷
    高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現
    寸法(mm)50×29×150出力(W)75出力電圧48V安全規格UL、CSA、EN動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50100%負荷)材質(基板)ガラスコンポジット 両面基板リーク電流(mA)~0.5効率(5V)85%/ (24V)86%RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85V-132VAC 単相
  • エナジーハーベスト電源基板 マルツエレック

    エナジーハーベスト電源基板

    マルツエレック
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    3日以内出荷
  • シェルフラック TDKラムダ

    シェルフラック

    TDKラムダ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    10日以内出荷
  • オプションハーネス TDKラムダ

    オプションハーネス

    TDKラムダ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    10日以内出荷
  • スイッチング電源(5V/35W) MEAN WELL

    スイッチング電源(5V/35W)

    MEAN WELL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.2W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証
    定格出力電流(A)DC7入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.7/115VAC、0.42/230VAC定格出力電力(W)35入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~7電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)4.5~5.5(出力電圧許容差±2.0%)リップルノイズ(mVp-p)80定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±1.0%入力電源効率(%)82時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
  • スイッチング電源(5V/100W) MEAN WELL

    スイッチング電源(5V/100W)

    MEAN WELL
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
    ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.3W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証
    定格出力電流(A)DC18入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)1.9/115VAC、1.2/230VAC定格出力電力(W)90入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~18電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)4.5~5.5(出力電圧許容差±2.0%)リップルノイズ(mVp-p)100定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±1.0%入力電源効率(%)86時間(ms)セットアップ時間:500/230VAC、500/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:55/230VAC、10/115VAC at full load
  • AC-DC 単出力パワーモジュール PFEシリーズ TDKラムダ

    AC-DC 単出力パワーモジュール PFEシリーズ

    TDKラムダ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    10日以内出荷
    質量(g)200外形寸法(mm)61×12.7×116.8定格出力電圧12VDC最大出力電力(W)300効率0.85RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~100入力電圧AC85 - 265最大出力電流(A)25
  • DC-DC Converter Control Circuits HTC

    DC-DC Converter Control Circuits

    HTC
    ¥70税込¥77
    1個
    3日以内出荷
    動作温度範囲(℃)0~75(TA)パッケージ8-DIP
  • 絶縁フライバックコンバータ回路基板(STR6A161HVD) マルツエレック

    絶縁フライバックコンバータ回路基板(STR6A161HVD)

    マルツエレック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    出力15V/1Aの絶縁フライバックコンバータの電源回路基板 サンケン電気製のSTR6A161HVDを採用したユニバーサル入力で出力が15V/1Aの絶縁フライバックコンバータの電源回路基板です。STR6A161HVDは、パワーMOSFETを内蔵した電流モード型PWM制御ICです。また、RCDスナバ用ダイオードにSARS05を、ICの電源供給用の高速整流ダイオードにSJPXF2を、2次側整流用ショットキーダイオードにSJPE-T15を採用しています。

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源