絞り込み
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
定格出力電流(A)
端子形状
DIP・SMD・SUC・その他・ねじ・コネクタ・コンセント・スクリューレス・ブロック・基板挿入ピン・欧州方式・端子台
ブランド
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES・COTEK(コーテック)・FXC・HP(日本ヒューレット・パッカード)・MEAN WELL・MURATA(村田製作所)・omron(オムロン)・RECOM・TDK・TDKラムダ・TRACO POWER・XP POWER・アルス(イーター電機)・コーセル・シュナイダーエレクトリック・ニプロン(制御機器)・フエニックス・コンタクト・ワイドミュラー・ワゴジャパン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
1,110件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6N TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6N

    TRACO POWER
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 Vdc及び5 Vdcモデル - 2.5 % / K (+60 ℃を超える時)、他のモデル ‐ 3.3 % / K (+70 ℃を超える時) デュアル出力モデル用の負荷調整は、50 % / 100 %の非平衡負荷に対応した場合、3.0 %. Traco 6 W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6Nシリーズ. TEN 6Nシリーズの6 W絶縁DIP24 DC / DCコンバータは、最適化されたコスト / 性能比と高効率とを備えています。 これらのTEN 6Nシリーズ絶縁DC / DCコンバータは、DIP-24標準プラスチックPAに収められており、省コストが特に重要な用途のドロップイン交換に最適です。. 2:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 入力フィルタでEN55022クラスAに適合 1500 VDC I/O絶縁 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85パッケージDIP 24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N

    TRACO POWER
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Recom スイッチング電源 RECOM

    Recom スイッチング電源

    RECOM(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Recom スイッチングレギュレータ RECOM

    Recom スイッチングレギュレータ

    RECOM
    ¥629~税込¥692~
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Recom AC/DCコンバータ RECOM

    Recom AC/DCコンバータ

    RECOM
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源 omron(オムロン)

    Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源

    omron(オムロン)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ TDKラムダ

    TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ

    TDKラムダ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状コネクタ定格出力電力(W)15入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-20R5W、RSEN-2003
  • 電源ユニット FETAシリーズ コーセル

    電源ユニット FETAシリーズ

    コーセル
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    8日以内出荷から48日以内出荷
    形状カバー付きシリーズFET端子形状ねじ出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ SUCSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUCSシリーズ

    コーセル
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGSシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • DC/DCコンバータ DHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ DHSシリーズ

    コーセル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ CHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ CHSシリーズ

    コーセル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    8日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)49[10~55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰)衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回出力電圧確度(V)±1.6%出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプション
    シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
  • 電源 S82Y omron(オムロン)

    電源 S82Y

    omron(オムロン)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • NPS65-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    NPS65-M

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)2.75定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPS63-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    NPS63-M

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)5.5定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPS43-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    NPS43-M

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)5定格出力電力(W)45定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 015-112 TRACO POWER

    TXM 015-112

    TRACO POWER
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370出力電流(A)(最大)1.3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 015-105 TRACO POWER

    TXM 015-105

    TRACO POWER
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370出力電流(A)(最大)3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXL 035-1212D TRACO POWER

    TXL 035-1212D

    TRACO POWER
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)(最大)3、1.5定格出力電力(W)36定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXL 035-0512D TRACO POWER

    TXL 035-0512D

    TRACO POWER
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)(最大)4、2.5定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC5/12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXH 240-124 TRACO POWER

    TXH 240-124

    TRACO POWER
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC120~370出力電流(A)(最大)10定格出力電力(W)240定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMP 30515C TRACO POWER

    TMP 30515C

    TRACO POWER
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3/0.5定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5/±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMP 30512C TRACO POWER

    TMP 30512C

    TRACO POWER
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3/0.6定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5/±12RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCS3S1212SC MURATA(村田製作所)

    NCS3S1212SC

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)最大:0.25最大出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • CKG57NX7S2A226M500JH TDK

    CKG57NX7S2A226M500JH

    TDK
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:100RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
  • CVCC可変電源 TDKラムダ

    CVCC可変電源

    TDKラムダ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    4日以内出荷から103日以内出荷
    超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。 外部アナログ制御可能。 USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア) 多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。 ワールドワイド対応の安全設計。
    形状カバー付き
  • SUCW1R5 シリーズ コーセル

    SUCW1R5 シリーズ

    コーセル
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC端子形状SUC定格出力電力(W)1.5出力形式2出力
  • SUCS6 シリーズ コーセル

    SUCS6 シリーズ

    コーセル
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC端子形状SMD定格出力電力(W)6出力形式単一出力
  • SUCS1R5 シリーズ コーセル

    SUCS1R5 シリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU定格出力電力(W)1.5出力形式単一出力
  • MGW30 シリーズ コーセル

    MGW30 シリーズ

    コーセル
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG定格出力電力(W)30出力形式2出力
  • LGA240A シリーズ コーセル

    LGA240A シリーズ

    コーセル
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    48日以内出荷
    シリーズLG入力電圧(V)AC85~132 1Φ定格出力電力(W)240定格出力電圧(V)DC24入力形式100V系入力出力形式シングル出力
  • LGA100A シリーズ コーセル

    LGA100A シリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    8日以内出荷から48日以内出荷
    シリーズLG入力電圧(V)AC85~132 1Φ定格出力電力(W)100入力形式100V系入力出力形式シングル出力
  • PMA60F -N シリーズ コーセル

    PMA60F -N シリーズ

    コーセル
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズPM端子形状コネクタ入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)60入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • 電源 オンボード電源 PVDシリーズ TDKラムダ

    電源 オンボード電源 PVDシリーズ

    TDKラムダ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    形状オンボード定格出力電圧(V)DC±12
  • 交流安定化電源 ASA型 東京理工舎

    交流安定化電源 ASA型

    東京理工舎
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    応答速度0.2秒・精度±1%でしかも低価格。
    定格電圧(V)100(入力・出力)周波数50/60±2Hz相線式単相2線応答速度0.2s負荷変動0~100%電圧変動入力/100V±15%(85~115V)出力電圧精度±1%
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    欠品中
    PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
    用途PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)質量(g)600定格出力電流(A)6.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×93×168(端子台含まず)定格出力電力(W)150最大出力電力(W)156定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264 VAC (単相交流)
  • AC-DC電源 ニプロン(制御機器)

    AC-DC電源

    ニプロン(制御機器)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    限りなくノイズ、発熱を零化したスイッチング電源(12V出力・高効率・オプション接続コネクタ付きタイプ)

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源