絞り込み
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
定格出力電流(A)
端子形状
DIP・SMD・SUC・その他・ねじ・コネクタ・コンセント・スクリューレス・ブロック・基板挿入ピン・欧州方式・端子台
ブランド
TRACO POWER・コーセル・TDKラムダ・XP POWER・ニプロン(制御機器)・MURATA(村田製作所)・omron(オムロン)・ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES・アルス(イーター電機)・MEAN WELL・フエニックス・コンタクト・HP(日本ヒューレット・パッカード)・COTEK(コーテック)・FXC・ワイドミュラー・RECOM・TDK・ワゴジャパン・シュナイダーエレクトリック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
1,112件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
  • MGFW30 シリーズ コーセル

    MGFW30 シリーズ

    コーセル
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG定格出力電力(W)30出力形式2出力
  • MGFW15 シリーズ コーセル

    MGFW15 シリーズ

    コーセル
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG定格出力電力(W)15出力形式2出力
  • MGS15 シリーズ コーセル

    MGS15 シリーズ

    コーセル
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG定格出力電力(W)15出力形式単一出力
  • STMGFW15 シリーズ コーセル

    STMGFW15 シリーズ

    コーセル
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ定格出力電力(W)15出力形式2出力
  • LFP240F シリーズ コーセル

    LFP240F シリーズ

    コーセル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    68日以内出荷
    シリーズLFP入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)240入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    8日以内出荷から88日以内出荷
    ・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ。・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可
    仕様ケースカバー、DINレール取付金具付冷却方式自然空冷法保証期間5年使用環境条件【温度】-20~+70℃(ディレーティング有)【湿度】20~90%RH(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85 ~ 264 VAC (単相交流)
  • スイッチング電源 STEP POWER フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 STEP POWER

    フエニックス・コンタクト
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    欠品中
    スイッチング電源 STEP POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付けまたは直付け、 ストレインリリーフ付きの組込みケーブル溝、 入力: 1相、 出力: 5 V DC / 3 A、 USB-A、最大15 W。分電ボード用電源STEP POWER Push-in式接続テクノロジ搭載の電源STEP POWERは、インテリジェントなビルディングオートメーションのためのプロフェッショナルなソリューションです。このコンパクトな機器は、経済的で、省スペース、そしてアプリケーションに柔軟性があります。無負荷および部分負荷動作時の最高レベルの効率で、省エネ(効率レベルVI)。薄型設計とパフォーマンス向上(最大100%)で制御盤内は省スペース。家庭用の認証(EN 60335)により、家庭用アプリケーションに使用可能。工具不要のPush-in式接続テクノロジにより、45°の角度で2つの接続ポイントを備えたすばやく簡単な起動。柔軟な取付け:DINレールにスナップ接続または水平面でねじ接続
    番号1335699RoHS指令(10物質対応)対応
  • オンボード型DC-DCコンバータ(5V/0.6A) TDKラムダ

    オンボード型DC-DCコンバータ(5V/0.6A)

    TDKラムダ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ 超小型で実装面積の省スペース化が可能 広い動作温度範囲:-40℃~+100℃ 端子形状:DIPタイプ(フローはんだ付けに対応) 耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V 機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ) 安全規格:IEC/UL/CSA/EN62368-15 各認定
    形状基板搭載寸法(mm)15.7×11.5×10.4質量(g)3出力電圧4.75~5.5Vdc入力の定格電圧24Vdc効率0.82定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧9~36Vdc最大出力電力3W最大出力電流(A)0.6
  • ユニット型電源 カバー付タイプ 80W15V TDKラムダ

    ユニット型電源 カバー付タイプ 80W15V

    TDKラムダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    小型 高効率 軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現 組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm) FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能 活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
    耐電圧入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間出力電圧15V冷却方式自然空冷機能過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング安全規格UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい)高調波電流規制EC61000-3-2 準拠RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
  • ユニットタイプスイッチング電源 50W 5VDC TDKラムダ

    ユニットタイプスイッチング電源 50W 5VDC

    TDKラムダ
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    10日以内出荷
    出力(W)50使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:70%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧5VDC出力電流(A)10効率82/84%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
  • スイッチング電源 1500W 48V リモートON/OFFコントロール TDKラムダ

    スイッチング電源 1500W 48V リモートON/OFFコントロール

    TDKラムダ
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧48V最大出力電力(W)1500効率【48V(200VAC)】87%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)32
  • DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 15W ヨーロッパ端子 TDKラムダ

    DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 15W ヨーロッパ端子

    TDKラムダ
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源です。入出力端子はヨーロッパ端子で「スプリング方式」を採用しています。高効率化による小型化を実現しています。(DRJ100-24-1で効率最大90%)。従来モデル(DLP100-24-1)と比較して体積で45%の小型化を実現しています。広い動作周囲温度で、-20~+70℃で使用可能です(-10~+55℃まで負荷率100%)。SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)しています。
    用途工業用自動機器。半導体製造装置。制御機器。トラスコ品番788-8686最大出力(W)15.1入力電圧範囲(V)AC85~264/DC120~370最大出力電流(A)0.63
  • スイッチング電源 ユニファイブ

    スイッチング電源

    ユニファイブ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    7日以内出荷
    スイッチング電源 (オープンフレーム)
    用途情報処理装置、民生、産業機器に適している標準電源です。形状オープンフレーム使用温度範囲(℃)-10~50(100%) 60(70%) 70(20%)入力電圧(V)100~240 50/60HZRoHS指令(10物質対応)対応
  • PRO PMシリーズ ワイドミュラー

    PRO PMシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    3日以内出荷
    その他(残留リプル)スパイク破断:< 100 mVPP高さ(mm)30出力電圧注意:± 10%公称出力電圧公差、ポテンショメータで調整可能湿度(%RH)5…95入力電圧(V)90…264 AC、公称:100~240 AC接続方法導体:ねじ接続時間主要障害のブリッジオーバー時間:20 ms周波数範囲(Hz)AC:47~63突入電流(A)最大45動作温度(℃)-20 ...70保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護120%~180% I公称、自動リカバリを使用したヒカップモード
  • スイッチング電源AEAシリーズ コーセル

    スイッチング電源AEAシリーズ

    コーセル
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%。小型化 従来比約40%Down。低背 50mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション)
    入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ形状カバー付質量(kg)max:1.5使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×228.6(端子台含まず)冷却方式自然空冷/強制通風定格出力電力(W)1000入力周波数(Hz)50 / 60(45 ~ 66)最大出力電力(W)1008RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80PLUS GOLD取得 ATX電源 550W (プラグインタイプ) KRPW-GK550W/90+ 玄人志向

    80PLUS GOLD取得 ATX電源 550W (プラグインタイプ) KRPW-GK550W/90+

    玄人志向
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    8日以内出荷
    80PLUS GOLD認証 フルプラグインATX電源 550Wモデル 配線がキレイに仕上がるフラットケーブル&ブラックコネクタ 105℃日本メーカー製(1次)固体コン(2次の一部)電圧SENSEで安定動作!
  • パワーサプライ産業用480W/48~56V/10A TRENDnet

    パワーサプライ産業用480W/48~56V/10A

    TRENDnet
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    TI-S48048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大480W(48V、10A)の電力を供給します。
    質量(kg)1.1取付方式DINレール取付け対応OSv2.0R定格出力電流(A)0~10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×122×130材質(ケース)メタル定格出力電力(W)480入力周波数(Hz)47~63定格出力電圧(V)DC48~56入力電圧範囲(V)AC入力:90~264/6A、DC入力:127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • パワーサプライ産業用240W/48V/5A TRENDnet

    パワーサプライ産業用240W/48V/5A

    TRENDnet
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    TI-S24048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大240W(48V、5A)の電力を供給します。
    仕様最大240Wの電力を供給。アクティブPFC内蔵(PF > 0.93)|短絡・過負荷・過電圧・過温度保護|高効率(94%)設計|UL 508認定|100 %全負荷バーンイン試験|極端な-25~70 ℃の動作温度範囲|NDAA/TAA準拠取付方式DINレール取付け定格出力電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×125×114材質(ケース)メタル定格出力電力(W)240入力周波数(Hz)50~60定格出力電圧(V)DC48入力電圧範囲(V)AC100~240、DC125~370RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • パワーサプライ産業用120W/48V/2.5A TRENDnet

    パワーサプライ産業用120W/48V/2.5A

    TRENDnet
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    TI-S12048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大120W(48V、2.5A)の電力を供給します。
    仕様最大120Wの電力を供給。アクティブPFC内蔵(PF > 0.93)|短絡・負荷・過電圧・過温度保護|高効率(91%)設計|UL 508認定|100 %全負荷バーンイン試験|極端な-25~70 ℃の動作温度範囲|NDAA/TAA準拠取付方式DINレール取付け定格出力電流(A)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×125×114材質(ケース)メタル定格出力電力(W)120入力周波数(Hz)50~60定格出力電圧(V)DC48入力電圧範囲(V)AC100~240、DC125~370RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・業界ピン互換タイプ OEシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・業界ピン互換タイプ OEシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 8.5mm以下の低背設計
    端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DCコンバータ 低価格・マルチ出力 ERシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 低価格・マルチ出力 ERシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    AC100V入力専用設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 「-HWA」タイプはGND独立制御設計を採用、装置側電源構成を考慮いたしました
    端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC85~132/DC110~175最大入力電圧(V)AC132/DC175
  • COTEK スイッチング電源 定格電力800W COTEK(コーテック)

    COTEK スイッチング電源 定格電力800W

    COTEK(コーテック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    19日以内出荷
    入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧・出力電流設定可能(0%~105%) 並列運転時強制電流共有機能搭載 バッテリー充電用途に適した定電流制限 リモートセンサー機能 リモートON/OFFが可能 過電圧,過負荷,過温度,ファンエラー時保護回路起動 +5V / 0.5A、または+9V / 0.3A補助電源出力が選択可能 RS-232、RS-485、I2Cなどグローバルインターフェイスを介し複数台リモート設定可能
    入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 富士倉

    スイッチング電源

    富士倉
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。
    用途富士倉社製のチューブライトをコンセントで使用する場合に周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格出力電流(A)5接続参考:チューブライト7m以下定格出力電圧(V)DC12
  • スイッチング電源 富士倉

    スイッチング電源

    富士倉
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。
    用途富士倉社製のチューブライトをコンセントで使用する場合に必須の電源!周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格出力電流(A)5接続参考:チューブライト3m以下定格出力電圧(V)DC12
  • Chinfa DINレール取付電源 / パネル取付電源 Chinfa

    Chinfa DINレール取付電源 / パネル取付電源

    Chinfa
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC-High Voltage DC Isolated 10W +/-200V XP POWER

    DC-High Voltage DC Isolated 10W +/-200V

    XP POWER
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧許容範囲:±5%●低いターンオン電圧:0.7VDC寸法(mm)28.5×57.15×12.7使用温度範囲(℃)-25~+75シリーズFS定格電力(W)10湿度(%RH)95(無結露)出力電圧(V)DC0~200入力電圧(V)DC12冷却方式Natural convection構成Solid vacuum encapsulation、UL 94 V-0 rated、Anodized aluminum heatsink surface、two threaded blind inserts出力電流(mA)50短絡保護Protected against short circuit conditions indefinitely漏れ電流(mA)Max0.0001極性Reversible入力電流(mA)Max200(No Load)、Max1250(Full Load)保管温度範囲(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応リップルMin6%リップルノイズ1~6%スイッチング周波数(kHz)Min25、Max125絶縁電圧(V)Max2500コンバータタイプDC-DC:絶縁型 (高電圧)MTBF平均故障間隔(h)Min840000
  • Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源  オープンフレーム Y ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム Y

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パッケージオープンフレーム
  • BEL POWER SOLUTIONS INC 組み込みリニア電源 BEL POWER SOLUTIONS INC

    BEL POWER SOLUTIONS INC 組み込みリニア電源

    BEL POWER SOLUTIONS INC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
  • DC/DC Converter Isolated 24V 15W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated 24V 15W

    TRACO POWER
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • DC/DC Converter Isolated 12V 15W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated 12V 15W

    TRACO POWER
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • DC/DC Converter Isolated +/-24V 15W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated +/-24V 15W

    TRACO POWER
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータ
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE60シリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE60シリーズ

    XP POWER
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)112×67.8×38質量(g)300シリーズDTE60定格電力(W)60湿度(%RH)5~95(無結露)精度(%)±1(Typical)、Max±2冷却方式Natural convection絶縁抵抗(MΩ)Min1000取付け方法シャーシマウント安全規格CB、UL、CE、UKCA過電圧保護1.2保管温度範囲(℃)-50~125電力密度Max3.4W/in3RoHS指令(10物質対応)対応入力フィルターPi type過負荷保護1.5動作温度範囲(℃)-40~+95パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)210ロードレギュレーション±0.5%、Max1%絶縁電圧(V)MinDC2500ラインレギュレーション±0.2%、Max1.5%静電容量(pF)Max3000出力数1応答時間(ms)50
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IEUシリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IEUシリーズ

    XP POWER
    ¥739~税込¥813~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Weidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:20A, 定格:480W 24V dc/ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:20A, 定格:480W 24V dc/

    ワイドミュラー
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    定格電力(W)480出力電圧(V)24DC±1%(ポテンショメータで調整可能)接続方式ねじ接続出力電流(A)20漏れ電流(mA)3.5動作温度(℃)-25~70過電圧保護バリスタ保管温度(℃)-40~85入力電圧範囲(V)AC:3×320~3×575AC/2×360~2×575AC、DC:450~800DC防水保護等級IP20入力公称電圧(V)3×400~3×500AC (広範囲入力)出力数1
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIR

    TRACO POWER
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)85幅(mm)61取付シャーシマウント奥行(mm)40.5規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTEP 200WIRCMF定格電力(W)200出力点数1動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション0.1%絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WI

    TRACO POWER
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60

    TRACO POWER
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)112幅(mm)67.8取付シャーシマウント奥行(mm)38規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 60定格電力(W)60最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Recom スイッチング電源 RECOM

    Recom スイッチング電源

    RECOM(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Recom スイッチングレギュレータ RECOM

    Recom スイッチングレギュレータ

    RECOM
    ¥629~税込¥692~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源