絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- Aratas(旧:omron)(20)
- IDEC(和泉電気)(2)
- Murrelektronik Limited(53)
- omron(オムロン)(72)
- ギルドデザイン(1)
- ハーティング(6)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
- ワゴジャパン(7)
- 日合通信電線(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

センサコネクタ CNEシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥5,698~税込¥6,268~1パック(50個)4日以内出荷コネクタ作業の工数と時間を大幅に削減。多様な電線に適した幅広い製品構成。2mmのコンタクトピッチにより小型化と高密度装着。1ピン当たり最大で3A電流容量を実現。コネクタ作業の工数と時間を大幅に削減。多様な電線に適した幅広い製品構成材質ボディ: PC/ABS(UL94V-0)、ターミナル: C5210(ゴールド0.2μm)、ケース: PC(UL94-V0)定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3使用周囲温度(℃)1A通電:-20~85、2A通電:-20~75、3A通電:-20~60(氷結または結露しないこと)取得規格CE、UKCA、RoHS挿入力1.96N(200gf)/pin 以下抜去力0.49N(50gf)/pin 以上RoHS指令(10物質対応)対応
『センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- センサI/Oコネクタ
- センサコネクタ中継ボックス