絞り込み
ブランド
- 日合通信電線
- omron(オムロン)(71)
- Murrelektronik Limited(53)
- Aratas(旧:omron)(20)
- ニデックコンポーネンツ(10)
- ワゴジャパン(7)
- ハーティング(6)
- マルヤス電業(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- 日本モレックス(molex)(1)
- ギルドデザイン(1)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
- パナソニックデバイスSUNX(1)
特価

M12 防水コネクターケーブル
日合通信電線¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷から5日以内出荷定格電圧DC 250V定格電圧(V)300定格電流(A)4材質(絶縁体)耐熱PVC保護等級IP67/IP68耐熱温度(℃)105接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下挿抜耐久100回以上使用温度【固定】-15~70℃【可動】0~70℃絶縁抵抗100MΩ以上断面積(mm2)0.5材質(導体)裸軟銅線
『センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- センサI/Oコネクタ
- センサコネクタ中継ボックス