171件中 161171
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ・コネクタ付ケーブル ミネベアコネクト(旧住鉱テック)コネクタ・コネクタ付ケーブルミネベアコネクト(旧住鉱テック)
1パック(1000個)
欠品中
CA01シリーズは2.0mmピッチの小型中継・基板用防水コネクタです。圧着端子をコネクタに挿入することで簡単に防水性が得られます。また、コネクタの低挿抜化(ラッチロック方式) 等の作業性を考慮しています。ワイヤーシール、ハウジングシールが組み込まれています。
ピッチ(mm)2極数3極使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250定格電流(A)2 max.保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)1000 min./DC500V接触抵抗(mΩ)10 max.外径適用被服外径:Φ1.25~Φ1.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 r.m.s.適合基板板厚(mm)1.6
圧着工具用ロケータ omron(オムロン)圧着工具用ロケータomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
61日以内出荷
仕様ねじで固定し、反対面よりコンタクトを納める
丸型防水コネクタ(M8/S8)パネル取りつけ用コネクタ プラグ XS3M omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)パネル取りつけ用コネクタ プラグ XS3Momron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
61日以内出荷から64日以内出荷
適合AWG26以下極数5端子形状ディップ端子4.5mm(丸穴ソルダーカップ兼用)取付け方法フロントロック
丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ(8極タイプ) XS5□ omron(オムロン)丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ(8極タイプ) XS5□omron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
70日以内出荷から106日以内出荷
丸型防水コネクタ(M12)スパッタ保護カバー omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)スパッタ保護カバーomron(オムロン)
399税込439
1個
9日以内出荷
材質(本体)シリコンゴム色(本体)
その他(産業用) XS6 omron(オムロン)その他(産業用) XS6omron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
72日以内出荷
仕様M12パネル取り付け極数4保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20定格電圧(V)DC125定格電流(A)4端末仕様バラ線引き出しタイプ(0.5m)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下取付け方法リアロック(コネクタ回転防止機構付き)保存温度範囲(℃)-25~70アズワン品番64-3405-59メッキ金めっき耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)
その他(産業用) XS3 omron(オムロン)その他(産業用) XS3omron(オムロン)
269税込296
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
丸型 XS5 omron(オムロン)丸型 XS5omron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
31日以内出荷
I/Oターミナル接続用ケーブル バラ線圧着端子付 IDEC(和泉電気)I/Oターミナル接続用ケーブル バラ線圧着端子付IDEC(和泉電気)
8,398税込9,238
1本
66日以内出荷
I/Oターミナル接続用ケーブル PLC対応 IDEC(和泉電気)I/Oターミナル接続用ケーブル PLC対応IDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1本
66日以内出荷
T分岐コネクタ(VCTFケーブル用) omron(オムロン)T分岐コネクタ(VCTFケーブル用)omron(オムロン)
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
種類M12 ねじ式コネクタコネクタT分岐コネクタ

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス』には他にこんなカテゴリがあります

センサI/Oコネクタ