絞り込み
ブランド
- ハーティング
- omron(オムロン)(71)
- Murrelektronik Limited(53)
- Aratas(旧:omron)(20)
- ニデックコンポーネンツ(10)
- ワゴジャパン(7)
- マルヤス電業(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- 日本モレックス(molex)(1)
- ギルドデザイン(1)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
- パナソニックデバイスSUNX(1)
- 日合通信電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)
ハーティング¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M8 A-codeケーブル側, M8ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)
ハーティング¥749~税込¥824~1個当日出荷保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付
ハーティング(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から5日以内出荷保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M8 A-codeケーブル側, M8, ネジ端子, Aコード, 4ピン, メス, ストレート
ハーティング¥769税込¥8461個欠品中保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器付属品工具付仕様コーディング:AコードサイズM8極数4定格電圧(V)60定格電流(A)4保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付
ハーティング¥699~税込¥769~1個当日出荷保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード, メス, ストレート
ハーティング¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
『センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- センサI/Oコネクタ
- センサコネクタ中継ボックス