絞り込み
定格電流(A)
  • 2
  • 0.5(2)
  • 1(3)
  • 3(16)
  • 4(6)
  • 6(33)
  • 10(32)
  • 16(19)
  • 20(25)
  • 30(25)
  • 40(9)
  • 50(16)
  • 60(15)
  • 80(15)
  • 100(15)
  • 150(16)
  • 200(10)
  • 250(10)
  • 300(9)
  • 400(2)
定格電圧(V)
  • AC250(1)
  • AC264(1)
  • AC/DC250(3)
減衰量保証帯域(MHz)
  • (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.5~30(1)
  • (コモンモード)0.15~30/(ディファレンシャルモード)0.15~30(1)
  • (コモンモード)0.5~10/(ディファレンシャルモード)0.5~30(2)
  • (コモンモード)0.5~20/(ディファレンシャルモード)1.5~30(1)
ブランド
  • TDKラムダ(3)
  • 加賀コンポーネント(2)
  • MURATA(村田製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ TDKラムダ小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズTDKラムダ(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
ノイズフィルター TDKラムダノイズフィルターTDKラムダ
969税込1,066特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
ラインフィルタ TDKラムダラインフィルタTDKラムダ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
基板型スイッチングオンボード電源 HMシリーズ 加賀コンポーネント基板型スイッチングオンボード電源 HMシリーズ加賀コンポーネント
1個
欠品中
HMシリーズは、産業機器及び医療機器用のオンボードAC/DC電源です。IEC-60601-1認定品で、小型化に重点を置きながら開発された電源です。
漏れ電流(mA)0.1/0.2max(115/230V AC入力)絶縁耐圧4000V(1次-2次間・常温/常湿)
基板型スイッチングオンボード電源 KRシリーズ 加賀コンポーネント基板型スイッチングオンボード電源 KRシリーズ加賀コンポーネント
1,898税込2,088
1個
107日以内出荷
KRシリーズは、小型、軽量、コストに重点を置きながら開発された基板タイプ(オンボード)のAC/DC電源です。
入力フリー(AC85~264V)
エミフィル(インダクタ型) MURATA(村田製作所)エミフィル(インダクタ型)MURATA(村田製作所)
19,980税込21,978
1リール(4000個)
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125回路数1

電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります

ノイズフィルタ