絞り込み
定格電流(A)
  • 30
  • 0.5(2)
  • 1(4)
  • 2(7)
  • 3(17)
  • 4(7)
  • 6(35)
  • 10(36)
  • 15(3)
  • 16(19)
  • 20(28)
  • 40(9)
  • 50(16)
  • 60(15)
  • 80(15)
  • 100(15)
  • 150(16)
  • 200(10)
  • 250(10)
  • 300(9)
定格電圧(V)
  • AC250(2)
  • AC500(5)
  • AC/DC250(17)
  • AC/DC500(3)
減衰量保証帯域(MHz)
  • (コモンモード)0.2~4/(ディファレンシャルモード)-(1)
  • (コモンモード)0.3~5/(ディファレンシャルモード)0.3~30(1)
  • (コモンモード)0.3~30/(ディファレンシャルモード)0.3~30(1)
  • (コモンモード)0.3~30/(ディファレンシャルモード)0.6~30(1)
  • (コモンモード)0.4~20/(ディファレンシャルモード)0.6~30(1)
  • (コモンモード)0.4~30/(ディファレンシャルモード)0.4~30(1)
  • (コモンモード)0.5~8/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)0.6~30/(ディファレンシャルモード)0.6~30(1)
  • (コモンモード)1~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)1~20/(ディファレンシャルモード)0.4~30(1)
  • (コモンモード)2~10/(ディファレンシャルモード)0.4~30(1)
  • (コモンモード)2~30/(ディファレンシャルモード)0.4~30(1)
  • (コモンモード)2~30/(ディファレンシャルモード)0.5~30(1)
  • (コモンモード)3~20/(ディファレンシャルモード)0.4~30(1)
  • (コモンモード)-/(ディファレンシャルモード)0.4~30(1)
ブランド
  • コーセル(15)
  • TDKラムダ(10)
  • オリエント(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
3(17)
6(35)
10(36)
16(19)
20(28)
30
50(16)
80(15)
100(15)
150(16)
定格電流(A)をもっと見る
ノイズフィルター RSHNシリーズ TDKラムダノイズフィルター RSHNシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
ノイズフィルターNACシリーズ コーセルノイズフィルターNACシリーズコーセル(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から51日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)シリーズNAC使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズTDKラムダ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から103日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
ノイズフィルター RTENシリーズ TDKラムダノイズフィルター RTENシリーズTDKラムダ
7,998税込8,798特価
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
ブロック端子 汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃)50寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)動作温度(℃)-25~85端子端子台
ノイズフィルター RSANシリーズ TDKラムダノイズフィルター RSANシリーズTDKラムダ(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
ノイズフィルター RSMNシリーズ TDKラムダノイズフィルター RSMNシリーズTDKラムダ(4件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1台
当日出荷から103日以内出荷
RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
ノイズフィルターNAPシリーズ コーセルノイズフィルターNAPシリーズコーセル
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ノイズフィルターTACシリーズ コーセルノイズフィルターTACシリーズコーセル
5,998税込6,598
1個
当日出荷から42日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
ノイズフィルター TDKラムダノイズフィルターTDKラムダ
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
ノイズフィルターNAHシリーズ コーセルノイズフィルターNAHシリーズコーセル(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から92日以内出荷
質量(g)300(max)タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプシリーズNAH使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ノイズフィルター TDKラムダノイズフィルターTDKラムダ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ広帯域高減衰の金属ケースタイプ定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC2500, 60sec [line - earth]漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズコーセル
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
EAC-30-472 シリーズ コーセルEAC-30-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)30質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)6(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
NBC-30-472 シリーズ コーセルNBC-30-472 シリーズコーセル
2,998税込3,298
1個
32日以内出荷
定格電流(A)30シリーズNBCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ノイズフィルターTACシリーズ コーセルノイズフィルターTACシリーズコーセル
6,698税込7,368
1個
12日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500定格電流(A)30質量(g)620周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000電圧降下(V)1使用湿度(%RH)20~95
ノイズフィルターTAHシリーズ コーセルノイズフィルターTAHシリーズコーセル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500定格電流(A)30質量(g)620周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000電圧降下(V)1使用湿度(%RH)20~95
NBH-30-432 シリーズ コーセルNBH-30-432 シリーズコーセル
6,798税込7,478
1個
当日出荷から17日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)30形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性B参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
NBM-30-471 シリーズ コーセルNBM-30-471 シリーズコーセル
3,500税込3,850
1個
32日以内出荷
定格電流(A)30シリーズNBMコンデンサ容量(F)(公称値)470p
NAM-10-000 シリーズ コーセルNAM-10-000 シリーズコーセル
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ノイズフィルタ RTENシリーズ TDKラムダノイズフィルタ RTENシリーズTDKラムダ
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から6日以内出荷
6~300Aの幅広いラインアップ L1段で小型、軽量で低背タイプ 高さ方向を押さえた形状 セルフアップねじを使用で配線作業性が向上 安全を考慮した端子台カバー付き DINレール取り付け対応のオプションあり
使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)(AC/DC)500ディレーティング開始温度(℃)50絶縁抵抗(MΩ)100(DC.500V/1min)耐電圧(V/min)AC2500(ラインアース間)漏洩電流(mA)最大2.5(250V/60Hz)/最大5.0(500V/60Hz)
ノイズフィルター RNSシリーズ オリエントノイズフィルター RNSシリーズオリエント
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
韓国電源市場トップクラスのシェア、オリエント電子 DIレール取付タイプ
用途各種産業機器漏洩電流500V/5mA/250V2.5mA (250A/60HZ)フィルター1段RoHS指令(10物質対応)対応回路構成3相
ノイズフィルター TDKラムダノイズフィルターTDKラムダ
32,980税込36,278
1個
欠品中
タイプ高減衰低漏洩三相フィルタ(低背タイプ)定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC2000, 60sec [line - earth]漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
TAH-30-683 シリーズ コーセルTAH-30-683 シリーズコーセル
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
定格電圧(V)三相三線式500定格電流(A)30質量(g)最大620シリーズTAH使用温度(℃)-40~+85漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128(突起物含まず)保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2000(カットオフ電流=100mA 常温常湿)電圧降下(V)1.5V max使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
EAP-30-472 シリーズ コーセルEAP-30-472 シリーズコーセル
2,298税込2,528
1個
12日以内出荷
定格電流(A)30シリーズEAPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
EAM-30-000 シリーズ コーセルEAM-30-000 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
定格電流(A)30シリーズEAM
電源 ノイズフィルタ RTCNシリーズ TDKラムダ電源 ノイズフィルタ RTCNシリーズTDKラムダ(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から63日以内出荷

電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります

ノイズフィルタ