絞り込み
定格電流(A)
  • 2
  • 0.5(2)
  • 1(4)
  • 3(16)
  • 4(7)
  • 6(35)
  • 10(34)
  • 15(3)
  • 16(19)
  • 20(28)
  • 30(26)
  • 40(7)
  • 50(16)
  • 60(15)
  • 80(15)
  • 100(16)
  • 150(16)
  • 200(9)
  • 250(10)
  • 300(9)
定格電圧(V)
  • AC250(1)
  • AC264(1)
  • AC/DC250(4)
減衰量保証帯域(MHz)
  • (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.5~30(1)
  • (コモンモード)0.15~30/(ディファレンシャルモード)0.15~30(1)
  • (コモンモード)0.5~10/(ディファレンシャルモード)0.5~30(2)
  • (コモンモード)0.5~20/(ディファレンシャルモード)1.5~30(1)
ブランド
  • TDKラムダ(4)
  • 加賀コンポーネント(2)
  • MURATA(村田製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
3(16)
6(35)
10(34)
16(19)
20(28)
30(26)
50(16)
80(15)
100(16)
150(16)
定格電流(A)をもっと見る
小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ TDKラムダ小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズTDKラムダ(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
ノイズフィルター TDKラムダノイズフィルターTDKラムダ
969税込1,066特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
電源ライン用EMCフィルタ TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタTDKラムダ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から91日以内出荷
EPCOSブランドです。
定格電圧(V)[AC]250/[DC]250性能汎用特性形状IECインレット電源単相端子IECインレット
ラインフィルタ TDKラムダラインフィルタTDKラムダ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
基板型スイッチングオンボード電源 HMシリーズ 加賀コンポーネント基板型スイッチングオンボード電源 HMシリーズ加賀コンポーネント
1個
欠品中
HMシリーズは、産業機器及び医療機器用のオンボードAC/DC電源です。IEC-60601-1認定品で、小型化に重点を置きながら開発された電源です。
漏れ電流(mA)0.1/0.2max(115/230V AC入力)絶縁耐圧4000V(1次-2次間・常温/常湿)
基板型スイッチングオンボード電源 KRシリーズ 加賀コンポーネント基板型スイッチングオンボード電源 KRシリーズ加賀コンポーネント
1,898税込2,088
1個
107日以内出荷
KRシリーズは、小型、軽量、コストに重点を置きながら開発された基板タイプ(オンボード)のAC/DC電源です。
入力フリー(AC85~264V)
エミフィル(インダクタ型) MURATA(村田製作所)エミフィル(インダクタ型)MURATA(村田製作所)
19,980税込21,978
1リール(4000個)
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125回路数1

電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります

ノイズフィルタ