絞り込み
定格電流(A)
- 2
- 0.5(2)
- 1(4)
- 3(16)
- 4(7)
- 6(35)
- 10(34)
- 15(2)
- 16(19)
- 20(28)
- 30(24)
- 40(6)
- 50(15)
- 60(14)
- 80(14)
- 100(15)
- 150(16)
- 200(9)
- 250(10)
- 300(9)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC250(1)
- AC264(1)
- AC/DC250(4)
減衰量保証帯域(MHz)
- (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.5~30(1)
- (コモンモード)0.15~30/(ディファレンシャルモード)0.15~30(1)
- (コモンモード)0.5~10/(ディファレンシャルモード)0.5~30(2)
- (コモンモード)0.5~20/(ディファレンシャルモード)1.5~30(1)
ブランド
- TDKラムダ(4)
- 加賀コンポーネント(2)
- MURATA(村田製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ
TDKラムダ(23件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
電源ライン用EMCフィルタ
TDKラムダ¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から91日以内出荷EPCOSブランドです。定格電圧(V)[AC]250/[DC]250性能汎用特性形状IECインレット電源単相端子IECインレット
基板型スイッチングオンボード電源 HMシリーズ
加賀コンポーネント1個欠品中HMシリーズは、産業機器及び医療機器用のオンボードAC/DC電源です。IEC-60601-1認定品で、小型化に重点を置きながら開発された電源です。漏れ電流(mA)0.1/0.2max(115/230V AC入力)絶縁耐圧4000V(1次-2次間・常温/常湿)
基板型スイッチングオンボード電源 KRシリーズ
加賀コンポーネント¥1,898税込¥2,0881個107日以内出荷KRシリーズは、小型、軽量、コストに重点を置きながら開発された基板タイプ(オンボード)のAC/DC電源です。入力フリー(AC85~264V)

















![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)