絞り込み
定格電流(A)
  • 3
  • 0.5(2)
  • 1(4)
  • 2(7)
  • 4(7)
  • 6(35)
  • 10(34)
  • 15(3)
  • 16(19)
  • 20(28)
  • 30(26)
  • 40(7)
  • 50(16)
  • 60(15)
  • 80(15)
  • 100(16)
  • 150(16)
  • 200(9)
  • 250(10)
  • 300(9)
定格電圧(V)
  • AC250(4)
  • AC/DC250(14)
減衰量保証帯域(MHz)
  • -(1)
  • (コモンモード)0.1~2/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)0.1~3/(ディファレンシャルモード)0.1~30(1)
  • (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.5~30(1)
  • (コモンモード)0.1~10/(ディファレンシャルモード)0.1~30(1)
  • (コモンモード)0.1~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)0.1~20/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)0.1~30/(ディファレンシャルモード)0.1~30(1)
  • (コモンモード)0.2~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)0.2~10/(ディファレンシャルモード)1~10(1)
  • (コモンモード)0.3~5/(ディファレンシャルモード)1~30(1)
  • (コモンモード)0.3~30/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)0.4~10/(ディファレンシャルモード)1~30(1)
  • (コモンモード)0.5~10/(ディファレンシャルモード)0.5~30(1)
  • (コモンモード)0.5~10/(ディファレンシャルモード)2~10(1)
  • (コモンモード)1~7/(ディファレンシャルモード)0.8~30(1)
  • (コモンモード)1~30/(ディファレンシャルモード)3~30(1)
  • (コモンモード)2~30/(ディファレンシャルモード)3~30(2)
  • (コモンモード)-/(ディファレンシャルモード)0.1~30(1)
ブランド
  • TDKラムダ(7)
  • コーセル(5)
  • omron(オムロン)(1)
  • 加賀コンポーネント(1)
  • SCHAFFNER(1)
  • XP POWER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
3
6(35)
10(34)
16(19)
20(28)
30(26)
50(16)
80(15)
100(16)
150(16)
定格電流(A)をもっと見る
ノイズフィルター RSHNシリーズ TDKラムダノイズフィルター RSHNシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ TDKラムダ小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズTDKラムダ(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズTDKラムダ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から103日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
ノイズフィルター RSANシリーズ TDKラムダノイズフィルター RSANシリーズTDKラムダ(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
ノイズフィルター TDKラムダノイズフィルターTDKラムダ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から63日以内出荷
ディレーティング開始温度(℃)55相数単相耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間
EAC-03-472 シリーズ コーセルEAC-03-472 シリーズコーセル
3,298税込3,628
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)3質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)180(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
ノイズフィルター RSMNシリーズ TDKラムダノイズフィルター RSMNシリーズTDKラムダ(4件のレビュー)
3,490税込3,839特価
1台ほか
当日出荷から103日以内出荷
RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
ノイズフィルタ omron(オムロン)ノイズフィルタomron(オムロン)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
ノイズ・サージの低減を最小限の手間とスペースで より安全に実現 感電リスクの低減
定格電圧(V)AC250、DC250
ラインフィルタ SCHAFFNERラインフィルタSCHAFFNER
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
ラインフィルタ TDKラムダラインフィルタTDKラムダ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
ESP-03-472 シリーズ コーセルESP-03-472 シリーズコーセル
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
定格電流(A)3シリーズESPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ESC-03-472 シリーズ コーセルESC-03-472 シリーズコーセル
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格電流(A)3シリーズESCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.1μF 0.6 mA Single Stage XP POWEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.1μF 0.6 mA Single StageXP POWER
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
FHSA1段フィルタは、小型のシャーシ取り付け金属ケースに収納されており、ITE用途に適しています。入出力接続は、6.3x0.8mmファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける必要があります。クラスI機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。40→+110℃の幅広い動作温度範囲で最高+50℃のフルパワー動作シャーシ取り付けフィルタ単一ステージ設計小型設計ITEバージョン定格:1、3、6、10、15、20A6.3x0.8mmファストン端子ブリード抵抗器ですシールド付き金属製ボディ広い動作温度範囲3年間保証
質量(g)37定格電圧(V)MaxAC250定格電流(A)3相数1抵抗(MΩ)1取付け方法シャーシマウント静電容量0.1μF(Cx)、2×3.3nF(Cy)入力周波数(Hz)0~400漏れ電流(mA)0.3(115VAC/60Hz)、0.6(250VAC/50Hz)端子Faston 6.3×0.8mm straighアズワン品番65-7146-23アプリケーションITE動作温度範囲(℃)-40~+110終端スタイルクイックコネクトインダクタンス(mH)2×1.2(at 10kHz、0.25V)ステージ数Single Stage
基板型スイッチングオンボード電源 KRシリーズ 加賀コンポーネント基板型スイッチングオンボード電源 KRシリーズ加賀コンポーネント
1,998税込2,198
1個
107日以内出荷
KRシリーズは、小型、軽量、コストに重点を置きながら開発された基板タイプ(オンボード)のAC/DC電源です。
入力フリー(AC85~264V)
EAP-03-472 シリーズ コーセルEAP-03-472 シリーズコーセル
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
定格電流(A)3シリーズEAPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
EAM-03-000 シリーズ コーセルEAM-03-000 シリーズコーセル
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
定格電流(A)3シリーズEAM

電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります

ノイズフィルタ