絞り込み
極数
- 20P
- 8P(1)
- 10P(2)
- 14P(1)
- 32P(6)
- 34P(4)
- 40P(3)
- 50P(3)
- 60P(1)
- -(4)
端子ねじ
- M3(1)
端子間ピッチ(mm)
- 7(1)
- 7.62(1)
ブランド
- omron(オムロン)(1)
- 東朋テクノロジー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

サーボ対応シリーズ
東朋テクノロジー(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から17日以内出荷三菱電機 Jシリーズ、安川電機 Σシリーズなど、各社のサーボアンプと接続できます。 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。 アースねじを搭載しています。(PX7DS/PS7DSシリーズは除く。) 端子部は「セルフアップ式」または「ねじアップ式」の2種類から選択できます。形式基本:セルアップ式端子台定格電圧(V)AC、DC125定格電流(A)0.5端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6L適合電線(mm2)1.25絶縁抵抗(MΩ)1000以上 充電部-アース間(DC500Vメガ)相対湿度45~85%R.H.締付トルク(N・m)0.5~0.75(圧着端子接続時)動作/保管温度(℃)-20~+55/-25~+85取付け方法DINレールまたは直接取付耐衝撃(m/s2)500(50G以上)耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC500 1分間(対アース間:AC1000V:1分間)