絞り込み
極数
  • 10P(2)
  • 20P(1)
端子ねじ
  • M3(2)
端子間ピッチ(mm)
  • 7.62(2)
ブランド
  • 東朋テクノロジー
  • omron(オムロン)(48)
  • ワゴジャパン(9)
  • Anywire(エニイワイヤ)(6)
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • 日東工業(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJ45コネクタ搭載 東朋テクノロジー

    RJ45コネクタ搭載

    東朋テクノロジー
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    端子部は「セルフアップ式」と「ねじアップ式」の2種類から選択できます。 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。
    極数10P形式基本:セルアップ式端子台定格電圧(V)125定格電流(A)0.5端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6L適合電線(mm2)最大:1.25絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上(対アース間)相対湿度40~85%R.H.締付トルク(N・m)0.5~0.8(圧着端子接続時)動作/保管温度(℃)-20~+75(通電時)/-30~+85(無通電時)取付け方法DINレールまたは直接取付コネクタ搭載:TM11R-3C-88(55)(ヒロセ電機)耐衝撃(m/s2)491(50G)以上耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC2000(60Hz) 1分間(対アース間)
  • サーボ対応シリーズ 東朋テクノロジー

    サーボ対応シリーズ

    東朋テクノロジー(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    三菱電機 Jシリーズ、安川電機 Σシリーズなど、各社のサーボアンプと接続できます。 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。 アースねじを搭載しています。(PX7DS/PS7DSシリーズは除く。) 端子部は「セルフアップ式」または「ねじアップ式」の2種類から選択できます。
    形式基本:セルアップ式端子台定格電圧(V)AC、DC125定格電流(A)0.5端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6L適合電線(mm2)1.25絶縁抵抗(MΩ)1000以上 充電部-アース間(DC500Vメガ)相対湿度45~85%R.H.締付トルク(N・m)0.5~0.75(圧着端子接続時)動作/保管温度(℃)-20~+55/-25~+85取付け方法DINレールまたは直接取付耐衝撃(m/s2)500(50G以上)耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC500 1分間(対アース間:AC1000V:1分間)
  • 40点差込中継コネクタ端子台 東朋テクノロジー

    40点差込中継コネクタ端子台

    東朋テクノロジー
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子台変換ユニット