絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • omron(オムロン)(14)
  • 壬生電機製作所(8)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • 東洋技研(3)
  • ワイドミュラー(2)
  • 坂詰製作所(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
極数
  • 2P(1)
  • 3P(1)
  • 12P(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 3.5(1)
  • 5.2(2)
  • 6(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズワゴジャパン(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン
60税込66
1個
当日出荷から91日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)25
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極数12P端子間ピッチ(mm)6種別2線式取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ エンドプレート ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2000シリーズ エンドプレートワゴジャパン
63税込69
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚さ(mm)0.7
スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ ワゴジャパンスプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズワゴジャパン
299税込329
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20グレー定格電圧(V)500定格電流(A)24(28)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
仕様ねじ付マウンティングフット;固定フランジ付端子台にねじ止め可;6.4mm幅グレー質量(g)1.749RoHS指令(10物質対応)対応
Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 870シリーズ ワゴジャパンWago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 870シリーズワゴジャパン
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ ワゴジャパンWago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズワゴジャパン
389税込428
1袋(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 2004-1401 2004シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 2004-1401 2004シリーズワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ スタガードジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズ スタガードジャンパワゴジャパン
2,198税込2,418
1パック(25個)
当日出荷から5日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)25
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
949税込1,044
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2000シリーズワゴジャパン
149税込164
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(UL)(A)10定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
DINレール端子台