絞り込み
取付方式
定格電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
- SIEMENS(69)
- サトーパーツ(35)
- LITTELFUSE(32)
- BULGIN(31)
- RS PRO(31)
- COOPER BUSSMANN(30)
- BUSSMANN(28)
- 大東通信機(21)
- Mersen(17)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- SCHURTER(16)
- エスコ(14)
- 富士電機(8)
- エコー電子(EDK)(7)
- EATON(イートン)(6)
- 坂詰製作所(5)
- 三和電気計器(5)
- Socomec(5)
- 三菱電機(4)
- ブランドをもっと見る
SIEMENS・サトーパーツ・LITTELFUSE・BULGIN・RS PRO・COOPER BUSSMANN・BUSSMANN・大東通信機・Mersen・シュナイダーエレクトリック・SCHURTER・エスコ・富士電機・エコー電子(EDK)・EATON(イートン)・坂詰製作所・三和電気計器・Socomec・三菱電機・ブランドをもっと見る
「取付方式」から絞り込む

[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ
エスコ¥260税込¥2861個翌日出荷使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式
レール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V ac
Mersen¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 モータ保護用に最大 500 V ac のすべての回路 トランス、低電圧分配、制御回路、計量 無負荷動作仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:25A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:あり●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC8●コード番号:189-5332アズワン品番65-8091-97
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入
SIEMENS¥39,980税込¥43,9781袋(4個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7076アズワン品番65-8085-33
ヒューズブロック 356x167mm 25A 230 - 690V
シュナイダーエレクトリック¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Schneider Electric の製品 Canalis KS は、32 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品仕様●ヒューズサイズ:356x167mm●ヒューズ数:3L+PEN●定格電流:25A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8948アズワン品番65-8081-47
大容量ヒューズホルダ
サンコー電商¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷AGUヒューズ用のヒューズホルダー。車やキャンピングカー、オーディオ、バイク、ハーネスなどに幅広く利用できます。仕様●規格:AGUヒューズ対応●対応電線サイズ:3.5sq~5.5sq(AWG12/AWG10)●許容電流:50A●サイズ:Φ18mm×80mm規格AGUヒューズ対応許容電流(A)50サイズ(mm)Φ18×80アズワン品番67-0371-93適合電線サイズ3.5sq~5.5sq(AWG12/AWG10)
レール取り付けヒューズホルダ 32A CUS10 690 V ac → 1kV ac/dc
Mersen¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:32A●定格電圧:690 V ac → 1kV ac/dc●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CUS10●コード番号:189-5338アズワン品番65-8083-76
レール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V ac
Mersen¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性仕様●EAN/UPCコード:3605340602715●形容:ヒューズホルダーModulostar(R)●セルパックの数量:12EA●対応ヒューズ長:10.3mm●表示システム:はい●表示システムタイプ:ビジュアルインジケーター質量(kg)(製品)0.101、(セルパック)1.217サイズ(ヒューズ)10×38種類ヒューズホルダー取付方式(インストール)DIN 35 mm EN 60715準拠極数1P電源AC/DC定格電圧(V)(AC UL)690、(DC UL)690定格絶縁電圧(V)1000定格電流(A)32範囲Modulostar材質(ケース)熱可塑性材質(絶縁体)PA6最大消費電力(W)3コード189-5337幅(inch)(製品)0.69、(セルパック)3.54高さ(inch)(製品)3.12、(セルパック)2.68全長(inch)(製品)2.41、(セルパック)8.74定格インパルス耐電圧(kV)6アズワン品番65-8091-37最大トルク17.701lb-inデザインCMC10単極短絡電流(A)200kIP等級IP20
レール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V ac
Mersen¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:25A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC8●コード番号:189-5329アズワン品番65-8093-30
ボトルヒューズホルダ 63A 750V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥39,980税込¥43,9781袋(5個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、磁器製の検査穴が付いています。定格電圧 750 V、定格電流 63 A です。ヒューズシステム DiII のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:750V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7103アズワン品番65-8060-98
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 2個入
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781袋(2個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7075アズワン品番65-8085-32
ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781袋(5個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 16 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D01 のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:16A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ボトルヒューズホルダコンプ:ベース●コード番号:202-7055アズワン品番65-8084-84
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、青色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 20 A仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7104アズワン品番65-8085-75
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ
SIEMENS¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ。RoHS対応(2022年10月現在)仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7248アズワン品番65-8084-91
ヒューズホルダアクセサリ NEOZED接触保護カバー 1袋 4個入
SIEMENS¥4,198税込¥4,6181袋(4個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED タッチ保護カバーは、主にバス取り付けヒューズベース、3 極バスバーシステム用に使用されます。ヒューズ D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダアクセサリ:NEOZED接触保護カバー●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7249アズワン品番65-8085-52
ヒューズホルダアクセサリ NEOZEDねじキャップ 1袋 20個入
SIEMENS¥9,298税込¥10,2281袋(20個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ねじキャップは、磁器製の素材とサイズ D02 で構成されています。定格電流 63 A 定格電流 400 V仕様●ヒューズホルダアクセサリ:NEOZEDねじキャップ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7247アズワン品番65-8089-08
ヒューズホルダアクセサリ Dアダプタねじキー 1袋 10個入
SIEMENS¥47,980税込¥52,7781袋(10個)7日以内出荷Siemens D アダプタのねじキー。色は黒です仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Dアダプタねじキー●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7179アズワン品番65-8086-37
ヒューズホルダアクセサリ Diazedカバーリング 1袋 5個入
SIEMENS¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ DIAZED カバーリングは、プラスチック素材製で、1 極です。ヒューズリンク DII のサイズ仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedカバーリング●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7081アズワン品番65-8089-07
ヒューズブロック 22X58mm 100A 230 - 690V
シュナイダーエレクトリック¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品仕様●ヒューズサイズ:22X58mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8936アズワン品番65-8081-22
ヒューズブロック 135x165mm 16A 230 - 690V
シュナイダーエレクトリック¥85,980税込¥94,5781個7日以内出荷Schneider Electric の製品 Canalis KS は、16 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品仕様●ヒューズサイズ:135x165mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:16A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8943アズワン品番65-8081-86
ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1袋 5個入
SCHURTER¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5665アズワン品番65-8081-19
パネル取り付けヒューズホルダ 10A 5 x 20mm 250V ac 1袋 50個入
SCHURTER¥12,980税込¥14,2781袋(50個)7日以内出荷FEUヒューズホルダ。保護コンタクト付きのホルダアセンブリ 20 mm又は32 mmヒューズ用の高品質ヒューズキャリア、あらゆる操作の安全仕様に準拠 ヒューズ着脱用のスプリングバヨネットシステム はんだ接続仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●キャップスタイル:スロット●対応ヒューズ長:20mm●対応ヒューズ径:5mm●対応ヒューズ寸法:5 x 20mm●IP保護等級:IP40●保護カテゴリ:PC2●本体材質:熱可塑性●端子タイプ:クイックコネクト、はんだ●対応ヒューズサイズ:ミニ●コード番号:866-3438アズワン品番65-8080-13
インラインヒューズホルダ 20A 600V
BUSSMANN¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:600V●コード番号:225-8213アズワン品番65-8071-88
インラインヒューズホルダ 20A 32V 1箱 1000個入
3M(スリーエム)¥129,800税込¥142,7801箱(1000個)7日以内出荷仕様●ヒューズサイズ:19mm●定格電流:20A●定格電圧:32V●リード長さ:1.02 → 1.6mm●コード番号:237-2878アズワン品番65-8054-34
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入
BUSSMANN¥10,980税込¥12,0781袋(5個)7日以内出荷Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナッ仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8218アズワン品番65-8073-96
ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1袋 5個入
SCHURTER¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5663アズワン品番65-8083-02
ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 2個入
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781袋(2個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 16 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D01 のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:16A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D01●コード番号:202-7084アズワン品番65-8084-41
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、青色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 25 A仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7150アズワン品番65-8084-08
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 2個入
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781袋(2個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7086アズワン品番65-8086-05
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入
SIEMENS¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、ピンクのカラー定格電流は 2 A です。ヒューズ D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7205アズワン品番65-8062-44
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥46,980税込¥51,6781袋(5個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7231アズワン品番65-8085-11
ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(3個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ヒューズシステムベースは、プラスチック素材製です。500 V ac 電圧及び電流 25 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム DiII のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7235アズワン品番65-8084-58
ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 20個入
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781袋(20個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、プラスチック素材製の検査穴付きです。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム NDz のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:NDz●コード番号:202-7148アズワン品番65-8060-96
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入
BUSSMANN¥6,998税込¥7,6981袋(10個)7日以内出荷仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0579アズワン品番65-8055-57
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入
BUSSMANN¥8,298税込¥9,1281袋(10個)7日以内出荷仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTC●コード番号:233-0568アズワン品番65-8055-84
ヒューズブロック 444x220mm 100A 230 - 690V
シュナイダーエレクトリック¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です仕様●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8933アズワン品番65-8083-28
ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入
SIEMENS¥8,698税込¥9,5681袋(25個)7日以内出荷Siemens D アダプタねじの重量は 0.013 Kg です。定格電流は 20 A です仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7217アズワン品番65-8085-64
ヒューズホルダアクセサリ NEOZEDねじキャップ 1袋 20個入
SIEMENS¥8,698税込¥9,5681袋(20個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ねじキャップは、磁器製の素材とサイズ D01 で構成されています。定格電流: 16 A 定格電流 400 V仕様●ヒューズホルダアクセサリ:NEOZEDねじキャップ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7163アズワン品番65-8086-39
ヒューズホルダベースカバー ヒューズホルダカバー 1袋 4個入
SIEMENS¥5,298税込¥5,8281袋(4個)7日以内出荷仕様●ヒューズホルダアクセサリ:ヒューズホルダカバー●コード番号:232-2071アズワン品番65-8055-53