絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
リード線
遮断電流(A)
ブランド
SIEMENS・サトーパーツ・LITTELFUSE・COOPER BUSSMANN・RS PRO・BULGIN・BUSSMANN・大東通信機・Mersen・シュナイダーエレクトリック・SCHURTER・エスコ・富士電機・エコー電子(EDK)・EATON(イートン)・坂詰製作所・三和電気計器・Socomec・三菱電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ヒューズホルダ

FA現場のお役立ち情報
417件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
  • ヒューズホルダー ヒューズキャリア(溶断表示付) サトーパーツ

    ヒューズホルダー ヒューズキャリア(溶断表示付)

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
    仕様溶断表示付き材質ポリカーボネート (UL94V-2)材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ使用電圧(V)AC100~250色(本体)透明
  • ヒューズホルダー ブレードヒューズ用 サトーパーツ

    ヒューズホルダー ブレードヒューズ用

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ヒューズホルダー 低背 ブレードヒューズ用
    用途実装基板に対して垂直(V)に取り付けます。適合低背ブレードヒューズ定格電圧(V)AC/DC58耐電圧AC600V (1分間)定格電流(A)20材質(絶縁体)ナイロン66端子金具PC端子基板厚(mm)推奨1.6絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V RS PRO

    インラインヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V

    RS PRO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5x20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250Vケース材質 = ナイロンリード長さ = 140+140mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ サトーパーツ

    ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ

    サトーパーツ
    309税込340
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.)定格電流(A)10材質(絶縁体)主:ポリプロピレン (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上接続可能電線(mm2)1.25以下、仕上り外径 3.2mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
  • ヒューズホルダー ELPA

    ヒューズホルダー

    ELPA(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    定格:AC250V 10A以下 20mm パネル取付タイプ 取付穴径Φ13.1
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×10
  • 警報用HPヒューズ 大東通信機

    警報用HPヒューズ

    大東通信機
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    深緑質量(g)4使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V)リード線サイズ(mm)30.3×8×20通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • ヒューズホルダー プリント基板用 サトーパーツ

    ヒューズホルダー プリント基板用

    サトーパーツ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 基板実装 ディスクリート はんだ付け カバー付き CSA
    用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-AとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-AのみUL規格品です。端子金具PC端子カバー色透明色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー 管ヒューズ サトーパーツ

    ヒューズホルダー 管ヒューズ

    サトーパーツ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ6.4×30mm Φ6.35×30mm Φ6.35×31.8mm 筒型 はんだ付け ファストン メールタブ 187タブ バヨネット 感電防止型 C-UL VDE 94V-0
    定格電圧(V)250耐電圧AC2000V (1分間)定格電流(A)10材質(絶縁体)【ツマミ】PBT (UL94V-0)【本体】フェノール (UL94V-0)取得規格UL規格・CSA規格 (C-UL)・VDE規格端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.5)取付板厚(mm)7.5 (MAX)ナット二面幅(mm)16色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応色(ツマミ)締め付け強度(N・m)1.2 (推奨締付トルク0.8N・m)
  • ヒューズホルダー サトーパーツ

    ヒューズホルダー

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    適合FG-20、FG-30、その他材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧250V-10A定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500耐電圧(V)AC1500V (1分間)
  • ヒューズホルダー サトーパーツ

    ヒューズホルダー

    サトーパーツ
    299税込329
    1個
    欠品中
    仕様ヒューズキャリアです。適合F-7170適合本体F-730材質ポリカーボネート (UL94V-2)材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ色(本体)透明適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ15×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー サトーパーツ

    カバー

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    仕様海外規格品として使用が認められています。適合本体F-200-N種類ヒューズホルダ材質(絶縁体)ポリカーボネート(UL94V-2)色(本体)透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーラビットヒューズ ヒュースホルダ 富士電機

    スーパーラビットヒューズ ヒュースホルダ

    富士電機
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ
  • 警報用 SP4ヒューズ 大東通信機

    警報用 SP4ヒューズ

    大東通信機
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
    用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線サイズ(mm)32×10×35
  • 栓形ヒューズ ヒューズベース 富士電機

    栓形ヒューズ ヒューズベース

    富士電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    高級磁器製です。
    適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1リング:R3~R20キャップ:Pa30種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC/DC取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上定格電流(A)30適合電線(mm2)断面積14適合キャップPa30適合端子最大R14-5(圧着端子)遮断電流(A)100000
  • カバー サトーパーツ

    カバー

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ材質(絶縁体)ポリカーボネート(UL94V-2)色(本体)透明
  • パネル取付用ミニヒューズホルダー エコー電子(EDK)

    パネル取付用ミニヒューズホルダー

    エコー電子(EDK)
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    ミニガラス管ヒューズ用のパネル取り付け型ヒューズホルダー
    適合ミニガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250/10A接触抵抗(mΩ)30以下 DC2.5V 1A絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間外寸(外径Φ×奥行D)(mm)17×28.5
  • レール取り付けヒューズホルダ Mersen 32A, 500V ac Mersen

    レール取り付けヒューズホルダ Mersen 32A, 500V ac

    Mersen
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:500V ac●極数:1●インジケータ付:なし●CCRタイプ超小型ヒューズホルダ. 小型ヒューズホルダは、IP20に準拠した指安全保護を実現し、非常にコンパクトな設計でDINレール取り付けに対応しています。 モータ、トランス、低電圧配電などを保護するための、500 V ac以下のあらゆる回路に最適です。. DINレール取り付け 難燃性素材のテスト済みグローワイヤです。種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)500AC定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO

    RS Pro パネル取り付けヒューズホルダ

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = マニュアル対応ヒューズ長 = 20mm対応ヒューズ径 = 5mmシリーズ = HTC保護カテゴリ = PC1本体材質 = 熱可塑性コンタクト材質 = ニッケル/錫メッキ-銅合金対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmねじキャップ、ねじ込み. BS EN60127-6の規定に準拠して完全にアクセス不可能 パネル切抜き: 12.7 Φ、12.0 AF ナイロン66製ボディ種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ ユーボン

    ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ

    ユーボン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
    材質(本体)PBT樹脂(黒)種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付ランプ電流(A)0.001~0.004ランプLED素子材質(カバー)ポリカボーネート(透明)材質(クリップ)0.5t 燐青銅、錫メッキ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)回路(電圧)AC12~28V、DC12~28V (電流)AC最大15A 連続10A、DC最大7.5A 連続5A結線4×8セルアップビス(鉄クロームメッキ)
  • 低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機

    低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)

    富士電機(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
    種類管型ヒューズ取付方式その他定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000リード線
  • ベースヒューズホルダー 坂詰製作所

    ベースヒューズホルダー

    坂詰製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    DINレールにワンタッチで取付けできるヒューズホルダーです。 ネジ止めで取り付けることも可能です。 赤いネオンランプが溶断時に点灯します。
    形状Φ6.4×30mmヒューズ用極数1極定格AC/DC100~220V15A~10ARoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレール
  • Littelfuse ヒューズクリップ, 100シリーズ, 5 x 20mm用 LITTELFUSE

    Littelfuse ヒューズクリップ, 100シリーズ, 5 x 20mm用

    LITTELFUSE
    639税込703
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    キャップは別売り. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.3 x 32 mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm取付タイプ = PCB取付けヒューズタイプ = カートリッジクリップ材質 = ばね黄銅幅 = 5.94mm長さ = 4.5mm高さ = 10.6mmシリーズ = 100ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter パネル取り付けヒューズホルダ SCHURTER

    Schurter パネル取り付けヒューズホルダ

    SCHURTER
    959税込1,055
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付
  • RS Pro 基板取り付けヒューズホルダ 6.3A RS PRO

    RS Pro 基板取り付けヒューズホルダ 6.3A

    RS PRO
    589税込648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ヒューズタイプ = カートリッジヒューズサイズ = 5mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V本体材質 = りん青銅コンタクト材質 = 錫メッキ-りん青銅対応ヒューズ径 = 5mm種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)6.3適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダ絶縁カバー 大東通信機

    ヒューズホルダ絶縁カバー

    大東通信機
    149税込164
    1個
    当日出荷
  • インラインヒューズホルダ RS PRO 15A, 500V ac/dc RS PRO

    インラインヒューズホルダ RS PRO 15A, 500V ac/dc

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6x30/6.35x32mm定格電流 = 15A定格電圧 = 500V ac/dcケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 3AGmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース取り付けヒューズホルダ Littelfuse 500A, 32V dc LITTELFUSE

    ベース取り付けヒューズホルダ Littelfuse 500A, 32V dc

    LITTELFUSE
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
    仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = Mega極数 = 1Pインジケータ付 = なし定格電圧(V)DC32定格電流(A)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガード付ホルダーH200,H240用(左右セット) Snets

    ガード付ホルダーH200,H240用(左右セット)

    Snets
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    材質本体:アルミ押出材(アルマイト表面処理)キャップ:ナイロン樹脂質量(g)209RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ サトーパーツ

    ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ

    サトーパーツ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.)定格電流(A)10材質(絶縁体)主:ポリプロピレン (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上リード線有り色(本体)グレー端子リード線 1.25sq.RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
  • ヒューズホルダー エコー電子(EDK)

    ヒューズホルダー

    エコー電子(EDK)
    32,980税込36,278
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC250耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)100以上
  • ヒューズホルダー筒型 ユーボン

    ヒューズホルダー筒型

    ユーボン
    529税込582
    1個
    当日出荷
    はんだ付け端子の筒型ヒューズホルダー
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250耐電圧AC2000V(1分間)定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上色(本体)B(黒)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
  • ヒューズホルダーF-700用 1P回転止モールド サトーパーツ

    ヒューズホルダーF-700用 1P回転止モールド

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    81税込89
    1個
    当日出荷
    適合F-700-A、F-700-AL、F-700-B、F-700-BL、F-710-A、F-710-B、F-720、F-720-L、F-730、F-750使用温度(℃)-10~+80保管温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
  • ヒューズホルダー エコー電子(EDK)

    ヒューズホルダー

    エコー電子(EDK)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1パック(10個)
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250AC絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上
  • 警報用UPヒューズホルダ 大東通信機

    警報用UPヒューズホルダ

    大東通信機
    999税込1,099
    1個
    42日以内出荷
    質量(g)50種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)50絶縁抵抗(MΩ)10(500VDC)リード線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間/AC1000、その他の組み合わせ/AC1500
  • ヒューズホルダー LINKMAN

    ヒューズホルダー

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    極数1極RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取り付けヒューズホルダ Littelfuse 20A 345, 250V ac LITTELFUSE

    パネル取り付けヒューズホルダ Littelfuse 20A 345, 250V ac

    LITTELFUSE
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて、電気回路を保護することができます。
    仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 6.3 x 32mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = スロット定格電圧(V)AC250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • [6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ

    [6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:ねじ締付端子(M3×5 バインドねじ)●極数:1P●材質:フェノール(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●端子ねじ締付けトルク:0.5N・m MAX●取付ねじ締付トルク:1.2N・m / M4ねじ●RoHS対応品
  • [ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ エスコ

    [ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
  • ヒューズホルダー プリント基板用 サトーパーツ

    ヒューズホルダー プリント基板用

    サトーパーツ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA
    用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-BとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-BのみUL規格品です。端子金具はんだ付け用端子カバー色透明色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 基板取り付けヒューズホルダ LITTELFUSE

    Littelfuse 基板取り付けヒューズホルダ

    LITTELFUSE
    669税込736
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダRoHS指令(10物質対応)対応

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ