絞り込み
取付方式
定格電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
- SIEMENS(69)
- サトーパーツ(35)
- COOPER BUSSMANN(32)
- LITTELFUSE(32)
- BULGIN(31)
- RS PRO(31)
- BUSSMANN(28)
- 大東通信機(21)
- Mersen(17)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- SCHURTER(16)
- エスコ(15)
- 富士電機(8)
- エコー電子(EDK)(7)
- EATON(イートン)(6)
- 坂詰製作所(5)
- 三和電気計器(5)
- Socomec(5)
- 三菱電機(4)
- ブランドをもっと見る
SIEMENS・サトーパーツ・COOPER BUSSMANN・LITTELFUSE・BULGIN・RS PRO・BUSSMANN・大東通信機・Mersen・シュナイダーエレクトリック・SCHURTER・エスコ・富士電機・エコー電子(EDK)・EATON(イートン)・坂詰製作所・三和電気計器・Socomec・三菱電機・ブランドをもっと見る
「取付方式」から絞り込む

ヒューズホルダー ブレードヒューズ用
サトーパーツ¥779税込¥8571個当日出荷ヒューズホルダー 低背 ブレードヒューズ用用途実装基板に対して平行(H)に取り付けます。適合低背ブレードヒューズ定格電圧(V)AC/DC58耐電圧AC600V (1分間)定格電流(A)20材質(絶縁体)ナイロン66端子金具PC端子基板厚(mm)推奨1.6絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷MINIZED、ヒューズ付きスイッチ遮断器、D02、3 極、In : 63 A、Un AC : 400 V仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●IP保護等級:IP20●コード番号:190-9735アズワン品番65-8089-59
ヒューズホルダアクセサリ Diazedホルダチャック 1袋 10個入
SIEMENS¥6,698税込¥7,3681袋(10個)7日以内出荷Siemens D チャックの重量は 0.014 kg です。定格電流: 63 A仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedホルダチャック●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7170アズワン品番65-8083-96
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入
BUSSMANN¥7,198税込¥7,9181袋(10個)7日以内出荷仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0581アズワン品番65-8055-61
レール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V ac
Mersen¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 すべての回路は最大 500 V ac でモータを保護します トランス、低電圧分配、制御回路、計量 無負荷動作仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:25A●定格電圧:400V ac●極数:1P+N●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC8●コード番号:189-5327アズワン品番65-8093-29
ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入
SIEMENS¥6,698税込¥7,3681袋(25個)7日以内出荷Siemens D アダプタねじの重量は 0.014 Kg です。定格電流: 4 A仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7088アズワン品番65-8085-18
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入
SIEMENS¥7,198税込¥7,9181袋(50個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、ピンクとサイズ D01 の製品です。定格電流: 6 A仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7165アズワン品番65-8085-01
[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ
エスコ¥255税込¥2811個翌日出荷使用上の注意:【1】配線は、「[ヒューズホルダー取扱い注意事項]」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●適合電線径:Φ3.8mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●バヨネット式
ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1箱 20個入
SCHURTER¥3,998税込¥4,3981箱(20個)7日以内出荷Schurter ヘビーデューティヒューズクリップ、はんだ付け、ねじ取り付け、リベット取り付けに対応しています。適合する GPV ヒューズリンク ASO 10.3 x 38 mm で、E モビリティヒューズリンク AEO 10.3 x 38 mm に適しています。高定格電圧用に設計されています 優れた価格性能比 低い取り付け高さ仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5662アズワン品番65-8083-01
ヒューズ保持金具 1セット
エコー電子(EDK)¥41税込¥451個当日出荷仕様●実装:PC●極数:1極●形状:横型●方式:ワンタッチ取付●定格:AC/DC250V-10A●端子金具:ハンダ付け端子●備考:5mmピッチ(1個入)定格電圧(V)250定格電流(A)10接触抵抗(mΩ)10以下アズワン品番67-0401-75適合ヒューズ(Φ×Lmm)Φ5.2×20
絶縁リンク 切断ブレード
SIEMENS¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷Siemens LV HRC 切断ブレード Sz 。0 絶縁グリップラグ。CE 及び EAC 認定仕様●ヒューズホルダアクセサリ:切断ブレード●コード番号:228-8163アズワン品番65-8074-30
インラインヒューズホルダ 20A 250V ac
BUSSMANN¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷Cooper Bussmann ヒューズホルダ HFA。Cooper Bussmann 製の HFA シリーズのインラインヒューズホルダは、6.35 mm x 31.8 mm ヒューズのハウジング用に設計されています。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズを簡単に交換できます。 硬質素材製で、フェノール及びアルデヒドから作られた複合樹脂であるフェノール製で、耐久性と難燃性に優れ、高温に耐えることができます(温度定格( RTI ): 150 ℃ 。圧着自体は銅製、スズめっきで長寿命を実現し、16 → 12 AWG 銅ワイヤに対応しています。仕様:。IP64 等級で露出部分に適しています。防水性で、定格電圧は 250 V、定格電流は 20 A です。特長と利点:。耐熱性、難燃性、フェノール樹脂は UL94 HB に適合 圧着 Terminal 露出した場所での耐水性。インラインヒューズホルダは、どのように機能しますか。インラインヒューズホルダは、機器ではなくケーブルに取り付けるため、インラインと呼ばれています。ヒューズは通常、交換可能です。ほとんどのヒューズホルダには、ヒューズをすばやく簡単に交換できるように設計された接続システムがあります。簡単に言えば、配線回路にヒューズを保持し、電力過負荷から保護するためのエンクロージャ又はハウジングです。ヒューズ自体により、ワイヤが加熱され、溶けたり、バーンアウトして残りの回路を保護します。用途:。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途: 電気機器およびデバイス 自動車 ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック仕様●ヒューズホルダタイプ:インライン●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:250V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●端子タイプ:クイックコネクト●コード番号:849-5591アズワン品番65-8070-39
レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 4個入
Socomec¥23,980税込¥26,3781袋(4個)7日以内出荷産業用ヒューズホルダ - 10 x 38。ヒューズホルダシリーズは、Socomec産業用ヒューズシリーズ専用です。 このヒューズホルダは10 x 38カートリッジヒューズ用に製造され、完全にレール取り付け可能なため、ご利用の用途に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:3P●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ径:10mm●コード番号:122-5260アズワン品番65-8065-26
レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 12個入
Socomec¥19,980税込¥21,9781袋(12個)7日以内出荷産業用ヒューズホルダ - 10 x 38。ヒューズホルダシリーズは、Socomec産業用ヒューズシリーズ専用です。 このヒューズホルダは10 x 38カートリッジヒューズ用に製造され、完全にレール取り付け可能なため、ご利用の用途に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ径:10mm●コード番号:122-5259アズワン品番65-8054-58
ヒューズホルダベースカバー ヒューズホルダカバー 1袋 4個入
SIEMENS¥6,698税込¥7,3681袋(4個)7日以内出荷仕様●ヒューズホルダアクセサリ:ヒューズホルダカバー●コード番号:232-2072アズワン品番65-8055-55
ヒューズカバー
SAM¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷SAM の低電圧絶縁キャップは、長さが 120 mm、直径が 20 mm です。重量: 16 g仕様●シリーズ:Z●ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●幅:20mm●長さ:120mm●コード番号:221-2737アズワン品番65-8082-01
レール取り付けヒューズホルダ 32A CUS10 690 V ac → 1kV ac/dc
Mersen¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 690 V までのすべての回路はモータ、トランス、低電圧分配、制御回路、ドライブ保護用です 無負荷動作仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:32A●定格電圧:690 V ac → 1kV ac/dc●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CUS10●コード番号:189-5340アズワン品番65-8091-13
ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781袋(25個)7日以内出荷Siemens D アダプタねじの重量は 0.022 Kg です。定格電流: 50 A仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7224アズワン品番65-8084-42
プリント基板実装用ヒューズクリップ
冨士端子工業¥44税込¥481個5日以内出荷基板上にヒューズを実装するのに用います。取り付ける基板の強度や絶縁性などには注意してください。仕様●実装:基板●極数:1●形状:横型●定格:250V-5A●端子金具:半田付け端子●材質:燐青銅・ニッケルメッキ●備考:金具のみ/1個入アズワン品番67-0361-45
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1箱 800個入
BUSSMANN¥389,800税込¥428,7801箱(800個)7日以内出荷仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTC●コード番号:233-0615アズワン品番65-8053-86
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入
SIEMENS¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、緑色定格電流は 6 A です。ヒューズ D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7218アズワン品番65-8085-14
ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781袋(25個)7日以内出荷Siemens D チャックの重量は 0.023 kg です。定格電流: 35 A仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7195アズワン品番65-8088-87
ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781袋(25個)7日以内出荷Siemens D アダプタねじの重量は 0.020 Kg です。定格電流: 63 A仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7078アズワン品番65-8084-90![[EA940DL-71~73用]ヒューズホルダーカバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48573527-231110-02.jpg)
[EA940DL-71~73用]ヒューズホルダーカバー
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷EA940DL-71~73の共用カバーです。海外規格品として使用が認められています(2009年11月2日よりULの規格改定によりUL認証品ではなくなります。)RoHS対応品。材質ポリカーボネート適合ヒューズ(Φ×Lmm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann ヒューズホルダー マウントタイプ 0000 000 200A
COOPER BUSSMANN¥49,980税込¥54,9781箱(3個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ = 0000, 000定格電流 = 200A定格電圧 = 660V種類ヒューズホルダ定格電圧(V)660定格電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann ヒューズホルダー マウントタイプ
COOPER BUSSMANN¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷仕様マウントタイプヒューズホルダ種類ヒューズホルダRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 基板取り付けヒューズホルダ 10A 5 x 20mm用 カートリッジヒューズ 250V
BULGIN¥7,198税込¥7,9181袋(5個)7日以内出荷材質(本体)PETタイプ(ヒューズタイプ)カートリッジ種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250キャップタイプスロット定格電流(A)10材質(コンタクト)錫メッキ-真鍮適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 6.3A 5 x 20mm 250V
BULGIN¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)6.3適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16A 5 x 20mm 250V ac
BULGIN¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷材質(本体)PET種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250ACキャップタイプスロット定格電流(A)16材質(コンタクト)銀メッキ-真鍮適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16 A @ 250 V ac
BULGIN¥5,998税込¥6,5981袋(5個)7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250ACキャップタイプスロット端子種別クイックコネクト定格電流(A)16適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 13A 6.3 x 25mm 250V
BULGIN¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質(本体)ガラス繊維入りナイロン種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付シリーズFX0416定格電圧(V)250定格電流(A)13材質(コンタクト)銀メッキ-真鍮適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×25保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応![ETI ボトルヒューズホルダベース 500V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50257647-191106-02.jpg)
ETI ボトルヒューズホルダベース 500V ac
ETI[制御機器]¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付シリーズD0定格電圧(V)500ACリード線無ボトルヒューズホルダコンプベース![ETI ボトルヒューズホルダベース 400V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50257604-191106-02.jpg)
ETI ボトルヒューズホルダベース 400V ac
ETI[制御機器]¥999税込¥1,0991個7日以内出荷種類管型ヒューズ取付方式DINレール取付極数1シリーズD0定格電圧(V)400AC定格電流(A)16リード線無ボトルヒューズサイズD01ボトルヒューズホルダコンプベース
Cooper Bussmann ヒューズホルダベースカバー
COOPER BUSSMANN¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = H15種類ヒューズホルダシリーズH15適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann ヒューズホルダDINレールアダプタ (DINレールアダプタ)
COOPER BUSSMANN¥4,198税込¥4,6181袋(10個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダアクセサリ = DINレールアダプタ
Littelfuse ヒューズホルダカバープーラー (取り外しカバー)
LITTELFUSE¥6,998税込¥7,6981袋(5個)3日以内出荷仕様●CSA、UL準拠. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロック. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロックにはオプションのDINレールアダプタが用意されているので、汎用性が高いだけでなく、スリムで場所を取りません。 また、小型ヒューズブロックのLFシリーズはクリップ設計機能を採用して抵抗と熱を低減しているため、寿命も延長されます。. 熱可塑樹脂絶縁材 DINレール取り付けクリップ( ; 360-5670 360-5670 )及びカバープラー( ; 360-7323 360-7323 )対応●ACS 600V COVER PULLER 30A 1 POLE種類ヒューズホルダアクセサリ:取り外しカバー極数1最大電流(A)30幅(inch)0.665高さ(inch)1.22長さ(inch)3併用可能製品L60030CとL60030M

























![[EA940DL-71~73用]ヒューズホルダーカバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48573527-231110-02.jpg)
![ETI ボトルヒューズホルダねじキャップ ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50257577-191106-02.jpg)
![ETI ボトルヒューズホルダゲージピース ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50257559-191106-02.jpg)








![ETI ボトルヒューズホルダベース 500V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50257647-191106-02.jpg)
![ETI ボトルヒューズホルダベース 400V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50257604-191106-02.jpg)