絞り込み
定格電流(A)
- 75
- 0.5(18)
- 1(18)
- 2(22)
- 3(18)
- 4(18)
- 5(18)
- 6(21)
- 10(36)
- 15(20)
- 16(16)
- 20(36)
- 25(19)
- 30(27)
- 40(67)
- 50(23)
- 60(13)
- 63(14)
- 100(27)
- 125(13)
- 200(19)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- 3600(1)
- 12000(1)
- AC250(3)
- AC660(1)
- AC7200(1)
- DC58(1)
リード線
- 無(4)
取付方式
- ボルト取付(1)
- 直取付(1)
遮断電流(A)
- 2000(1)
- 4300(1)
- 40000(1)
ブランド
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- 冨士端子工業(1)
- 富士電機(1)
- 三菱電機(1)
- COOPER BUSSMANN(1)
- Pudenz(1)
エスコ・オーム電機・冨士端子工業・富士電機・三菱電機・COOPER BUSSMANN・Pudenz
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「定格電流(A)」から絞り込む
2(22)
6(21)
10(36)
15(20)
20(36)
30(27)
40(67)
50(23)
100(27)
200(19)
定格電流(A)をもっと見る

Pudenz 自動車用ヒューズ
Pudenz¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷仕様UL認定. 図は電池端子ブラケットと絶縁ナットのアセンブリに取り付けたヒューズを示しています。. CF8シリーズBolt-Downヒューズ. バッテリ端子上のバッテリクランプに取り付けるコンパクトなメインヒューズです。. 小型ヒューズリンクは大電流用途のメインヒューズとして最適 直接取り付けによりヒューズホルダが不要になり、安全性が向上 M8ボルト端子でない電池にはオプションの電池取り付けクランプブラケット(品番 ; 342-0205 342-0205 )と絶縁ナット(品番 ; 342-0198 342-0198 )を提供材質(本体)セラミック種類自動車用ヒューズ取付方式直取付定格電圧(V)58DCヒューズCF遮断電流(A)2000リード線無サイズ(mm)23.5×11.5×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断速度F






















![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712381-260819-02.jpg)
![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業 [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712329-260819-02.jpg)
![[ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業 [ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712399-260819-02.jpg)
![[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業 [NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712302-260819-02.jpg)
![[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業 [NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712679-260819-02.jpg)
![[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712338-260819-02.jpg)
![[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712496-260819-02.jpg)