絞り込み
定格電流(A)
- 16(2)
- 25(2)
- 35(2)
- 40(1)
- 50(1)
- 63(1)
- 80(3)
- 100(1)
- 125(3)
- 140(1)
- 160(3)
- 200(1)
- 250(1)
定格電圧(V)
- AC690
- 30(17)
- 32(17)
- AC125(14)
- AC250(66)
- AC400(8)
- AC415(5)
- AC500(27)
- AC550(8)
- AC1000(8)
- AC/DC32(6)
- AC/DC125(12)
- DC16(5)
- DC24(5)
- DC30(8)
- DC32(50)
- DC60(20)
- DC63(9)
- DC80(6)
- DC600(5)
- 定格電圧(V)をもっと見る
リード線
- 無(2)
取付方式
- ボルト取付(1)
遮断電流(A)
- 6000(1)
- 120000(1)
- 200000(1)
ブランド
- COOPER BUSSMANN(2)
- SIEMENS(2)
- フエニックス・コンタクト(1)
- SIBA(1)
- Mersen(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
COOPER BUSSMANN・SIEMENS・フエニックス・コンタクト・SIBA・Mersen・シュナイダーエレクトリック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「定格電流(A)」から絞り込む
16(2)
25(2)
35(2)
80(3)
100(1)
125(3)
140(1)
160(3)
200(1)
250(1)

センタータグヒューズ 定格電流 63A 690V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥35,980~税込¥39,578~1袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.定格電圧(V)AC690定格電流(A)63
管ヒューズ 16A 38 x 10mm 690V gR
フエニックス・コンタクト¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷超高速ブローヒューズ仕様●コード番号:197-5970●製品ライン:ヒューズ長さ(mm)38幅(mm)10質量(g)8定格電圧(V)690定格電流(A)16トリップボタン超高速遮断(gR)ヒューズ定格:CCアズワン品番65-8077-94溶断速度gR
Schneider Electric 配線用遮断器 TeSys 690V ac
シュナイダーエレクトリック¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷幅(mm)55シリーズGV3定格電圧(V)690AC範囲TeSys


























![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)