絞り込み
ブランド
静電容量
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
468件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサMURATA(村田製作所)(4件のレビュー)
649税込714
1袋(20個)ほか
当日出荷
バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。定格電圧(V)DC50種類セラミックコンデンサ容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
セラミックコンデンサ ノーブランドセラミックコンデンサノーブランド(16件のレビュー)
289税込318
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
セラミックコンデンサ 1000pF 高耐圧 ディスク型 Parker UCCセラミックコンデンサ 1000pF 高耐圧 ディスク型Parker UCC
60税込66
1個
5日以内出荷
定格電圧1kVDC静電容量1000pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
Murata MLCC 100nF 50V dc RDER71H104K0K1H03B MURATA(村田製作所)Murata MLCC 100nF 50V dc RDER71H104K0K1H03BMURATA(村田製作所)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷
仕様●静電容量: 100nF●電圧: 50V dc●実装タイプ: スルーホール●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 4×2.5×8.5mm●長さ: 4mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 8.5mm●シリーズ: Rde●動作温度 Max: +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
チップコンデンサ ノーブランドチップコンデンサノーブランド(2件のレビュー)
269税込296
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
セラミックコンデンサ(50V/0.1μF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/0.1μF/±10%)Asian Brand
9税込10
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)5.8定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)2.4許容差±20%温度係数Y5VRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(nF)100
セラミックコンデンサ Parker UCCセラミックコンデンサParker UCC
20税込22
1個
5日以内出荷
定格電圧50VDCリードピッチ(mm)5
セラミックコンデンサ(50V/15pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/15pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)4.7定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)2.54本体厚さ(mm)2.2許容差±10%温度係数NP0RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=2.54mm静電容量(pF)15
Murata MLCC 470nF 250V dc 1812 (4532M) GRM43DR72E474KW01L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 470nF 250V dc 1812 (4532M) GRM43DR72E474KW01LMURATA(村田製作所)
879税込967
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 470nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM43●動作温度 Max: +125℃●ムラタ1812 GRM43シリーズ. モノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
半固定コンデンサ 20pF GB[制御機器]半固定コンデンサ 20pFGB[制御機器]
94税込103
1個
3日以内出荷
外形/ピンク方向調整/上面実装タイプDIP静電容量(pF)最大値/20,最小値/5
セラミックコンデンサ 150pF Parker UCCセラミックコンデンサ 150pFParker UCC
56税込62
1個
5日以内出荷
定格電圧1kVDC静電容量150pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
セラミックコンデンサ 1500pF Parker UCCセラミックコンデンサ 1500pFParker UCC
56税込62
1個
5日以内出荷
定格電圧1kVDC静電容量1500pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
セラミックコンデンサ 100pF 高耐圧 ディスク型 Parker UCCセラミックコンデンサ 100pF 高耐圧 ディスク型Parker UCC
60税込66
1個
5日以内出荷
定格電圧1kVDC静電容量100pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
MB-X 配電函 日東工業MB-X 配電函日東工業
4,298税込4,728
1台
6日以内出荷
コンパクトなモータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
用途モータの手元開閉器として適していますその他【ブレーカ】NE53CX材質ABS樹脂質量(kg)0.67ライトベージュ色(5Y7/1)極数3P MCB定格電流(A)30関連資料(0.07MB)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×72(84)
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1206 (3216M) C1206C102KGRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1206 (3216M) C1206C102KGRACTUKEMET
159税込175
1袋(10個)
翌々日出荷
セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.2mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)2000dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 6.8pF 1kV dc 561R10TCCV68 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 6.8pF 1kV dc 561R10TCCV68VISHAY
239税込263
1個
翌々日出荷
静電容量 = 6.8pF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 561R許容差 = ±5%温度特性 = C0G、NP0直径 = 6.4mm奥行き = 4mm寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm末端仕様 = ラジアル℃561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ 50V/0.47μF TDKセラミックコンデンサ 50V/0.47μFTDK
78税込86
1個
当日出荷
積層型リード付きコンデンサ用途:車載グレードGeneral:一般(Up to 50V)Halogen-free:ハロゲンフリーAEC-Q200:AEC-Q200シリーズ:FA
仕様●耐電圧:125VDC●温度特性:-55~+125℃ ±15%(EIA X7R)●絶縁抵抗:1063MΩ(min)●長さ(L):5.50mm(max)●幅(W):6.00mm(max)●厚み(T):3.50mm(max)●リード線間隔(F):5.00mm +0.80、-0.20mm●リード線直径(d):0.50mm +0.10、-0.03mm定格電圧(V)DC50アズワン品番67-0360-44静電容量(μF)0.47
半固定コンデンサ 50pF GB[制御機器]半固定コンデンサ 50pFGB[制御機器]
94税込103
1個
3日以内出荷
仕様調整溝/プラス外形/茶方向調整/上面実装タイプDIP静電容量(pF)最大値/50,最小値/20
セラミックコンデンサ 680pF Parker UCCセラミックコンデンサ 680pFParker UCC
56税込62
1個
5日以内出荷
定格電圧1kVDC静電容量680pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
セラミックコンデンサ 4700pF Parker UCCセラミックコンデンサ 4700pFParker UCC
149税込164
1個
5日以内出荷
定格電圧1kVDC静電容量4700pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
セラミックコンデンサ(リード) 50V 820pF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 820pFMURATA(村田製作所)
53税込58
1個
5日以内出荷
ムラタのRDE型は国内メーカー製積層セラミックコンデンサーの定番です。温度特性はCHで時定数やフィルター定数に使われる温度変化の小さいタイプです。 (セラミックコンデンサーは外見や容量は同じでも型番によって温度特性が違うのでご注意ください。)
定格電圧(V)50dc温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃ 0+30/-72ppm/℃静電容量820pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離の温度特性(℃)-55~125
セラミックコンデンサ(リード) 50V 2pF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 2pFMURATA(村田製作所)
60税込66
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数0 ± 30ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量2.0pF ±0.25pF温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)25~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 1pF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 1pFMURATA(村田製作所)
46税込51
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数0 ± 30ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量1.0pF ±0.25pF温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)25~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.68μF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.68μFMURATA(村田製作所)
70税込77
1個
5日以内出荷
仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)5.5以下定格電圧(V)DC50寸法T(mm)3.15以下寸法W(mm)4.0以下寸法W1(mm)6静電容量0.68μF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ±0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ±0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.033μF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.033μFMURATA(村田製作所)
46税込51
1個
5日以内出荷
仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下寸法W1(mm)6静電容量33000pF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.022μF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.022μFMURATA(村田製作所)
46税込51
1個
5日以内出荷
仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下寸法W1(mm)6静電容量22000pF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.015μF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.015μFMURATA(村田製作所)
53税込58
1個
5日以内出荷
仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55 ~ 125寸法L(mm)4.0 以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5 以下寸法W(mm)3.5 以下寸法W1(mm)6静電容量15000pF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5±0.05動作距離の温度特性(℃)-55 ~ 125リード間隔(mm)5.0±0.8
RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 6kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 100pF 6kV dcRS PRO
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP602許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 8mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 22pF 6kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 22pF 6kV dcRS PRO
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 7.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 47pF 6kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 47pF 6kV dcRS PRO
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 47pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 8.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 4.7μF 50V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR71H475KA12L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 4.7μF 50V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR71H475KA12LMURATA(村田製作所)
389税込428
1セット(10個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 (1005M) GCM155R71H103KA55D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 (1005M) GCM155R71H103KA55DMURATA(村田製作所)
349税込384
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C103K5RACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C103K5RACTUKEMET
339税込373
1袋(25個)
翌々日出荷
セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 630V dc C322C103KBR5TA KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 630V dc C322C103KBR5TAKEMET
739税込813
1袋(5個)
7日以内出荷
C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 5.84mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 5.84mmシリーズ = Goldmax 300抑制クラス = Class II℃定格電圧(V)630dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C104M5UACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C104M5UACTUKEMET
639税込703
1袋(25個)
7日以内出荷
KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mmシリーズ = C動作温度 Min = +10℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc C322C103K1R5TA KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc C322C103K1R5TAKEMET
209税込230
1袋(5個)
翌々日出荷
C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)100dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C154K5RACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C154K5RACTUKEMET
539税込593
1袋(25個)
7日以内出荷
KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量150nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C222J5GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C222J5GACTUKEMET
599税込659
1袋(50個)
翌々日出荷
Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。
仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量2.2nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 1kV dc 1812 (4532M) C1812V104KDRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 1kV dc 1812 (4532M) C1812V104KDRACTUKEMET
969税込1,066
1袋(10個)
7日以内出荷
Kemet 1812 Arcshield MLCCシリーズ
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1kV dcパッケージ/ケース = 1812 (4532M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.7mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1.7mmシリーズ = ArcShield動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 100pF 1kV dc 561R10TCCT10 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 100pF 1kV dc 561R10TCCT10VISHAY
319税込351
1個
翌々日出荷
静電容量 = 100pF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 561R許容差 = ±5%温度特性 = C0G、NP0直径 = 14.2mm奥行き = 4mm寸法 = 14.2 (Dia.) x 46.2mm末端仕様 = ラジアル℃561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
RoHS指令(10物質対応)対応

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

セラミックコンデンサ