絞り込み
静電容量
  • 10pF
  • 0.01μF(3)
  • 0.022μF(2)
  • 0.047μF(2)
  • 0.1μF(5)
  • 1nF(14)
  • 1μF(13)
  • 2.2nF(9)
  • 10nF(18)
  • 10μF(16)
  • 12nF(2)
  • 12pF(2)
  • 15pF(3)
  • 16pF(3)
  • 100nF(20)
  • 100pF(6)
  • 100μF(2)
  • 150pF(5)
  • 1000pF(4)
  • 1500pF(2)
定格電圧(V)
  • DC25(1)
  • DC50(6)
  • DC200(1)
  • DC250(1)
  • DC3000(1)
ブランド
  • KEMET(6)
  • ノーブランド(2)
  • WALSHIN(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
0.1μF(5)
1nF(14)
1μF(13)
2.2nF(9)
10nF(18)
10pF
10μF(16)
100nF(20)
100pF(6)
150pF(5)
静電容量をもっと見る
  • セラミックコンデンサ ノーブランド

    セラミックコンデンサ

    ノーブランド(16件のレビュー)
    289税込318
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C100J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C100J5GACTU

    KEMET
    199税込219
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップコンデンサ ノーブランド

    チップコンデンサ

    ノーブランド(2件のレビュー)
    269税込296
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C100J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C100J5GACTU

    KEMET
    419税込461
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 200V dc C315C100J2G5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 200V dc C315C100J2G5TA

    KEMET
    6,898税込7,588
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル
    仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)200dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 3kV dc 1812 (4532M) C1812C100JHGACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 3kV dc 1812 (4532M) C1812C100JHGACTU

    KEMET
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージ/ケース = 1812 (4532M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.6mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1.6mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃1812高電圧シリーズ定格電圧(V)3000dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 250V dc 0603 (1608M) CBR06C100JAGAC KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 250V dc 0603 (1608M) CBR06C100JAGAC

    KEMET
    6,198税込6,818
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Kemet 0603 CBRシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = HiQ-CBR動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)250dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 25V dc 0201 (0603M) CBR02C100J3GAC KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 25V dc 0201 (0603M) CBR02C100J3GAC

    KEMET
    799税込879
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Kemet HiQ-CBRシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0201 (0603M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 0.6 x 0.3 x 0.3mm長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm高さ = 0.3mmシリーズ = HiQ-CBR動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)25dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ積層セラミックコンデンサ 1608サイズ WALSHIN

    チップ積層セラミックコンデンサ 1608サイズ

    WALSHIN
    11,980税込13,178
    1リール(4000個)
    4日以内出荷
    表面実装用の積層セラミックコンデンサです。
    タイプ表面実装(取り付け)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1.0×0.5×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ積層セラミックコンデンサ 1005サイズ WALSHIN

    チップ積層セラミックコンデンサ 1005サイズ

    WALSHIN
    19,980税込21,978
    1リール(10000個)
    4日以内出荷
    表面実装用の積層セラミックコンデンサです。
    タイプ表面実装(取り付け)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1.0×0.5×0.5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

セラミックコンデンサ