FA現場のお役立ち情報
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
  • 積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ

    MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)
    649税込714
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
    用途一般電子機器向け。定格電圧(V)DC50種類セラミックコンデンサ容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
  • セラミックコンデンサ ノーブランド

    セラミックコンデンサ

    ノーブランド(16件のレビュー)
    289税込318
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • セラミックコンデンサ(50V/0.1μF/±10%) Asian Brand

    セラミックコンデンサ(50V/0.1μF/±10%)

    Asian Brand
    9税込10
    1個
    欠品中
    直径(Φmm)5.8定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)2.4許容差±20%温度係数Y5VRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(nF)100
  • セラミックコンデンサ 470pF 高耐圧 ディスク型 Parker UCC

    セラミックコンデンサ 470pF 高耐圧 ディスク型

    Parker UCC
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧1kVDC静電容量470pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
  • セラミックコンデンサ 220pF 高耐圧 ディスク型 Parker UCC

    セラミックコンデンサ 220pF 高耐圧 ディスク型

    Parker UCC
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧1kVDC静電容量220pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
  • セラミックコンデンサ 2200pF 高耐圧 ディスク型 Parker UCC

    セラミックコンデンサ 2200pF 高耐圧 ディスク型

    Parker UCC
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧1kVDC静電容量2200pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
  • 積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 10μF GB[制御機器]

    積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 10μF

    GB[制御機器]
    54税込59
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)50温度特性Y5V容量許容差(%)±20リードピッチ(mm)5静電容量(μF)10
  • セラミックコンデンサ 4700pF Parker UCC

    セラミックコンデンサ 4700pF

    Parker UCC
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧1kVDC静電容量4700pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
  • セラミックコンデンサ 100pF 高耐圧 ディスク型 Parker UCC

    セラミックコンデンサ 100pF 高耐圧 ディスク型

    Parker UCC
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧1kVDC静電容量100pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
  • セラミックコンデンサ 1000pF 高耐圧 ディスク型 Parker UCC

    セラミックコンデンサ 1000pF 高耐圧 ディスク型

    Parker UCC
    60税込66
    1個
    当日出荷
    定格電圧1kVDC静電容量1000pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
  • セラミックコンデンサ Parker UCC

    セラミックコンデンサ

    Parker UCC
    20税込22
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧50VDCリードピッチ(mm)5
  • セラミックコンデンサ(50V/3300pF/±10%) Asian Brand

    セラミックコンデンサ(50V/3300pF/±10%)

    Asian Brand
    4税込4
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)4.8定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)2.4許容差±20%温度係数Y5VRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(nF)3.3
  • セラミックコンデンサ(50V/15pF/±10%) Asian Brand

    セラミックコンデンサ(50V/15pF/±10%)

    Asian Brand
    4税込4
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)4.7定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)2.54本体厚さ(mm)2.2許容差±10%温度係数NP0RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=2.54mm静電容量(pF)15
  • 積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 2.2μF GB[制御機器]

    積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 2.2μF

    GB[制御機器]
    44税込48
    1個
    3日以内出荷
    バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。温度特性はY5V(-30~85℃、+22~-82%、25℃基準)です。
    定格電圧(V)50温度特性Y5V容量許容差(%)±20リードピッチ(mm)5静電容量(μF)2.2
  • セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.68μF MURATA(村田製作所)

    セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.68μF

    MURATA(村田製作所)
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)5.5以下定格電圧(V)DC50寸法T(mm)3.15以下寸法W(mm)4.0以下寸法W1(mm)6静電容量0.68μF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ±0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ±0.8
  • 半固定コンデンサ 50pF GB[制御機器]

    半固定コンデンサ 50pF

    GB[制御機器]
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    仕様調整溝/プラス外形/茶方向調整/上面実装タイプDIP静電容量(pF)最大値/50,最小値/20
  • セラミックコンデンサ 3300pF Parker UCC

    セラミックコンデンサ 3300pF

    Parker UCC
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧1kVDC静電容量3300pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
  • セラミックコンデンサ 150pF Parker UCC

    セラミックコンデンサ 150pF

    Parker UCC
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧1kVDC静電容量150pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
  • セラミックコンデンサ(50V/33pF/±10%) Asian Brand

    セラミックコンデンサ(50V/33pF/±10%)

    Asian Brand
    4税込4
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)4.8定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)2.4許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(pF)33
  • セラミックコンデンサ(50V/100pF/±10%) Asian Brand

    セラミックコンデンサ(50V/100pF/±10%)

    Asian Brand
    4税込4
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)4.6定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)3.2許容差±10%温度係数SLRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(pF)100
  • セラミックコンデンサ(50V/330pF/±10%) Asian Brand

    セラミックコンデンサ(50V/330pF/±10%)

    Asian Brand
    4税込4
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5許容差±10%温度係数Y5PRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5mm静電容量(pF)330
  • セラミックコンデンサ(リード) 50V 390pF MURATA(村田製作所)

    セラミックコンデンサ(リード) 50V 390pF

    MURATA(村田製作所)
    46税込51
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~125定格電圧(V)50dc温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃ 0+30/-72ppm/℃静電容量390pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離の温度特性(℃)-55~125
  • セラミックコンデンサ(リード) 50V 1pF MURATA(村田製作所)

    セラミックコンデンサ(リード) 50V 1pF

    MURATA(村田製作所)
    46税込51
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数0 ± 30ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量1.0pF ±0.25pF温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)25~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
  • セラミックコンデンサ(リード) 50V 150pF MURATA(村田製作所)

    セラミックコンデンサ(リード) 50V 150pF

    MURATA(村田製作所)
    46税込51
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃: 0+30/-72ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量150pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
  • セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.022μF MURATA(村田製作所)

    セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.022μF

    MURATA(村田製作所)
    46税込51
    1個
    3日以内出荷
    仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下寸法W1(mm)6静電容量22000pF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
  • セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.015μF MURATA(村田製作所)

    セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.015μF

    MURATA(村田製作所)
    53税込58
    1個
    3日以内出荷
    仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55 ~ 125寸法L(mm)4.0 以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5 以下寸法W(mm)3.5 以下寸法W1(mm)6静電容量15000pF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5±0.05動作距離の温度特性(℃)-55 ~ 125リード間隔(mm)5.0±0.8
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 0.8pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 0.8pF

    MURATA(村田製作所)
    759税込835
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップコンデンサ ノーブランド

    チップコンデンサ

    ノーブランド(2件のレビュー)
    269税込296
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 半固定コンデンサ 60pF GB[制御機器]

    半固定コンデンサ 60pF

    GB[制御機器]
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    仕様調整溝/プラス外形/茶方向調整/上面実装タイプDIP静電容量(pF)最大値/60,最小値/30
  • 半固定コンデンサ 30pF GB[制御機器]

    半固定コンデンサ 30pF

    GB[制御機器]
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    仕様調整溝/プラス外形/緑方向調整/上面実装タイプDIP静電容量(pF)最大値/30,最小値/15
  • 半固定コンデンサ 20pF GB[制御機器]

    半固定コンデンサ 20pF

    GB[制御機器]
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    外形/ピンク方向調整/上面実装タイプDIP静電容量(pF)最大値/20,最小値/5
  • セラミックコンデンサ 680pF Parker UCC

    セラミックコンデンサ 680pF

    Parker UCC
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧1kVDC静電容量680pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
  • セラミックコンデンサ 6800pF Parker UCC

    セラミックコンデンサ 6800pF

    Parker UCC
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧1kVDC静電容量6800pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)10
  • セラミックコンデンサ 330pF Parker UCC

    セラミックコンデンサ 330pF

    Parker UCC
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧1kVDC静電容量330pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
  • セラミックコンデンサ 1500pF Parker UCC

    セラミックコンデンサ 1500pF

    Parker UCC
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧1kVDC静電容量1500pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
  • 積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 4.7μF GB[制御機器]

    積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 4.7μF

    GB[制御機器]
    44税込48
    1個
    3日以内出荷
    バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。温度特性はY5V(-30~85℃、+22~-82%、25℃基準)です。
    定格電圧(V)50温度特性Y5V容量許容差(%)±20リードピッチ(mm)5静電容量(μF)4.7
  • セラミックコンデンサ 47pF KEMET

    セラミックコンデンサ 47pF

    KEMET
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ【リード】0.1in (2.54mm)定格電圧(V)200静電容量47pF温度特性C0G、NP0RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5
  • セラミックコンデンサ(リード) 50V 820pF MURATA(村田製作所)

    セラミックコンデンサ(リード) 50V 820pF

    MURATA(村田製作所)
    53税込58
    1個
    3日以内出荷
    ムラタのRDE型は国内メーカー製積層セラミックコンデンサーの定番です。温度特性はCHで時定数やフィルター定数に使われる温度変化の小さいタイプです。 (セラミックコンデンサーは外見や容量は同じでも型番によって温度特性が違うのでご注意ください。)
    定格電圧(V)50dc温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃ 0+30/-72ppm/℃静電容量820pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離の温度特性(℃)-55~125
  • セラミックコンデンサ(リード) 50V 680pF MURATA(村田製作所)

    セラミックコンデンサ(リード) 50V 680pF

    MURATA(村田製作所)
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数0 ± 30ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量680pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)25~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
  • セラミックコンデンサ(リード) 50V 560pF MURATA(村田製作所)

    セラミックコンデンサ(リード) 50V 560pF

    MURATA(村田製作所)
    39税込43
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃: 0+30/-72ppm/℃寸法W1(mm)8静電容量560pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

セラミックコンデンサ