絞り込み
静電容量
  • 0.47μF
  • 0.01μF(3)
  • 0.022μF(2)
  • 0.047μF(2)
  • 0.1μF(5)
  • 1nF(14)
  • 1μF(13)
  • 2.2nF(10)
  • 10nF(17)
  • 10pF(10)
  • 10μF(15)
  • 12nF(2)
  • 12pF(2)
  • 15pF(3)
  • 16pF(3)
  • 100nF(20)
  • 100pF(7)
  • 100μF(2)
  • 150pF(5)
  • 1000pF(4)
定格電圧(V)
  • DC50(2)
ブランド
  • TDK(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「静電容量」から絞り込む
0.1μF(5)
1nF(14)
1μF(13)
2.2nF(10)
10nF(17)
10pF(10)
10μF(15)
100nF(20)
100pF(7)
150pF(5)
静電容量をもっと見る
  • 積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ

    MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(20個)
    当日出荷
    バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
    用途一般電子機器向け。種類セラミックコンデンサ定格電圧(V)DC50容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
  • セラミックコンデンサ 50V/0.47μF TDK

    セラミックコンデンサ 50V/0.47μF

    TDK
    ¥78税込¥86
    1個
    当日出荷
    積層型リード付きコンデンサ。用途:車載グレード。General:一般(Up to 50V)。Halogen-free:ハロゲンフリー。AEC-Q200:AEC-Q200。シリーズ:FA
    仕様●耐電圧:125VDC●温度特性:-55~+125℃ ±15%(EIA X7R)●絶縁抵抗:1063MΩ(min)●長さ(L):5.50mm(max)●幅(W):6.00mm(max)●厚み(T):3.50mm(max)●リード線間隔(F):5.00mm +0.80、-0.20mm●リード線直径(d):0.50mm +0.10、-0.03mm定格電圧(V)DC50アズワン品番67-0360-44静電容量(μF)0.47

『コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

セラミックコンデンサ