絞り込み
静電容量
  • 10nF(2)
  • 12nF(1)
  • 100nF(2)
定格電圧(V)
  • DC500
  • AC200(1)
  • DC6.3(5)
  • DC10(5)
  • DC16(7)
  • DC25(20)
  • DC50(71)
  • DC100(12)
  • DC200(10)
  • DC250(1)
  • DC630(4)
  • DC1000(15)
  • DC2000(2)
  • DC3000(3)
ブランド
  • KEMET(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「静電容量」から絞り込む
10nF(2)
12nF(1)
100nF(2)
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 500V dc 1210 (3225M) C1210V104KCRACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 500V dc 1210 (3225M) C1210V104KCRACTU

    KEMET
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
    仕様パッケージ/ケース 1210 (3225M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 3.2 2.5 2.1mm長さ 3.2mm奥行き 2.5mm高さ 2.1mmシリーズ ArcShield(TM)動作温度 Max +125℃定格電圧(V)500dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 500V dc 0805 (2012M) C0805W103KCRACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 500V dc 0805 (2012M) C0805W103KCRACTU

    KEMET
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    KEMET 0805 Arcshield Flex MLCCシリーズ
    仕様パッケージ/ケース 0805 (2012M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 2 1.25 1.25mm長さ 2mm奥行き 1.25mm高さ 1.25mmシリーズ ArcShield(TM) Flex Termination動作温度 Max +125℃定格電圧(V)500dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 500V dc 1812 (4532M) C1812V104KCRACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 500V dc 1812 (4532M) C1812V104KCRACTU

    KEMET
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Kemet 1812 Arcshield MLCCシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 1812 (4532M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.2 x 1mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1mmシリーズ = ArcShield動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)500dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 500V dc 0805 (2012M) C0805V103KCRACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 500V dc 0805 (2012M) C0805V103KCRACTU

    KEMET
    ¥849税込¥934
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = ArcShield動作温度 Max = +125℃KEMET 0805 Arcshield MLCCシリーズ定格電圧(V)500dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12nF 500V dc 0805 (2012M) C0805V123KCRACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12nF 500V dc 0805 (2012M) C0805V123KCRACTU

    KEMET
    ¥919税込¥1,011
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージ/ケース 0805 (2012M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 2 1.25 1.25mm長さ 2mm奥行き 1.25mm高さ 1.25mmシリーズ ArcShield(TM)動作温度 Max +125℃KEMET 0805 Arcshield(TM)MLCCシリーズ定格電圧(V)500dc静電容量12nFRoHS指令(10物質対応)対応

『コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

セラミックコンデンサ