絞り込み
静電容量
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
426件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
  • Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 4.7nF 500V ac VY1472M63Y5UQ6TV0 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 4.7nF 500V ac VY1472M63Y5UQ6TV0

    VISHAY
    639税込703
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4.7nF。電圧 = 500V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = VY1。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 16mm。奥行き = 5mm。高さ = 19mm。寸法 = 16 (Dia.) x 5mm。抑制クラス = X1, Y1。末端仕様 = スルーホール実装℃。UL、CSA、VDE. X1 / Y1セラミックディスクVY1シリーズ. このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm又は12.5 mmの縦向き(インライン)キンクリードが付属しています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。. 特長. - IEC 60384-14 第 4 版に準拠 - 高い信頼性 - 縦向き(インライン)のキンクまたはストレートリード ・単層 AC ディスク安全コンデンサ. 塗布. -X1 、 Y1 、 IEC60384-14.4 準拠 - 回線をまたいで - ラインバイパス - アンテナカップリング. 承認. IEC60384-14.4 UL60384-14 DIN EN60384-14 CSA E60384-1 : 03 、 CSA E60384-14 : 09CQC11-471112-2009
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 4.7nF 500V ac VY1472M63Y5UQ63V0 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 4.7nF 500V ac VY1472M63Y5UQ63V0

    VISHAY
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 4.7nF。電圧 = 500 V ac, 760V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = VY1。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 16mm。高さ = 5mm。寸法 = 16 (Dia.) x 5mm。温度係数 = -56% → +22ppm/℃。抑制クラス = X1, Y1。末端仕様 = ラジアル℃。IEC60384-14.4. Vishay VY1シリーズ. Vishay VY1シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。 VY1コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性 10 kVのパルスを通過させることが可能(極性当たり10). 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 680pF 300V ac AY2681M29Y5US63L7 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 680pF 300V ac AY2681M29Y5US63L7

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 680pF。電圧 = 300 V ac, 440V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = AY2。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 7.5mm。長さ = 5mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm。温度係数 = Y5U (2E3)。抑制クラス = X1, Y2。末端仕様 = ラジアル℃。さらに各値とも10個ずつの、7つの静電容量値を含む、AY2シリーズ車載用コンデンサセラミックディスクキット(RS品番 ; 8286555 8286555 )もあります。. ACライン定格セラミックディスクコンデンサ - AY2シリーズ. AY2シリーズの車載用ACライン定格セラミックディスクコンデンサは、最新のセラミック素材、コンデンサデザイン、生産技術を採用しています。 (クラスX1、440 V ac、クラスY2、300 V ac) VY2シリーズの更なる開発により、高品質のAY2シリーズは、工業用途の条件を満たす長い寿命と高い信頼性を備えています。 AY2シリーズは、IEC 60384-14安全規格に準拠するリード付きY2定格コンデンサで、受動部品の最も厳しいストレステストを含むAEC-Q200仕様に適合します。 卓越した性能と信頼性を持つAY2シリーズは、故障ゼロで2000回以上の温度サイクルを実現します。これはAEC規格に比べて2倍の性能です。 AY2コンデンサの用途: ACラインフィルタリング、電気自動車及びPHEVのオンボード充電器 / バッテリ管理、高品質産業用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 330pF 300V ac AY2331K29Y5SS63L7 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 330pF 300V ac AY2331K29Y5SS63L7

    VISHAY
    19,980税込21,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 330pF。電圧 = 300 V ac, 440V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = AY2。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5S。直径 = 7.5mm。長さ = 5mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm。温度係数 = Y5S (2C3)。抑制クラス = X1, Y2。末端仕様 = ラジアル℃。さらに各値とも10個ずつの、7つの静電容量値を含む、AY2シリーズ車載用コンデンサセラミックディスクキット(RS品番 ; 8286555 8286555 )もあります。. ACライン定格セラミックディスクコンデンサ - AY2シリーズ. AY2シリーズの車載用ACライン定格セラミックディスクコンデンサは、最新のセラミック素材、コンデンサデザイン、生産技術を採用しています。 (クラスX1、440 V ac、クラスY2、300 V ac) VY2シリーズの更なる開発により、高品質のAY2シリーズは、工業用途の条件を満たす長い寿命と高い信頼性を備えています。 AY2シリーズは、IEC 60384-14安全規格に準拠するリード付きY2定格コンデンサで、受動部品の最も厳しいストレステストを含むAEC-Q200仕様に適合します。 卓越した性能と信頼性を持つAY2シリーズは、故障ゼロで2000回以上の温度サイクルを実現します。これはAEC規格に比べて2倍の性能です。 AY2コンデンサの用途: ACラインフィルタリング、電気自動車及びPHEVのオンボード充電器 / バッテリ管理、高品質産業用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 100pF 300V ac AY2101K29Y5SS63L7 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 100pF 300V ac AY2101K29Y5SS63L7

    VISHAY
    18,980税込20,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100pF。電圧 = 300 V ac, 440V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = AY2。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5S。直径 = 7.5mm。長さ = 5mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm。温度係数 = Y5S (2C3)。抑制クラス = X1, Y2。末端仕様 = ラジアル℃。さらに各値とも10個ずつの、7つの静電容量値を含む、AY2シリーズ車載用コンデンサセラミックディスクキット(RS品番 ; 8286555 8286555 )もあります。. ACライン定格セラミックディスクコンデンサ - AY2シリーズ. AY2シリーズの車載用ACライン定格セラミックディスクコンデンサは、最新のセラミック素材、コンデンサデザイン、生産技術を採用しています。 (クラスX1、440 V ac、クラスY2、300 V ac) VY2シリーズの更なる開発により、高品質のAY2シリーズは、工業用途の条件を満たす長い寿命と高い信頼性を備えています。 AY2シリーズは、IEC 60384-14安全規格に準拠するリード付きY2定格コンデンサで、受動部品の最も厳しいストレステストを含むAEC-Q200仕様に適合します。 卓越した性能と信頼性を持つAY2シリーズは、故障ゼロで2000回以上の温度サイクルを実現します。これはAEC規格に比べて2倍の性能です。 AY2コンデンサの用途: ACラインフィルタリング、電気自動車及びPHEVのオンボード充電器 / バッテリ管理、高品質産業用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ VY2 シリーズ 10nF 300V ac VY2103M63Y5US6TV7 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ VY2 シリーズ 10nF 300V ac VY2103M63Y5US6TV7

    VISHAY
    549税込604
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = VY2。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 16mm。抑制クラス = X1, Y2。末端仕様 = ラジアル℃。UL、CSA、VDE. X1 / Y2 セラミックディスク VY2 シリーズ. AC ライン定格クラス X1 、 440 V ac 、クラス Y2 、 300 V ac 信頼性の高いセラミックディスクラジアルコンデンサ UL94 V-0に準拠した難燃エポキシ樹脂に封入
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 22pF 500V ac VY1220K31U2JQ6TV0 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 22pF 500V ac VY1220K31U2JQ6TV0

    VISHAY
    309税込340
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 22pF。電圧 = 500V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = VY1。許容差 = ±10%。温度特性 = U2J。直径 = 8mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 8 (Dia.) x 5mm。抑制クラス = X1, Y1。末端仕様 = ラジアル℃。UL、CSA、VDE. X1 / Y1セラミックディスクVY1シリーズ. このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm又は12.5 mmの縦向き(インライン)キンクリードが付属しています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。. 特長. - IEC 60384-14 第 4 版に準拠 - 高い信頼性 - 縦向き(インライン)のキンクまたはストレートリード ・単層 AC ディスク安全コンデンサ. 塗布. -X1 、 Y1 、 IEC60384-14.4 準拠 - 回線をまたいで - ラインバイパス - アンテナカップリング. 承認. IEC60384-14.4 UL60384-14 DIN EN60384-14 CSA E60384-1 : 03 、 CSA E60384-14 : 09CQC11-471112-2009
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 1nF 500V ac VY1102M35Y5UQ6TV0 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 1nF 500V ac VY1102M35Y5UQ6TV0

    VISHAY
    339税込373
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1nF。電圧 = 500V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = VY1。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 9mm。奥行き = 5mm。高さ = 12mm。寸法 = 9 (Dia.) x 5mm。抑制クラス = X1, Y1。末端仕様 = スルーホール実装℃。UL、CSA、VDE. X1 / Y1セラミックディスクVY1シリーズ. このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm又は12.5 mmの縦向き(インライン)キンクリードが付属しています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。. 特長. - IEC 60384-14 第 4 版に準拠 - 高い信頼性 - 縦向き(インライン)のキンクまたはストレートリード ・単層 AC ディスク安全コンデンサ. 塗布. -X1 、 Y1 、 IEC60384-14.4 準拠 - 回線をまたいで - ラインバイパス - アンテナカップリング. 承認. IEC60384-14.4 UL60384-14 DIN EN60384-14 CSA E60384-1 : 03 、 CSA E60384-14 : 09CQC11-471112-2009
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ WYO シリーズ 2.2nF 400V ac WYO222MCMBF0KR VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ WYO シリーズ 2.2nF 400V ac WYO222MCMBF0KR

    VISHAY
    699税込769
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2nF。電圧 = 400V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = WYO。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 9mm。長さ = 9mm。奥行き = 4.5mm。寸法 = 9 (Dia.) x 39mm。抑制クラス = Class II。末端仕様 = ラジアル℃。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. UL、CSA. WYOシリーズセラミックディスク. デザイン. このコンデンサは、両側に銀めっきのセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.6 mm のスズめっき銅製です。このコンデンサには、リード間隔が 5.0 mm 又は 7.5 mm のストレート又はキンクリードが付属しています。コーティングは、 UL94V-0 に準拠した青色難燃性エポキシ樹脂製です。. 特長. - IEC 60384-14 第 3 版に準拠 - 高い信頼性 - 広範な静電容量値 - 幅広いリードスタイル - 単層 AC ディスク安全コンデンサ. 用途. - X1 、 Y2 ( IEC60384-14.3 準拠) - ラインバイパス. 承認. IEC60384-14.3 です UL60384-14.3 CSA E60384-1 : 03 第 2 版、 CSA E60384-14:09 第 2 版
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 470pF 2kV dc F471K33Y5RP6UK5R VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 470pF 2kV dc F471K33Y5RP6UK5R

    VISHAY
    689税込758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470pF。電圧 = 2kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = F。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5R。直径 = 8.5mm。長さ = 8.5mm。奥行き = 5mm。温度係数 = ±15%。抑制クラス = Class II。コンデンサファミリ = 単層℃。電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 470pF 1kV dc F471K29Y5RN6UK5R VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 470pF 1kV dc F471K29Y5RN6UK5R

    VISHAY
    15,980税込17,578
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = F。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5R。直径 = 7.5mm。長さ = 7.5mm。奥行き = 4.5mm。温度係数 = ±15%。抑制クラス = Class II。末端仕様 = ラジアル℃。電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 4.7nF 1kV dc F472K75Y5RN83K0R VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 4.7nF 1kV dc F472K75Y5RN83K0R

    VISHAY
    24,980税込27,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4.7nF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = F。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5R。直径 = 19mm。長さ = 19mm。奥行き = 4.5mm。温度係数 = ±15%。抑制クラス = Class II。末端仕様 = ラジアル℃。電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 330pF 1kV dc F331K29Y5RN6UK5R VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 330pF 1kV dc F331K29Y5RN6UK5R

    VISHAY
    15,980税込17,578
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 330pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = F。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5R。直径 = 7.5mm。長さ = 7.5mm。奥行き = 4.5mm。温度係数 = ±15%。抑制クラス = Class II。末端仕様 = ラジアル℃。電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 715C シリーズ 3.3nF 40kV dc 715C40DKD33 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 715C シリーズ 3.3nF 40kV dc 715C40DKD33

    VISHAY
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 3.3nF。電圧 = 40kV dc。実装タイプ = スクリューターミナル。シリーズ = 715C。許容差 = -20 → +80%。温度特性 = Y5U。パッケージ/ケース = 0814。直径 = 58.4mm。高さ = 34.5mm。寸法 = 58.4 (Dia.) x 34.5mm。抑制クラス = Class II。誘電体材料 = セラミック%。Vishay 715Cシリーズ. Vishay 715Cシリーズは、ねじ止め端子取り付けの高電圧セラミックディスクコンデンサです。低インダクタンスで高絶縁抵抗のエポキシコーティング絶縁が施されています。 715Cシリーズは、産業用、高電圧電源、X線装置、溶接機器などのさまざまな用途に適しています。. ねじ止め端子取り付け 高い絶縁抵抗 低インダクタンス エポキシコーティング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 6.8pF 1kV dc 561R10TCCV68 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 6.8pF 1kV dc 561R10TCCV68

    VISHAY
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 6.8pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 6.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 3.3pF 1kV dc 561R10TCCV33 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 3.3pF 1kV dc 561R10TCCV33

    VISHAY
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 3.3pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 6.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 100pF 1kV dc 561R10TCCT10 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 100pF 1kV dc 561R10TCCT10

    VISHAY
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 100pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 14.2mm。奥行き = 4mm。寸法 = 14.2 (Dia.) x 46.2mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 1nF 2kV dc F102K43Y5RP6UK5R VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 1nF 2kV dc F102K43Y5RP6UK5R

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 1nF。電圧 = 2kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = F。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5R。直径 = 11mm。長さ = 11mm。奥行き = 5mm。温度係数 = ±15%。抑制クラス = Class II。コンデンサファミリ = 単層℃。電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 1nF 1kV dc F102K39Y5RN6UK5R VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 1nF 1kV dc F102K39Y5RN6UK5R

    VISHAY
    799税込879
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 1nF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = F。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5R。直径 = 10mm。長さ = 10mm。奥行き = 4.5mm。温度係数 = ±15%。抑制クラス = Class II。末端仕様 = ラジアル℃。電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 47pF 1kV dc 561R10TCCQ47 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 47pF 1kV dc 561R10TCCQ47

    VISHAY
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 47pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 11.2mm。奥行き = 4mm。寸法 = 11.2 (Dia.) x 43.2mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 22pF 1kV dc 561R10TCCQ22 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 22pF 1kV dc 561R10TCCQ22

    VISHAY
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 22pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 7.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 7.4 (Dia.) x 39mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10pF 6kV dc 564R60GAQ10 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10pF 6kV dc 564R60GAQ10

    VISHAY
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 10pF。電圧 = 6kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 564R。許容差 = ±20%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 10.2mm。奥行き = 5.6mm。寸法 = 10.2 (Dia.) x 42.2mm。末端仕様 = ラジアル℃。564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 1nF 6kV dc 564R60GAD10 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 1nF 6kV dc 564R60GAD10

    VISHAY
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 1nF。電圧 = 6kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 564R。許容差 = ±20%。温度特性 = Z5U。直径 = 10.2mm。奥行き = 6.9mm。寸法 = 10.2 (Dia.) x 42.2mm。末端仕様 = ラジアル℃。564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 440L シリーズ 10nF 500V ac 440LS10-R VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 440L シリーズ 10nF 500V ac 440LS10-R

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 500 V ac, 760V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 440L。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 21.6mm。高さ = 5.8mm。寸法 = 21.6 (Dia.) x 53.6mm。抑制クラス = X1, Y1。末端仕様 = ラジアル℃。Vishay 440Lシリーズ. Vishay 440Lシリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。 ラジアル接続リードは、スズめっき銅製です。 440Lコンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 単層ACディスクコンデンサ 高い信頼性 IEC60384-14.3に準拠したX1、Y4
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサキット セラミック VISHAY

    Vishay コンデンサキット セラミック

    VISHAY
    16,980税込18,678
    1キット
    7日以内出荷
    キット内容物 = セラミック。個数 = 15。実装タイプ = 表面実装。誘電体材料 = セラミック。最大静電容量 = 82pF。電圧範囲 = 25 → 200V。最低電圧 = 25V。最大電圧 = 200V。静電容量範囲 = 1 pF → 82pF。最小静電容量 = 1pF。高周波VJシリーズMLCCコンデンサキット. セラミックチップ高周波SMTコンデンサキット 動作温度範囲: -55 ~ 125 ℃ 用途: ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及びセルラーベースのステーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサキット セラミック VISHAY

    Vishay コンデンサキット セラミック

    VISHAY
    19,980税込21,978
    1キット
    7日以内出荷
    キット内容物 = セラミック。個数 = 15。実装タイプ = 表面実装。誘電体材料 = セラミック。最大静電容量 = 47pF。電圧範囲 = 250V。最大電圧 = 250V。静電容量範囲 = 2 pF → 47pF。最小静電容量 = 2pF。高周波VJシリーズMLCCコンデンサキット. セラミックチップ高周波SMTコンデンサキット 動作温度範囲: -55 ~ 125 ℃ 用途: ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及びセルラーベースのステーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサキット VISHAY

    Vishay コンデンサキット

    VISHAY
    9,998税込10,998
    1キット
    7日以内出荷
    個数 = 70。実装タイプ = スルーホール。誘電体材料 = セラミック。電圧範囲 = Maximum of 500 (Y1) V ac, Maximum of 760 (X1) V ac。静電容量範囲 = 470 pF → 4700pF。Vishay VY1 コンパクトサンプルキット. AC ライン定格セラミックディスクコンデンサです クラス X1 、 760 V ac 、クラス Y1 、 500 V ac. このサンプルキットには、合計 7 つの静電容量値と 10 個の静電容量値が含まれています。. 特長 単層 AC ディスク安全コンデンサ IEC 60384-14 第 3 版に準拠 10 kV パルスを通過させることができます 縮小サイズ ( コンパクト設計 ) 高信頼性 縦向き(インライン)のキンクリードまたはストレートリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサキット VISHAY

    Vishay コンデンサキット

    VISHAY
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    個数 = 15。実装タイプ = 表面実装。誘電体材料 = セラミック。電圧範囲 = Maximum of 1500V。最大電圧 = 1500V。静電容量範囲 = 10 pF → 82pF。QUAD HiFREQ VJ1111 MLCCシリーズ. VJ1111QUARF1KIT: 15値、1 → 8.2 pF VJ1111QUARF2KIT: 15値、10 → 82 pF VJ1111QUARF3KIT: 15値、100 → 1000 pF 黄色のインサートページ1枚を含むバインダー キットの内容についてはデータシートをご覧ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay MLCC 100nF 50V dc K104K15X7RF5TL2 VISHAY

    Vishay MLCC 100nF 50V dc K104K15X7RF5TL2

    VISHAY
    36,980税込40,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。動作温度 Max = +125℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay MLCC 100nF 50V dc K104M15X7RF53L2 VISHAY

    Vishay MLCC 100nF 50V dc K104M15X7RF53L2

    VISHAY
    819税込901
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±20%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。抑制クラス = Class 2℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay MLCC 220nF 50V dc K224K20X7RF5TH5 VISHAY

    Vishay MLCC 220nF 50V dc K224K20X7RF5TH5

    VISHAY
    69,980税込76,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 5 x 3.2 x 5mm。長さ = 5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 5mm。シリーズ = K。抑制クラス = Class 2℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay MLCC 100nF 50V dc K104K15X7RF53L2 VISHAY

    Vishay MLCC 100nF 50V dc K104K15X7RF53L2

    VISHAY
    9,998税込10,998
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。抑制クラス = Class 2℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Electrolytic Decoupling Capacitors - 100μF/25V SPARKFUN

    Electrolytic Decoupling Capacitors - 100μF/25V

    SPARKFUN
    189税込208
    1個
    33日以内出荷
    Electrolytic decoupling capacitors 100uF/25V. These capacitors are great transient/surge suppressors. Attach one between the power and ground of your project to ensure smooth power delivery. High quality radial electrolytic capacitors.
    アズワン品番67-0452-49
  • Capacitor Ceramic 22pF SPARKFUN

    Capacitor Ceramic 22pF

    SPARKFUN
    109税込120
    1個
    33日以内出荷
    仕様●静電容量:22pFアズワン品番67-0452-73
  • 積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズ MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズ

    MURATA(村田製作所)
    59税込65
    1個
    5日以内出荷
    一般用リードタイプ積層セラミックコンデンサ。鉛フリー品(鉛の含有が1000ppm未満)、ハロゲンフリー品。
    仕様●L寸法 or 外径寸法D:4.0mm 以下●W寸法:3.5mm 以下●T寸法:2.5mm 以下●リード間隔F:5.0±0.8mm●リード線径d:0.5±0.05mm●静電容量:1500pF ±10%●定格電圧:50Vdc●温度特性(準拠規格):X7R(EIA)●静電容量変化率:±15%●温度特性の温度範囲:-55℃ ~ 125℃●使用温度範囲:-55℃ ~ 125℃●W1寸法:6.0mmアズワン品番67-0351-03
  • 超小型積層セラミックコンデンサー 50V CT4-0805Bシリーズ LINKMAN

    超小型積層セラミックコンデンサー 50V CT4-0805Bシリーズ

    LINKMAN
    36税込40
    1個
    5日以内出荷
    バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。
    仕様●静電容量:0.10μF●定格電圧:50V●容量許容差:±10%●温度特性:Y5V●リードピッチ:5.00mm●直径:厚さ:入数:1個アズワン品番67-0443-49
  • 積層セラミックコンデンサー GRMシリーズ MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサー GRMシリーズ

    MURATA(村田製作所)
    48税込53
    1個
    5日以内出荷
  • 積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズ MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズ

    MURATA(村田製作所)
    49税込54
    1個
    5日以内出荷
    一般用リードタイプ積層セラミックコンデンサ。鉛フリー品(鉛の含有が1000ppm未満)、ハロゲンフリー品。
    仕様●L寸法 or 外径寸法D:4.0mm 以下●W寸法:3.5mm 以下●T寸法:2.5mm 以下●リード間隔F:5.0±0.8mm●リード線径d:0.5±0.05mm●静電容量:3300pF ±10%●定格電圧:50Vdc●温度特性(準拠規格):X7R(EIA)●静電容量変化率:±15%●温度特性の温度範囲:-55℃ ~ 125℃●使用温度範囲:-55℃ ~ 125℃●W1寸法:6.0mmアズワン品番67-0359-92
  • 積層セラミックコンデンサー GRMシリーズ MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサー GRMシリーズ

    MURATA(村田製作所)
    64税込70
    1個
    5日以内出荷
    仕様●静電容量:0.33μF●定格電圧:DC25V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個入アズワン品番67-0402-98

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

セラミックコンデンサ