絞り込み
ブランド
- EPCOS
- CORNELL DUBILIER(1)
- DFRobot(1)
- FARAD(43)
- GB[制御機器](22)
- GENTEQ(5)
- KEMET(665)
- Panasonic(パナソニック)(235)
- PILKOR(9)
- VISHAY(159)
- WIMA(13)
- ニチコン(3)
- フォスター電機(2)
- ルビコン(1)
- 岡谷電機産業(11)
- 指月電機製作所(1)
- 日本ケミコン(2)
- 日精電機[制御機器](58)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)

Epcos フィルムコンデンサ,450V ac,10μF,±5%
EPCOS¥1,898税込¥2,0881個欠品中静電容量 = 10μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 68mm。寸法 = 30 (Dia.) x 68mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッドRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 25μF ± 5%
EPCOS¥2,598税込¥2,8581個欠品中TDKB33331Vシリーズ25μFフィルムコンデンサは、汎用ACコンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています充填材。汎用ACフィルタリングに使用されます過圧切断安全装置直径40mm超のUL認定湿度保護:85℃、相対湿度85%湿度(RH):460Vで1000時間低い損失係数自己修復テクノロジ屋内取り付けCE互換下部にねじ込みスタッド仕様●静電容量:25μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-59
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,10nF,5%
EPCOS¥1,798税込¥1,9781袋(20個)7日以内出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 6mm。高さ = 11mm。寸法 = 18 x 6 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 20μF ± 5%
EPCOS¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷TDK B33331V シリーズ 20 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取仕様●静電容量:20μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-74
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 30μF ± 5%
EPCOS¥2,898税込¥3,1881個当日出荷TDKB33331Vシリーズ30μFフィルムコンデンサは、汎用ACコンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています充填材。汎用ACフィルタリングに使用されます過圧切断安全装置直径40mm超のUL認定湿度保護:85℃、相対湿度85%湿度(RH):460Vで1000時間低い損失係数自己修復テクノロジ屋内取り付けCE互換下部にねじ込みスタッド仕様●静電容量:30μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-60
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,100nF,5%
EPCOS¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 21mm。寸法 = 31.5 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 40μF ± 5%
EPCOS¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷TDK B33331V シリーズ 40 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取仕様●静電容量:40μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6998-25
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 14μF ± 5%
EPCOS¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様●静電容量:14μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-7009-35
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,2.2μF,±10%
EPCOS¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 2.2μF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32524。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 21mm。寸法 = 31.5 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mm。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFIRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10%
EPCOS¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 2.2μF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32524。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 21mm。寸法 = 31.5 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mm。B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10%
EPCOS¥55,980税込¥61,5781箱(540個)7日以内出荷静電容量 = 2.2μF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32523。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 10.5mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 10.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,2.2nF,±10%
EPCOS¥29,980税込¥32,9781箱(2000個)7日以内出荷静電容量 = 2.2nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10%
EPCOS¥1,698税込¥1,8681袋(20個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 7.8mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 13mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 13mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mm。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFIRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10%
EPCOS¥39,980税込¥43,9781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32522。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10%
EPCOS¥1,698税込¥1,8681袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32521。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.6mm。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFIRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,150nF,±10%
EPCOS¥32,980税込¥36,2781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 150nF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 10mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 10 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,100nF,±10%
EPCOS¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32522。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。奥行き = 8.5mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,680nF,±10%
EPCOS¥38,980税込¥42,8781箱(750個)7日以内出荷静電容量 = 680nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 10.3mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 10.3 x 6 x 12mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,47μF,±10%
EPCOS¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32524。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 21mm。高さ = 31mm。寸法 = 31.5 x 21 x 31mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,330nF,±10%
EPCOS¥49,980税込¥54,9781箱(1500個)7日以内出荷静電容量 = 330nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 10mm。奥行き = 4mm。高さ = 8.5mm。寸法 = 10 x 4 x 8.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%
EPCOS¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 220nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32521。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,47nF,±10%
EPCOS¥39,980税込¥43,9781箱(1500個)7日以内出荷静電容量 = 47nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 10mm。奥行き = 4mm。高さ = 8.5mm。寸法 = 10 x 4 x 8.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mm。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFIRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,47nF,±10%
EPCOS¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 47nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32522。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mm。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFIRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,47nF,±10%
EPCOS¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 47nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32521。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.6mm。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFIRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,1μF,±10%
EPCOS¥51,980税込¥57,1781箱(540個)7日以内出荷静電容量 = 1μF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32523。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 10.5mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 10.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,10nF,±10%
EPCOS¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32521。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±10%
EPCOS¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷静電容量 = 22nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10%
EPCOS¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 1μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10.3mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 10.3 x 6 x 12mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,1nF,±10%
EPCOS¥29,980税込¥32,9781箱(2000個)7日以内出荷静電容量 = 1nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mm。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFIRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,47nF,±5%
EPCOS¥809税込¥8901袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 47nF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32521。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.6mm。B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,2.2μF,10%
EPCOS¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 2.2μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32673P。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは 2.2 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,220nF,5%
EPCOS¥55,980税込¥61,5781箱(260個)7日以内出荷静電容量 = 220nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 24.5mm。寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.22 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,100nF,5%
EPCOS¥63,980税込¥70,3781箱(510個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32653。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 20.5mm。寸法 = 26.5 x 11 x 20.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,560nF,10%
EPCOS¥72,980税込¥80,2781箱(720個)7日以内出荷静電容量 = 560nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32673P。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 15mm。寸法 = 26.5 x 6 x 15mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.56 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,10%
EPCOS¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 470nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32673P。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 15mm。寸法 = 26.5 x 6 x 15mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +125℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.47 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,10%
EPCOS¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32672Z。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 11mm。寸法 = 18 x 6 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +125℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量この製品は、平行型ワイヤリード、鉛フリースズめっきを備えています。最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用され、「直入れ」用途には適していません。高周波機能 超小型 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,100nF,10%
EPCOS¥21,980税込¥24,1781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32672Z。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,2.2μF,5%
EPCOS¥66,980税込¥73,6781箱(260個)7日以内出荷静電容量 = 2.2μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 14mm。高さ = 24.5mm。寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 0.8 x 10^-3%RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,10nF,10%
EPCOS¥77,980税込¥85,7781箱(720個)7日以内出荷静電容量 10nF。電圧 1.6kV dc。実装タイプ スルーホール。許容差 10%。シリーズ B32653。リード間隔 22.5mm。長さ 26.5mm。奥行き 6mm。高さ 15mm。寸法 26.5 6 15mm。温度特性 ポリプロピレン。動作温度 Max +110℃。B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>;R ;/sub>; 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,100nF,5%
EPCOS¥52,980税込¥58,2781箱(260個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 1.6kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 14mm。高さ = 24.5mm。寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源 su に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
『コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電解コンデンサ
- 両極性コンデンサ
- セラミックコンデンサ
- フィルムコンデンサ
- 進相コンデンサ