1,662件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 18nF 5% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 18nF 5% 1袋 5個入KEMET
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:18nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-46
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 180nF 5% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 180nF 5% 1袋 2個入KEMET
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.18 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:180nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6937-98
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 180nF 5% 1セット 336個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 180nF 5% 1セット 336個入KEMET
81,980税込90,178
1セット(336個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(336個入り)●静電容量:180nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-05
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 12nF 5% 1袋 900個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 12nF 5% 1袋 900個入KEMET
49,980税込54,978
1袋(900個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.012 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:12nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-03
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 12nF 5% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 12nF 5% 1袋 10個入KEMET
739税込813
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:12nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-05
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 120nF 5% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 120nF 5% 1袋 2個入KEMET
849税込934
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.12 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:120nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-69
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 120nF 5% 1袋 250個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 120nF 5% 1袋 250個入KEMET
52,980税込58,278
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:120nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-16
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 10nF 5% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 10nF 5% 1袋 10個入KEMET
769税込846
1袋(10個)
予約販売
仕様●静電容量:10nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-41
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 10nF 5% 1袋 1000個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 10nF 5% 1袋 1000個入KEMET
49,980税込54,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.01 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:10nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-71
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 100nF 5% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 100nF 5% 1袋 5個入KEMET
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.1 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:100nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-80
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 100nF 5% 1袋 300個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 100nF 5% 1袋 300個入KEMET
55,980税込61,578
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-40
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 1.8μF 5% 1セット 60個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 1.8μF 5% 1セット 60個入KEMET
139,800税込153,780
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●静電容量:1.8μF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-32
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 1.8μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 1.8μF 5%KEMET
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 1.8 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:1.8μF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6937-43
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 1.2μF 5% 1セット 84個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 1.2μF 5% 1セット 84個入KEMET
99,980税込109,978
1セット(84個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(84個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-10
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 5μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 5μF 5%KEMET
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:5μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7072-66
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 3.8μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 3.8μF 5%KEMET
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.8μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7101-74
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 2200μF ±10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 2200μF ±10%KEMET
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:2200μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7085-30
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 2.5μF 5% 1箱 168個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 2.5μF 5% 1箱 168個入KEMET
43,980税込48,378
1箱(168個)
7日以内出荷
KEMET C4AQ シリーズ 2.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低E
仕様●静電容量:2.5μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7072-44
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 2.5μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 2.5μF 5%KEMET
539税込593
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.5μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7071-62
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 1780μF ±10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 1780μF ±10%KEMET
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:1780μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7071-77
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 14μF 5% 1箱 48個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 14μF 5% 1箱 48個入KEMET
39,980税込43,978
1箱(48個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:14μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7102-71
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 10%KEMET
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:1.1kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 10%KEMET
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●電圧:1.1kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 1.5μF 5% 1箱 192個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 1.5μF 5% 1箱 192個入KEMET
40,980税込45,078
1箱(192個)
7日以内出荷
KEMET C4AQ シリーズ 1.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低E
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7071-63
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 1.5μF 5% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 1.5μF 5% 1袋 2個入KEMET
869税込956
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7076-68
フィルムコンデンサ 920V dc 20μF 10% 1箱 100個入 EPCOSフィルムコンデンサ 920V dc 20μF 10% 1箱 100個入EPCOS
159,800税込175,780
1箱(100個)
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、20 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低
仕様●静電容量:20μF●電圧:920V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:42mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:42 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7151-38
フィルムコンデンサ 900V dc 950μF 1箱 4個入 VISHAYフィルムコンデンサ 900V dc 950μF 1箱 4個入VISHAY
359,800税込395,780
1箱(4個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:950μF●電圧:900V dc●シリーズ:5191アズワン品番65-7177-12
フィルムコンデンサ 900V dc 950μF VISHAYフィルムコンデンサ 900V dc 950μFVISHAY
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:950μF●電圧:900V dc●シリーズ:5191アズワン品番65-7175-26
フィルムコンデンサ 900V dc 900μF 10% 1袋 4個入 KEMETフィルムコンデンサ 900V dc 900μF 10% 1袋 4個入KEMET
99,980税込109,978
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:900μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:133mm●等価直列抵抗:1.2mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7102-07
フィルムコンデンサ 900V dc 550μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 900V dc 550μF 10% 1袋 5個入KEMET
77,980税込85,778
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:550μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:2.2mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7103-30
フィルムコンデンサ 900V dc 2100μF 10% 1袋 4個入 KEMETフィルムコンデンサ 900V dc 2100μF 10% 1袋 4個入KEMET
179,800税込197,780
1袋(4個)
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:2100μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:273mm●等価直列抵抗:1.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7025-60
フィルムコンデンサ 900 720 1箱 4個入 VISHAYフィルムコンデンサ 900 720 1箱 4個入VISHAY
269,800税込296,780
1箱(4個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:720●電圧:900●シリーズ:5191アズワン品番65-7175-27
フィルムコンデンサ 900 720 VISHAYフィルムコンデンサ 900 720VISHAY
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:720●電圧:900●シリーズ:5191アズワン品番65-7174-38
フィルムコンデンサ 800V dc 8μF ±10% 1袋 300個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 800V dc 8μF ±10% 1袋 300個入Panasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:8μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-36
フィルムコンデンサ 800V dc 8μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 800V dc 8μF ±10%Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 8 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:8μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-07
フィルムコンデンサ 800V dc 8.5μF 10% 1箱 195個入 EPCOSフィルムコンデンサ 800V dc 8.5μF 10% 1箱 195個入EPCOS
159,800税込175,780
1箱(195個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:8.5μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:37.5mm●長さ:41.5mm●リード長さ:6mm●高さ:19mm●寸法:41.5 x 24 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7090-90
フィルムコンデンサ 800V dc 8.5μF 10% 1袋 2個入 EPCOSフィルムコンデンサ 800V dc 8.5μF 10% 1袋 2個入EPCOS
2,698税込2,968
1袋(2個)
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 8.5 uF です。この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧
仕様●静電容量:8.5μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:37.5mm●長さ:41.5mm●奥行き:24mm●高さ:19mm●寸法:41.5 x 24 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7083-41
フィルムコンデンサ 800V dc 60μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 800V dc 60μF ±10%Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
MKP EZPEシリーズパナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。用
仕様●静電容量:60μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:20.3 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●等価直列抵抗:5.6mΩ●寸法:57.5 x 35 x 56mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mmアズワン品番65-6938-65
フィルムコンデンサ 800V dc 60μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 800V dc 60μF ±10%Panasonic(パナソニック)
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:60μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-55
フィルムコンデンサ 800V dc 55μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 800V dc 55μF ±10% 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 55 μ F の静電容量を実現します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:55μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-81

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

フィルムコンデンサ