絞り込み
静電容量
  • 0.001μF
  • 0.0022μF(3)
  • 0.0033μF(3)
  • 0.0047μF(3)
  • 0.01μF(9)
  • 0.018μF(3)
  • 0.022μF(10)
  • 0.033μF(7)
  • 0.039μF(3)
  • 0.047μF(13)
  • 0.056μF(5)
  • 0.068μF(7)
  • 0.082μF(4)
  • 0.1μF(13)
  • 0.15μF(6)
  • 0.22μF(11)
  • 0.33μF(4)
  • 0.47μF(10)
  • 1μF(8)
  • 4.7μF(4)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC250(1)
ブランド
  • 日精電機[制御機器](2)
  • 東信工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
0.01μF(9)
0.022μF(10)
0.033μF(7)
0.047μF(13)
0.068μF(7)
0.1μF(13)
0.15μF(6)
0.22μF(11)
0.47μF(10)
1μF(8)
静電容量をもっと見る
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業ポリプロピレンフィルムコンデンサ東信工業(6件のレビュー)
399税込439特価
1パック(20個)
当日出荷から12日以内出荷
定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF日精電機[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.001
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF日精電機[制御機器]
159税込175
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.001

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

フィルムコンデンサ