140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    東信工業(6件のレビュー)
    399税込439
    1パック(20個)
    当日出荷から13日以内出荷
    定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
  • TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 指月電機製作所

    TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ

    指月電機製作所(6件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85
  • ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
    定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF

    GB[制御機器]
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    高耐圧のフィルムコンデンサーです。
    幅(mm)max28.0厚さ(mm)max28.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max20容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)4.7
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.22uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.22uF

    日精電機[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22
  • メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF GB[制御機器]

    メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF

    GB[制御機器](1件のレビュー)
    69税込76
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.1
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF

    FARAD
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
    幅(mm)18厚さ(mm)7高さ(mm)13.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.1
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.047uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.047uF

    FARAD
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)12.5厚さ(mm)7.5高さ(mm)12.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.047
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF

    日精電機[制御機器]
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uF

    GB[制御機器]
    64税込70
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
    定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.1
  • 積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.01uF(10個入) 日精電機[制御機器]

    積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.01uF(10個入)

    日精電機[制御機器]
    139税込153
    1セット
    3日以内出荷
    積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。 リード線に無酸素銅線(Φ0.6mm)を使用しています。 0.01~1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。 高さ寸法が低く、特に0.01~0.12μFまで5mm以下となっています。 50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。
    定格電圧(V)50入数10RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5パッケージオーディオ用コンデンサー静電容量(μF)0.01
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uF

    FARAD
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)18厚さ(mm)9.5高さ(mm)17.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.22
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.22uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.22uF

    FARAD
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)12.5厚さ(mm)6.5高さ(mm)10.5※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.22
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.1uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.1uF

    FARAD
    86税込95
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
    定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.1
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.047uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.047uF

    FARAD
    90税込99
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)10.5厚さ(mm)5高さ(mm)8.5※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.047
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF FARAD

    ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF

    FARAD
    36税込40
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
    幅(mm)8.5厚さ(mm)5高さ(mm)12.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)6容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.047
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.039uF FARAD

    ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.039uF

    FARAD
    33税込36
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)8厚さ(mm)4.5高さ(mm)12.0※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)6容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.039
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF

    日精電機[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ630V0.01uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ630V0.01uF

    FARAD
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
    幅(mm)12.5厚さ(mm)5高さ(mm)8.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.01
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.33uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.33uF

    FARAD
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)26厚さ(mm)8.5高さ(mm)18.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.33
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.33uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.33uF

    FARAD
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)12.5厚さ(mm)6.5高さ(mm)12.0※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.33
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.15uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.15uF

    FARAD
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.15
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.022uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.022uF

    日精電機[制御機器]
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uF

    日精電機[制御機器]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.047uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.047uF

    日精電機[制御機器]
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.047
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.022uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.022uF

    日精電機[制御機器]
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.01uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.01uF

    日精電機[制御機器]
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.01uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.01uF

    日精電機[制御機器]
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 50V 2.2uF ±5% WIMA

    ポリエステルフィルムコンデンサ 50V 2.2uF ±5%

    WIMA
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧63VDC/40VAC許容差【静電容量】±5%静電容量2.2μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.015uF ±5% WIMA

    ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.015uF ±5%

    WIMA
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.015μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF

    GB[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    高耐圧のフィルムコンデンサーです。
    幅(mm)max22.0厚さ(mm)max9.0ピッチ(mm)max22.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max16容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)2.2
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.01uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.01uF

    GB[制御機器]
    54税込59
    1個
    3日以内出荷
    角型ケース入りのポリエステルフィルムコンデンサーです。積層構造です。
    幅(mm)max7.0厚さ(mm)max2.5高さ(mm)max6.5ピッチ(mm)max5.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±10パッケージポリエステル積層フィルムコンデンサー静電容量(μF)0.01
  • ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ ルビコン

    ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ

    ルビコン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(20個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ動作温度範囲(℃)-55~+125
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 1uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 1uF

    FARAD
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)31厚さ(mm)13.5高さ(mm)22.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 1.5uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 1.5uF

    FARAD
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)31厚さ(mm)16.5高さ(mm)25.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1.5
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.82uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.82uF

    FARAD
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)31厚さ(mm)12高さ(mm)20.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.82
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.56uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.56uF

    FARAD
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)26厚さ(mm)11高さ(mm)20.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.56
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.15uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.15uF

    FARAD
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)18厚さ(mm)8高さ(mm)16.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.15
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.082uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.082uF

    FARAD
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)18厚さ(mm)7高さ(mm)12.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.082

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

フィルムコンデンサ