絞り込み
静電容量
- 1μF
- 0.001μF(3)
- 0.0022μF(3)
- 0.0033μF(3)
- 0.0047μF(3)
- 0.01μF(9)
- 0.018μF(3)
- 0.022μF(10)
- 0.033μF(7)
- 0.039μF(3)
- 0.047μF(13)
- 0.056μF(5)
- 0.068μF(7)
- 0.082μF(3)
- 0.1μF(13)
- 0.15μF(6)
- 0.22μF(11)
- 0.33μF(4)
- 0.47μF(10)
- 0.68μF(3)
- 静電容量をもっと見る
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC250(3)
- AC400(2)
- AC630(2)
- DC63(1)
ブランド
- 日精電機[制御機器](2)
- GB[制御機器](2)
- FARAD(2)
- 指月電機製作所(1)
- PILKOR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「静電容量」から絞り込む
0.01μF(9)
0.022μF(10)
0.033μF(7)
0.047μF(13)
0.068μF(7)
0.1μF(13)
0.15μF(6)
0.22μF(11)
0.47μF(10)
1μF
静電容量をもっと見る

TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ
指月電機製作所(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579650-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590491-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF
日精電機[制御機器]¥279税込¥3071個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)1
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF
FARAD¥399税込¥4391個3日以内出荷幅(mm)26厚さ(mm)8.5高さ(mm)18.5※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 1uF
FARAD¥579税込¥6371個3日以内出荷幅(mm)31厚さ(mm)13.5高さ(mm)22.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1
積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 1uF
PILKOR¥169税込¥1861個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。定格電圧(V)63許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)1![ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590405-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF
日精電機[制御機器]¥249税込¥2741個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)1
『コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電解コンデンサ
- 両極性コンデンサ
- セラミックコンデンサ
- フィルムコンデンサ
- 進相コンデンサ





![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579650-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590491-251222-02.jpg)


![プラスチックフィルムコンデンサ 100V 1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765150-251222-02.jpg)

![ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590405-251222-02.jpg)