絞り込み
静電容量
- 0.001μF(1)
- 0.0022μF(1)
- 0.0033μF(1)
- 0.0047μF(1)
- 0.01μF(1)
- 0.033μF(1)
- 0.047μF(2)
- 0.1μF(3)
- 0.15μF(2)
- 0.22μF(2)
- 0.33μF(2)
- 0.47μF(4)
- 0.68μF(2)
- 1μF(3)
- 1.5μF(1)
- 2.2μF(3)
- 3.3μF(1)
- 4.7μF(2)
- 10μF(1)
- 220pF(1)
- 静電容量をもっと見る
ブランド
- 日精電機[制御機器](8)
- FARAD(8)
- GB[制御機器](7)
- WIMA(4)
- 指月電機製作所(1)
定格電圧(V)
- AC250
- AC40(3)
- AC63(6)
- AC100(40)
- AC400(15)
- AC630(23)
- DC16(5)
- DC50(6)
- DC63(8)
- DC100(6)
- DC250(3)
- DC630(3)
- DC1000(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「静電容量」から絞り込む
0.047μF(2)
0.1μF(3)
0.15μF(2)
0.22μF(2)
0.33μF(2)
0.47μF(4)
0.68μF(2)
1μF(3)
2.2μF(3)
4.7μF(2)
静電容量をもっと見る

TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ
指月電機製作所(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85![メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579625-251222-02.jpg)
メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF
GB[制御機器](1件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.1
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.047uF
FARAD¥90税込¥991個3日以内出荷幅(mm)10.5厚さ(mm)5高さ(mm)8.5※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.047![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579650-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579720-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF
GB[制御機器]¥279税込¥3071個3日以内出荷高耐圧のフィルムコンデンサーです。幅(mm)max28.0厚さ(mm)max28.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max20容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)4.7
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.22uF
FARAD¥139税込¥1531個3日以内出荷幅(mm)12.5厚さ(mm)6.5高さ(mm)10.5※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.22
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.1uF
FARAD¥86税込¥951個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.1![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579711-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF
GB[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷高耐圧のフィルムコンデンサーです。幅(mm)max22.0厚さ(mm)max9.0ピッチ(mm)max22.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max16容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)2.2
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.33uF
FARAD¥159税込¥1751個3日以内出荷幅(mm)12.5厚さ(mm)6.5高さ(mm)12.0※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.33![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.01uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590387-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.01uF
日精電機[制御機器]¥199税込¥2191個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01![ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590396-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF
日精電機[制御機器]¥179税込¥1971個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 33pF ±10%
WIMA¥119税込¥1311個3日以内出荷精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧1000VDC/250VAC許容差【静電容量】±10%静電容量33pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579729-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF
GB[制御機器]¥409税込¥4501個3日以内出荷高耐圧のフィルムコンデンサーです。幅(mm)max28厚さ(mm)max13ピッチ(mm)max28.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max24容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)10
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.68uF
FARAD¥249税込¥2741個3日以内出荷幅(mm)18厚さ(mm)7高さ(mm)13.5※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.68
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF
FARAD¥189税込¥2081個3日以内出荷幅(mm)18厚さ(mm)6高さ(mm)12.5※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.47
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.033uF
FARAD¥86税込¥951個3日以内出荷幅(mm)10.5厚さ(mm)5高さ(mm)8.5※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.033![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590378-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF
日精電機[制御機器]¥169税込¥1861個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0047![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0033uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590369-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0033uF
日精電機[制御機器]¥159税込¥1751個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0033![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0022uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590360-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0022uF
日精電機[制御機器]¥159税込¥1751個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0022![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590351-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF
日精電機[制御機器]¥159税込¥1751個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.001![ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590421-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF
日精電機[制御機器]¥349税込¥3841個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)2.2![ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590405-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF
日精電機[制御機器]¥249税込¥2741個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)1
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 330pF ±5%
WIMA¥129税込¥1421個3日以内出荷精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧630VDC/250VAC許容差【静電容量】±5%静電容量330pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 220pF ±5%
WIMA¥119税込¥1311個3日以内出荷精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧630VDC/250VAC許容差【静電容量】±5%静電容量220pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 47pF ±10%
WIMA¥119税込¥1311個3日以内出荷精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧1000VDC/250VAC許容差【静電容量】±10%静電容量47pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
『コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電解コンデンサ
- 両極性コンデンサ
- セラミックコンデンサ
- フィルムコンデンサ
- 進相コンデンサ





![メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579625-251222-02.jpg)

![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579650-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579720-251222-02.jpg)


![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579711-251222-02.jpg)


![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.01uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590387-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590396-251222-02.jpg)

![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579641-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579729-251222-02.jpg)



![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590378-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0033uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590369-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0022uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590360-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590351-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590421-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590405-251222-02.jpg)



![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.047uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579616-251222-02.jpg)