1,662件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
フィルムコンデンサ 250V dc 3.3μF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]フィルムコンデンサ 250V dc 3.3μF ±10% 1袋 10個入日精電機[制御機器]
7,698税込8,468
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:17.5mm●長さ:20.3mm●奥行き:9mm●高さ:21mm●寸法:20.3 x 9 x 21mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6920-55
フィルムコンデンサ 250V dc 22nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]フィルムコンデンサ 250V dc 22nF ±5% 1袋 10個入日精電機[制御機器]
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:22nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.2mm●高さ:5.5mm●寸法:7.3 x 3.2 x 5.5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.5mmアズワン品番65-7129-99
フィルムコンデンサ 250V dc 2.2μF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 2.2μF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:22.5mm●長さ:26mm●奥行き:8.5mm●高さ:16.3mm●寸法:8.5 x 16.3 x 26mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7162-48
フィルムコンデンサ 250V dc 1nF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]フィルムコンデンサ 250V dc 1nF ±10% 1袋 10個入日精電機[制御機器]
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.7mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 3.7 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mmアズワン品番65-7129-87
フィルムコンデンサ 250V dc 150nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]フィルムコンデンサ 250V dc 150nF ±5% 1袋 10個入日精電機[制御機器]
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:150nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:4.7mm●高さ:10mm●寸法:7.3 x 4.7 x 10mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.5mmアズワン品番65-6916-18
フィルムコンデンサ 250V dc 150nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 150nF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
489税込538
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:150nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:6mm●高さ:10.8mm●寸法:6 x 10.8 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7162-09
フィルムコンデンサ 250V dc 10μF ±5% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 10μF ±5%Panasonic(パナソニック)
989税込1,088
1個
7日以内出荷
パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:10μF●電圧:250V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:15.9mm●高さ:25.8mm●寸法:31 x 15.9 x 25.8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7172-87
フィルムコンデンサ 250V dc 10μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 10μF ±10%Panasonic(パナソニック)
829税込912
1個
7日以内出荷
パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:10μF●電圧:250V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:22.5mm●長さ:31mm●奥行き:15.9mm●高さ:30.8mm●寸法:31 x 15.9 x 30.8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-6940-83
フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±5% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサパナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECWU(V16)●長さ:6mm●奥行き:5mm●高さ:3.8mm●寸法:6 x 5 x 3.8mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:2420アズワン品番65-7159-50
フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±5% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±5% 1袋 500個入Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1袋(500個)
7日以内出荷
パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:5.8mm●高さ:8.4mm●寸法:5.8 x 8.4 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-6945-54
フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±5% 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±5% 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:5.8mm●高さ:8.4mm●寸法:5.8 x 8.4 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7159-38
フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±5% 1セット 1500個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±5% 1セット 1500個入Panasonic(パナソニック)
289,800税込318,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサパナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。
仕様●入数:1リール(1500個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECWU(V16)●長さ:6mm●奥行き:5mm●高さ:3.8mm●寸法:6 x 5 x 3.8mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7023-27
フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±10% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±10% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
パナソニックECWU(C)プラスチックフィルムコンデンサパナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、バイパス、カップリングなど、一般的な用途に適しています。
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:ECWU(C)●長さ:6mm●奥行き:5mm●高さ:3.8mm●寸法:6 x 5 x 3.8mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:2420アズワン品番65-7160-56
フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±10% 1セット 1500個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±10% 1セット 1500個入Panasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
パナソニックECWU(C)プラスチックフィルムコンデンサパナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、バイパス、カップリングなど、一般的な用途に適しています。
仕様●入数:1リール(1500個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:ECWU(C)●長さ:6mm●奥行き:5mm●高さ:3.8mm●寸法:6 x 5 x 3.8mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:2420アズワン品番65-7055-24
フィルムコンデンサ 250V dc 1.5μF ±10% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 1.5μF ±10% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(10個)
6日以内出荷
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:9mm●高さ:16.8mm●寸法:9 x 16.8 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7194-61
フィルムコンデンサ 250V ac 220nF ±10% 1箱 1000個入 ニチコンフィルムコンデンサ 250V ac 220nF ±10% 1箱 1000個入ニチコン
129,800税込142,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
XLシリーズシリーズメタライズドポリエステルフィルムコンデンサニチコンブランドのXLシリーズコンデンサは、メタライズドポリエステルフィルム誘電体を使用しているので、高周波の用途に最適です。 これらの製品は信頼性が高く、難燃性と湿気に対する耐性を備えた二重絶縁エポキシ樹脂を使用しており、自己回復機能と無誘導性の構造を備えています。
仕様●静電容量:220nF●電圧:250V ac●実装タイプ:ラジアル●許容差:±10%●シリーズ:XL●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:9.6mm●高さ:15.3mm●寸法:18.5 x 9.6 x 15.3mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mmアズワン品番65-7198-68
フィルムコンデンサ 250 V ac 630 V dc 22nF ±5% 1袋 10個入 KEMETフィルムコンデンサ 250 V ac 630 V dc 22nF ±5% 1袋 10個入KEMET
749税込824
1袋(10個)
7日以内出荷
PHE426シリーズSMPS、TV、モニタ、電気バラスト、その他の高周波数でのパルス動作 静電容量許容差:±5%
仕様●静電容量:22nF●電圧:250 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:PHE426●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:4.5mm●高さ:10.5mm●寸法:13 x 4.5 x 10.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mmアズワン品番65-7159-97
フィルムコンデンサ 240V ac 100μF ±6% GENTEQフィルムコンデンサ 240V ac 100μF ±6%GENTEQ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
汎用コンデンサGem III汎用コンデンサは、様々な軽量の産業機器でフィルタリングに使用されます。 このコンデンサは、長期に渡る信頼性と安全な操作を実現します。メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 → +70 C 動作寿命: 60000時間 静電
仕様●静電容量:100μF●電圧:240V ac●許容差:±6%●シリーズ:GEM III 97F8000●リード間隔:20.57mm●等価直列抵抗:18.9mΩ●寸法:2.62 (Dia.) x 4.75インチ●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:クイックコネクト●誘電正接:0.1%アズワン品番65-7052-40
フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 1μF ±10% EPCOSフィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 1μF ±10%EPCOS
479税込527
1個
7日以内出荷
MKTシリーズ構造誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング特長耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:1μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●リード間隔:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:14mm●高さ:24.5mm●寸法:14 x 24.5 x 31.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7159-68
フィルムコンデンサ 200V ac 0.1μF ±10% 1袋 2個入 KEMETフィルムコンデンサ 200V ac 0.1μF ±10% 1袋 2個入KEMET
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
表面実装用ポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、±5 % (要望に応じて) 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードを用意
仕様●静電容量:0.1μF●電圧:200 V ac, 630V ac●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:LDE●長さ:10.5mm●奥行き:7.9mm●高さ:5.5mm●寸法:10.5 x 7.9 x 5.5mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:SMT●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-98
フィルムコンデンサ 200V ac 0.1μF ±10% 1セット 1000個入 KEMETフィルムコンデンサ 200V ac 0.1μF ±10% 1セット 1000個入KEMET
439,800税込483,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:0.1μF●電圧:200 V ac, 630V ac●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:LDE●長さ:10.5mm●奥行き:7.9mm●高さ:5.5mm●寸法:10.5 x 7.9 x 5.5mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:SMT●パッケージ/ケース:4030アズワン品番65-7090-07
フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 33nF ±10% 1箱 1000個入 VISHAYフィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 33nF ±10% 1箱 1000個入VISHAY
139,800税込153,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
MKT 1813シリーズ用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
仕様●静電容量:33nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MKT 1813●長さ:14mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.7mmアズワン品番65-6954-51
フィルムコンデンサ 1800V dc 90μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1800V dc 90μF 10% 1袋 5個入KEMET
72,980税込80,278
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:90μF●電圧:1800V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:99.5mm●等価直列抵抗:2.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7095-78
フィルムコンデンサ 1800V dc 450μF 10% 1袋 4個入 KEMETフィルムコンデンサ 1800V dc 450μF 10% 1袋 4個入KEMET
119,800税込131,780
1袋(4個)
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:450μF●電圧:1800V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:233mm●等価直列抵抗:1.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7093-42
フィルムコンデンサ 1800V dc 300μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1800V dc 300μF 10% 1袋 5個入KEMET
91,980税込101,178
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:300μF●電圧:1800V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:268.5mm●等価直列抵抗:3.2mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7096-63
フィルムコンデンサ 16V dc 82nF ±2% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 16V dc 82nF ±2% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様●静電容量:82nF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.1mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.1mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6972-04
フィルムコンデンサ 16V dc 2.7nF ±2% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 16V dc 2.7nF ±2% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
589税込648
1袋(10個)
7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様●静電容量:2.7nF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.7mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:0603 (1608M)アズワン品番65-7115-75
フィルムコンデンサ 16V dc 2.7nF ±2% 1セット 4000個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 16V dc 2.7nF ±2% 1セット 4000個入Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.7nF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.7mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7100-87
フィルムコンデンサ 16V dc 1.8nF ±2% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 16V dc 1.8nF ±2% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
539税込593
1袋(10個)
予約販売
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様●静電容量:1.8nF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.7mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:0603 (1608M)アズワン品番65-7125-14
フィルムコンデンサ 1500V dc 230μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1500V dc 230μF 10% 1袋 5個入KEMET
73,980税込81,378
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:230μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:178.5mm●等価直列抵抗:1.9mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7098-27
フィルムコンデンサ 1500V dc 200μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1500V dc 200μF 10% 1袋 5個入KEMET
67,980税込74,778
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:200μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:144.5mm●等価直列抵抗:3.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7101-18
フィルムコンデンサ 1500V dc 180μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1500V dc 180μF 10% 1袋 5個入KEMET
97,980税込107,778
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:180μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:3.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7093-77
フィルムコンデンサ 150 V ac 400 V dc 1μF ±5% 1袋 5個入 日本ケミコンフィルムコンデンサ 150 V ac 400 V dc 1μF ±5% 1袋 5個入日本ケミコン
6,398税込7,038
1袋(5個)
7日以内出荷
共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ)独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)
仕様●静電容量:1μF●電圧:150 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●リード間隔:12.5mm●長さ:18.2mm●奥行き:13.7mm●高さ:14.3mm●寸法:18.2 x 13.7 x 14.3mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7183-43
フィルムコンデンサ 1300V dc 780μF 10% 1袋 4個入 KEMETフィルムコンデンサ 1300V dc 780μF 10% 1袋 4個入KEMET
129,800税込142,780
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:780μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:233mm●等価直列抵抗:1.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7096-77
フィルムコンデンサ 1300V dc 400μF 10% 1袋 4個入 KEMETフィルムコンデンサ 1300V dc 400μF 10% 1袋 4個入KEMET
92,980税込102,278
1袋(4個)
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:400μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:133mm●等価直列抵抗:1.7mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7103-08
フィルムコンデンサ 1300V dc 250μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1300V dc 250μF 10% 1袋 5個入KEMET
76,980税込84,678
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:250μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:3mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7094-95
フィルムコンデンサ 1300V dc 220μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1300V dc 220μF 10% 1袋 5個入KEMET
69,980税込76,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:220μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:124.5mm●等価直列抵抗:2.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7100-06
フィルムコンデンサ 1300V dc 200μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1300V dc 200μF 10% 1袋 5個入KEMET
87,980税込96,778
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:200μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:114.5mm●等価直列抵抗:2.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-44
フィルムコンデンサ 125 V ac 250 V dc 1μF ±10% 1箱 500個入 ニチコンフィルムコンデンサ 125 V ac 250 V dc 1μF ±10% 1箱 500個入ニチコン
66,980税込73,678
1箱(500個)
7日以内出荷
XKシリーズ
仕様●静電容量:1μF●電圧:125 V ac, 250 V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±10%●シリーズ:XK●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:7.1mm●等価直列抵抗:3000Ω●寸法:18.5 x 7.1 x 16mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mmアズワン品番65-7193-31
フィルムコンデンサ 125 V ac 250 V dc 1μF ±10% 1袋 5個入 ニチコンフィルムコンデンサ 125 V ac 250 V dc 1μF ±10% 1袋 5個入ニチコン
1,798税込1,978
1袋(5個)
予約販売
XKシリーズ
仕様●静電容量:1μF●電圧:125 V ac, 250 V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±10%●シリーズ:XK●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:7.1mm●等価直列抵抗:3000Ω●寸法:18.5 x 7.1 x 16mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●パッケージ/ケース:5101-1アズワン品番65-7083-72

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

フィルムコンデンサ