1,661件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
フィルムコンデンサ 1100V dc 400μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1100V dc 400μF 10% 1袋 5個入KEMET
82,980税込91,278
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:400μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:144.5mm●等価直列抵抗:2.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-31
フィルムコンデンサ 1100V dc 320μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1100V dc 320μF 10% 1袋 5個入KEMET
69,980税込76,978
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:320μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:124.5mm●等価直列抵抗:2.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7107-33
フィルムコンデンサ 1100V dc 290μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1100V dc 290μF 10% 1袋 5個入KEMET
85,980税込94,578
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:290μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:114.5mm●等価直列抵抗:2.1mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7093-69
フィルムコンデンサ 1100V dc 240μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1100V dc 240μF 10% 1袋 5個入KEMET
74,980税込82,478
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:240μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:101mm●等価直列抵抗:1.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7098-80
フィルムコンデンサ 1100V dc 1100μF 10% 1袋 4個入 KEMETフィルムコンデンサ 1100V dc 1100μF 10% 1袋 4個入KEMET
129,800税込142,780
1袋(4個)
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:1100μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:233mm●等価直列抵抗:1.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7096-45
フィルムコンデンサ 100V dc 680nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]フィルムコンデンサ 100V dc 680nF ±5% 1袋 10個入日精電機[制御機器]
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:680nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:5.6mm●高さ:8.5mm●寸法:7.3 x 5.6 x 8.5mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6916-14
フィルムコンデンサ 100V dc 47nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]フィルムコンデンサ 100V dc 47nF ±5% 1袋 10個入日精電機[制御機器]
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:47nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.2mm●高さ:5mm●寸法:7.3 x 3.2 x 5mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6914-57
フィルムコンデンサ 100V dc 47nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 100V dc 47nF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
759税込835
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:47nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7162-19
フィルムコンデンサ 100V dc 4.7μF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 100V dc 4.7μF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:22.5mm●長さ:26mm●奥行き:7.5mm●高さ:17mm●寸法:7.5 x 17 x 26mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7161-92
フィルムコンデンサ 100V dc 3.3 nF 3.3 nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]フィルムコンデンサ 100V dc 3.3 nF 3.3 nF ±5% 1袋 10個入日精電機[制御機器]
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
MMCタイプの小型バージョンです。 自己修復性能により高い信頼性を実現します。 最新の樹脂技術による均一な難燃性エポキシ樹脂コーティングです。これにより、小型化と軽量化が実現しています。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け
仕様●静電容量:3.3 nF, 3.3 nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:4.8mm●奥行き:2.8mm●高さ:7mm●寸法:4.8 x 2.8 x 7mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.5mmアズワン品番65-6984-41
フィルムコンデンサ 100V dc 220nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 100V dc 220nF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
989税込1,088
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:220nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7062-98
フィルムコンデンサ 100V dc 2.2μF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 100V dc 2.2μF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:7mm●高さ:15mm●寸法:7 x 15 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7063-89
フィルムコンデンサ 100V dc 1μF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 100V dc 1μF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(5個)
4日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:6.7mm●高さ:14mm●寸法:6.7 x 14 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7062-92
フィルムコンデンサ 100V dc 1μF ±10% 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 100V dc 1μF ±10% 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)
329,800税込362,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
パナソニックECWU(C)プラスチックフィルムコンデンサパナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、バイパス、カップリングなど、一般的な用途に適しています。
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:ECWU(C)●長さ:9.8mm●奥行き:6.3mm●高さ:5.1mm●寸法:9.8 x 6.3 x 5.1mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:3925アズワン品番65-7129-48
フィルムコンデンサ 100V dc 1μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 100V dc 1μF ±10%Panasonic(パナソニック)
789税込868
1個
7日以内出荷
パナソニックECWU(C)プラスチックフィルムコンデンサパナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、バイパス、カップリングなど、一般的な用途に適しています。
仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:ECWU(C)●長さ:9.8mm●奥行き:6.3mm●高さ:5.1mm●寸法:9.8 x 6.3 x 5.1mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:3925アズワン品番65-6923-98
フィルムコンデンサ 100V dc 150nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]フィルムコンデンサ 100V dc 150nF ±5% 1袋 10個入日精電機[制御機器]
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:4mm●高さ:5mm●寸法:7.3 x 4 x 5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.5mmアズワン品番65-7130-87
フィルムコンデンサ 100V dc 10μF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 100V dc 10μF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:10μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:22.5mm●長さ:26mm●奥行き:11.5mm●高さ:21mm●寸法:11.5 x 21 x 26mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7162-46
フィルムコンデンサ 100V dc 100nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]フィルムコンデンサ 100V dc 100nF ±5% 1袋 10個入日精電機[制御機器]
889税込978
1袋(10個)
7日以内出荷
0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:100nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.2mm●高さ:5mm●寸法:7.3 x 3.2 x 5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.5mmアズワン品番65-6916-20
フィルムコンデンサ 1.3kV dc 10μF 10% 1箱 110個入 EPCOSフィルムコンデンサ 1.3kV dc 10μF 10% 1箱 110個入EPCOS
159,800税込175,780
1箱(110個)
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、10 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低
仕様●静電容量:10μF●電圧:1.3kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:42mm●奥行き:28mm●高さ:37mm●寸法:42 x 28 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7145-29
フィルムコンデンサ 1.35kV dc 320μF 1箱 4個入 VISHAYフィルムコンデンサ 1.35kV dc 320μF 1箱 4個入VISHAY
279,800税込307,780
1箱(4個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:320μF●電圧:1.35kV dc●シリーズ:5191アズワン品番65-7174-39
フィルムコンデンサ 1.35kV dc 320μF VISHAYフィルムコンデンサ 1.35kV dc 320μFVISHAY
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:320μF●電圧:1.35kV dc●シリーズ:5191アズワン品番65-7174-22
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 9μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 9μF ±10% 1袋 150個入Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1袋(150個)
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 9 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:9μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-84
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 9μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 9μF ±10%Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:9μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-88
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 8μF 10% 1箱 160個入 EPCOSフィルムコンデンサ 1.1kV dc 8μF 10% 1箱 160個入EPCOS
169,800税込186,780
1箱(160個)
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、8 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損
仕様●静電容量:8μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:41.5mm●奥行き:20mm●高さ:39.5mm●寸法:41.5 x 20 x 39.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7091-91
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 8μF 10% EPCOSフィルムコンデンサ 1.1kV dc 8μF 10%EPCOS
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:8μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:41.5mm●リード長さ:6mm●高さ:39.5mm●寸法:41.5 x 20 x 39.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7088-57
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 8μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 8μF ±10% 1袋 150個入Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1袋(150個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:8μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7026-12
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 7μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 7μF ±10% 1袋 150個入Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1袋(150個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:7μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-89
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 7μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 7μF ±10%Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 7 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:7μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-91
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 6μF ±10% 1袋 300個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 6μF ±10% 1袋 300個入Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:6μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-82
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 6μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 6μF ±10%Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 6 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:6μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6926-13
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 5μF ±10% 1袋 300個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 5μF ±10% 1袋 300個入Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:5μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-80
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 5μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 5μF ±10%Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 5 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:5μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-68
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 500μF 1箱 4個入 VISHAYフィルムコンデンサ 1.1kV dc 500μF 1箱 4個入VISHAY
219,800税込241,780
1箱(4個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:500μF●電圧:1.1kV dc●シリーズ:5191アズワン品番65-7170-91
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 500μF VISHAYフィルムコンデンサ 1.1kV dc 500μFVISHAY
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:500μF●電圧:1.1kV dc●シリーズ:5191アズワン品番65-7176-35
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 4μF ±10% 1袋 300個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 4μF ±10% 1袋 300個入Panasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-01
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 4μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 4μF ±10%Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 4 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:4μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-31
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 4.7μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 4.7μF ±10%Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧が 1100 V dc の静電容量 4.7 μ F を特長としています。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6925-90
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 3μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 3μF ±10%Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 3 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:3μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7026-01
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 30μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 30μF ±10% 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 30 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:30μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-26
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% 1箱 50個入Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1箱(50個)
7日以内出荷
MKP EZPEシリーズパナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。用
仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:10.2 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:10.7mΩ●寸法:57.5 x 30 x 51mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mmアズワン品番65-7194-66

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

フィルムコンデンサ