1,661件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-40
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10%Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 25 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10%Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
MKP EZPEシリーズパナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。用
仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:10.2 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:10.7mΩ●寸法:57.5 x 30 x 51mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mmアズワン品番65-6938-61
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 20μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 20μF ±10% 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
84,980税込93,478
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:20μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-48
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 20μF ±10% 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 20μF ±10% 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:20μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-80
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 20μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 20μF ±10%Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:20μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6925-88
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 20μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 20μF ±10%Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:20μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-14
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 18μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 18μF ±10%Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:18μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-85
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 15μF ±10% 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 15μF ±10% 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 15 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:15μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-75
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 15μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 15μF ±10%Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:15μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-77
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 12μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 12μF ±10% 1袋 150個入Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1袋(150個)
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 12 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:12μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-65
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 10μF ±10% 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 10μF ±10% 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6924-88
フィルムコンデンサ 1 kV dc 270 V ac 100nF ±5% 1袋 5個入 日本ケミコンフィルムコンデンサ 1 kV dc 270 V ac 100nF ±5% 1袋 5個入日本ケミコン
3,798税込4,178
1袋(5個)
7日以内出荷
共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ)独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)
仕様●静電容量:100nF●電圧:1 kV dc, 270 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●リード間隔:12.5mm●長さ:17.7mm●奥行き:13.3mm●高さ:13.9mm●寸法:17.7 x 13.3 x 13.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7183-59
PPSフィルムコンデンサ 50V dc 100nF ±5% 1セット 3000個入 Panasonic(パナソニック)PPSフィルムコンデンサ 50V dc 100nF ±5% 1セット 3000個入Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●抑制クラス:X●長さ:4.8mm●奥行き:3.3mm●高さ:2.1mm●寸法:4.8 x 3.3 x 2.1mm●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7016-24
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 750V dc 20μF ±10% 1箱 27個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 750V dc 20μF ±10% 1箱 27個入EPCOS
51,980税込57,178
1箱(27個)
7日以内出荷
静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ
仕様●静電容量:20μF●電圧:750V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7151-98
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1箱 500個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1箱 500個入EPCOS
69,980税込76,978
1箱(500個)
7日以内出荷
EPCOS B32641B-B32642BシリーズフィルムコンデンサEPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途高電流ストレスを伴う 高周波数用途 スイッチモード電源 電子バラスト(共鳴回路) 共鳴回路内LLCト
仕様●静電容量:68nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8mm●高さ:14mm●寸法:18 x 8 x 14mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:0.6 x 10^-3%アズワン品番65-7082-23
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1袋 10個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1袋 10個入EPCOS
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
EPCOS B32641B-B32642BシリーズフィルムコンデンサEPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途高電流ストレスを伴う 高周波数用途 スイッチモード電源 電子バラスト(共鳴回路) 共鳴回路内LLCト
仕様●静電容量:68nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8mm●高さ:14mm●寸法:18 x 8 x 14mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7083-63
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 25μF ±10% 1箱 27個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 25μF ±10% 1箱 27個入EPCOS
58,980税込64,878
1箱(27個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:25μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●リード長さ:6mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7082-84
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 100nF 5% 1箱 500個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 100nF 5% 1箱 500個入EPCOS
99,980税込109,978
1箱(500個)
7日以内出荷
EPCOS B32641B-B32642BシリーズフィルムコンデンサEPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途高電流ストレスを伴う 高周波数用途 スイッチモード電源 電子バラスト(共鳴回路) 共鳴回路内LLCト
仕様●静電容量:100nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7091-49
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 1.5μF 5% 1箱 200個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 1.5μF 5% 1箱 200個入EPCOS
69,980税込76,978
1箱(200個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:18mm●高さ:27.5mm●寸法:31.5 x 18 x 27.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7025-12
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 68μF ±10% 1箱 160個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 68μF ±10% 1箱 160個入EPCOS
319,800税込351,780
1箱(160個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:68μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:22mm●高さ:36.5mm●寸法:31.5 x 22 x 36.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-79
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1箱 1500個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1箱 1500個入EPCOS
61,980税込68,178
1箱(1500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:9.5mm●寸法:7.3 x 4.5 x 9.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7149-45
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1箱 1000個入EPCOS
48,980税込53,878
1箱(1000個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:10mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:10 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7144-06
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1袋 25個入EPCOS
2,398税込2,638
1袋(25個)
7日以内出荷
要望に応じて特別なサイズを用意 耐パルス特性を有している 小型 用途 SMPS、コンバータ 電子バラスト コンパクト蛍光灯( CFL ) イグニッション
仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B3560●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:9mm●奥行き:3.4mm●高さ:6.1mm●寸法:9 x 3.4 x 6.1mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7025-21
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1袋 25個入EPCOS
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:9.5mm●寸法:7.3 x 4.5 x 9.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7146-21
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1袋 25個入EPCOS
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●リード間隔:7.5mm●長さ:10mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:10 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7149-54
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±10% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±10% 1箱 1000個入EPCOS
49,980税込54,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7150-44
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±5% 1箱 2000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±5% 1箱 2000個入EPCOS
67,980税込74,778
1箱(2000個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:330nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.5mm●高さ:8mm●寸法:7.3 x 3.5 x 8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-6948-46
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±10% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±10% 1袋 25個入EPCOS
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:330nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:13 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7145-95
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 2.2nF ±5% 1箱 2000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 2.2nF ±5% 1箱 2000個入EPCOS
26,980税込29,678
1箱(2000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7091-71
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 2.2nF ±10% 1袋 100個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 2.2nF ±10% 1袋 100個入EPCOS
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7083-56
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 1nF ±10% 1箱 2000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 1nF ±10% 1箱 2000個入EPCOS
24,980税込27,478
1箱(2000個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:1nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7089-97
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 1nF ±10% 1袋 100個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 1nF ±10% 1袋 100個入EPCOS
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7090-65
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 10nF ±10% 1箱 2000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 10nF ±10% 1箱 2000個入EPCOS
24,980税込27,478
1箱(2000個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:10nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7088-70
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 10nF ±10% 1袋 50個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 10nF ±10% 1袋 50個入EPCOS
999税込1,099
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7145-96
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400V dc 680nF 5% 1袋 10個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 400V dc 680nF 5% 1袋 10個入EPCOS
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:680nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32653●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:26.5mm●奥行き:10.5mm●高さ:16.5mm●寸法:26.5 x 10.5 x 16.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7144-02
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400V dc 1μF 5% 1箱 320個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 400V dc 1μF 5% 1箱 320個入EPCOS
69,980税込76,978
1箱(320個)
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ ですこの製品は、電子バラスト、スイッチモード電源供給に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換(2022年10月現在) 超低インダクタン
仕様●静電容量:1μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-86
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 2.2nF ±10% 1箱 1200個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 2.2nF ±10% 1箱 1200個入EPCOS
31,980税込35,178
1箱(1200個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B3560●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:9mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●寸法:9 x 2.5 x 5.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7089-43
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 2.2nF ±10% 1袋 50個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 2.2nF ±10% 1袋 50個入EPCOS
3,298税込3,628
1袋(50個)
7日以内出荷
要望に応じて特別なサイズを用意 耐パルス特性を有している 小型 用途 SMPS、コンバータ 電子バラスト コンパクト蛍光灯( CFL ) イグニッション
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B3560●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:9mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●寸法:9 x 2.5 x 5.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7146-41
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1nF ±10% 1箱 2000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1nF ±10% 1箱 2000個入EPCOS
51,980税込57,178
1箱(2000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7144-54

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

フィルムコンデンサ