1,662件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,10nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,10nF,5%EPCOS
1,698税込1,868
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 1.25kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 6mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 6 x 11mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 3 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,680nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,680nF,5%EPCOS
48,980税込53,878
1箱(320個)
7日以内出荷
静電容量 = 680nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32654リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 11mm高さ = 21mm寸法 = 31.5 x 11 x 21mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,330nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,330nF,5%EPCOS
49,980税込54,978
1箱(540個)
7日以内出荷
静電容量 = 330nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32653自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 26.5mmリード長さ = 6mm高さ = 16.5mm寸法 = 26.5 x 10.5 x 16.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,5%EPCOS
28,980税込31,878
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 9mm高さ = 17.5mm寸法 = 18 x 9 x 17.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 1 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,150nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,150nF,5%EPCOS
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 150nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 3 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.15 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,10%EPCOS
24,980税込27,478
1箱(300個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32672Z自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mm奥行き = 11mm高さ = 18.5mm寸法 = 18 x 11 x 18.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 5 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,220nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,220nF,5%EPCOS
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 400V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 12.5mm寸法 = 18 x 7 x 12.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源 su に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,100nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,100nF,5%EPCOS
1,498税込1,648
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 400V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源 su に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,250V dc,470nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,250V dc,470nF,5%EPCOS
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 250V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 1 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.47 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,15nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,15nF,5%EPCOS
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 15nF電圧 = 1.6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 17.5mm寸法 = 18 x 9 x 17.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 3 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 15000 pF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,47nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,47nF,5%EPCOS
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 47nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,33nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,33nF,5%EPCOS
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 33nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,1μF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,1μF,5%EPCOS
48,980税込53,878
1箱(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32654自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 31.5mmリード長さ = 6mm高さ = 23mm寸法 = 31.5 x 13.5 x 23mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 0.8 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C ですこの製品は、電子バラスト、スイッチモード電源供給に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,1μF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,1μF,5%EPCOS
65,980税込72,578
1箱(510個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32653リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 11mm高さ = 20.5mm寸法 = 26.5 x 11 x 20.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 0.8 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C ですこの製品は、電子バラスト、スイッチモード電源供給に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1kV dc,470nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1kV dc,470nF,5%EPCOS
49,980税込54,978
1箱(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32654自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 31.5mmリード長さ = 6mm高さ = 24.5mm寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1kV dc,220nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1kV dc,220nF,5%EPCOS
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32654自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 31.5mmリード長さ = 6mm高さ = 21mm寸法 = 31.5 x 11 x 21mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 1 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.22 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,2kV dc,33nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,2kV dc,33nF,5%EPCOS
57,980税込63,778
1箱(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 33nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32654自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 31.5mmリード長さ = 6mm高さ = 23mm寸法 = 31.5 x 13.5 x 23mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 3 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 33000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンコンデンサ PP 310V ac 33nF ±20% 5個入 VISHAYポリプロピレンコンデンサ PP 310V ac 33nF ±20% 5個入VISHAY
949税込1,044
1袋(5個)
7日以内出荷
クラスX2 275V AC - MKP339シリーズ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。VishayのMKT339シリーズ薄膜コンデンサには、メタライズドポリプロピレンフィルムが使用されています。プラスチックケース入りで、エポキシ樹脂で密封されており、難燃性です。UL94 V-0コーティング細かいピッチサイズ干渉抑制用途に適しています。AEC-Q200認定で、車載用途に適した薄膜コンデンサです。
仕様●入数:1袋(5個入)●静電容量:33nF●電圧:310Vac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:MKP 339●リードピッチ:7.5mm●寸法(長さ×奥行×高さ):10×4×9mm●温度特性:PP●許容差(マイナス):-20%●定格:+105℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:684-2147アズワン品番65-8655-58
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,6.8nF,±2% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,6.8nF,±2%Panasonic(パナソニック)
479税込527
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.25電圧(V)16dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量6.8nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)抑制クラスX
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,100nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,100nF,±5%Panasonic(パナソニック)
789税込868
1袋(10個)
予約販売
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.1高さ(mm)2.1奥行(mm)2.5電圧(V)16dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量100nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)抑制クラスX
Panasonic ポリプロピレンフィルムコンデンサ,220nF,±20% Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリプロピレンフィルムコンデンサ,220nF,±20%Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.8高さ(mm)0.8奥行(mm)1.6シリーズECPU (A)許容差±20%静電容量220nFRoHS指令(10物質対応)対応特性ECPU (A)シリーズ. パナソニックのECPU (A)フィルムコンデンサは、内部電極と積層誘電体を備えたモールドレス構造が特長です。 このフィルムコンデンサは、静電容量値が最大1.0 μFで、低ESRを実現しています。. リフローはんだ付け専用 小型3225パッケージサイズ. 用途. このフィルムコンデンサに適した用途には、ノイズ抑制、カップリングなどがあります。実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,6.8nF,±2% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,6.8nF,±2%Panasonic(パナソニック)
409税込450
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.6電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量6.8nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,33nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,33nF,±5%Panasonic(パナソニック)
579税込637
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.1高さ(mm)2.1奥行(mm)2.5電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量33nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,4.7nF,±2% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,4.7nF,±2%Panasonic(パナソニック)
479税込527
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.25電圧(V)16dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量4.7nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)125
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,47nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,47nF,±5%Panasonic(パナソニック)
569税込626
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.5高さ(mm)1.5奥行(mm)1.6電圧(V)16dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量47nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-55
Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,47nF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,47nF,±10%Panasonic(パナソニック)
369税込406
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)6.5×13.5×12高さ(mm)13.5奥行(mm)6.5電圧(V)630dcシリーズECQE許容差±10%静電容量47nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)10
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,10nF,±2% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,10nF,±2%Panasonic(パナソニック)
479税込527
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.1高さ(mm)1.1奥行(mm)1.25電圧(V)16dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量10nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)抑制クラスX
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,3.3nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,3.3nF,±5%Panasonic(パナソニック)
289税込318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.6電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量3.3nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-55
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,6.8μF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,6.8μF,±5%Panasonic(パナソニック)
879税込967
1個
予約販売
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)23.8寸法(mm)23.8×17.8×23.5高さ(mm)23.5奥行(mm)17.8電圧(V)250dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量6.8μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)20
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 40μF ± 5% 1セット 40個入 VISHAYポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 40μF ± 5% 1セット 40個入VISHAY
109,800税込120,780
1セット(40個)
7日以内出荷
Vishay MKP1848H シリーズの DC リンクコンデンサは、メタライズドポリプロピレン( KP )フィルムコンデンサです。メタライズドポリプロピレンフィルムは、超低損失係数と高絶縁耐力により、高周波又は高電圧用途で使用されます。このタイプのコンデンサは、屋外やその他の過酷な環境での使用に最適です。このコンデンサの用途の一部には、再生可能エネル
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●静電容量:40μF●電圧:920V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7108-16
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 40μF ± 5% VISHAYポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 40μF ± 5%VISHAY
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:40μF●電圧:920V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7106-15
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 8μF 5% 1箱 64個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 8μF 5% 1箱 64個入KEMET
85,980税込94,578
1箱(64個)
7日以内出荷
KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃
仕様●静電容量:8μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7071-50
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 8μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 8μF 5%KEMET
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:8μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7067-51
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 5μF 5% 1箱 72個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 5μF 5% 1箱 72個入KEMET
58,980税込64,878
1箱(72個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:5μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7072-31
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 5μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 5μF 5%KEMET
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃
仕様●静電容量:5μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7071-87
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4500μF ±10% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4500μF ±10% 1袋 2個入KEMET
119,800税込131,780
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4500μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7078-20
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4500μF ±10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4500μF ±10%KEMET
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 4500 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:4500μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7074-32
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4000μF ±10% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4000μF ±10% 1袋 2個入KEMET
109,800税込120,780
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。4000 μ F の静電容量を備えています。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:4000μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7075-61

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

フィルムコンデンサ