絞り込み
エコロジープロダクト
2ページ目: 指示電気計器
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「階級(級)」から絞り込む

アナログ電圧計 DC32V
DER EE¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷アナログ表示(針式)のパネルメーターです。仕様アナログ電圧計:DC32V寸法(mm)50×52×39.3RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電圧計 DC20V
DER EE¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷アナログ表示(針式)のパネルメーターです。仕様アナログ電圧計:DC20V寸法(mm)50×52×39.3RoHS指令(10物質対応)対応
FLK-V3000FC 交流電圧計
フルーク(FLUKE)¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷真の実効値 測定は自動レンジのみ用途交流電圧計付属品TL224、AC285、磁石ストラップ、電池仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V寸法(mm)160×66×38出力電圧1mV/A測定レンジ400A測定電流(最小)0.5A防塵防水性能IP42周波数レンジDC~3kHz基本確度3.5%+0.5A
機械式指示計器 電力計 広角度計器
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.6形式LP-110NW使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)1.5目盛長(mm)175VT比6600/110V
力率計 不平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFUシリーズ
三菱電機¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から5日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.6形式LP-110NPFU使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)175
力率計 平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFシリーズ
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式LP-110NPF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)92目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)175
マルチ指示計器 電子式零相電圧計
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷相線式3P3W計器定格交流電圧:AC150V、零相電圧:/110V、/190V共用(EVT入力)、AC7V(ZPD入力)、周波数:50-60Hz 共用
デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DPT
MG(旧エム・システム技研)¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ仕様指示専用、スケーリング機能付動作方式実効値演算形電源電圧(V)100~120 AC入力信号交流電圧表示桁数4
デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DR
MG(旧エム・システム技研)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ測定範囲(℃)Pt 100(JIS'97、IEC):-200~+850、Pt 100(JIS'89):-200~+650)電源電圧(V)100~120 AC入力信号測温抵抗体(Pt100)表示桁数4
力率計 平衡回路用 角形計器 YP-NPFシリーズ
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.4形式YP-12NPF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50・60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)50湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません目盛仕様LEAD 0.5~1~0.5 LAG絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)100
力率計 不平衡負荷用 角形計器 YP-NPFUシリーズ
三菱電機¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式YP-12NPFU使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)100