絞り込み
ブランド
  • CINCH
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,362)
  • RS PRO(982)
  • AMPHENOL(916)
  • ハーティング(702)
  • 日本モレックス(molex)(509)
  • SAMTEC(350)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(188)
  • フエニックス・コンタクト(186)
  • WURTH ELEKTRONIK(177)
  • SOURIAU(173)
  • HARWIN(126)
  • NEUTRIK(115)
  • LINKMAN(115)
  • omron(オムロン)(107)
  • JST(日本圧着端子製造)(107)
  • LUMBERG(107)
  • DEUTSCH(103)
  • GB[制御機器](92)
  • Entrelec(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cinch 自動車用コネクタ メス 5A パネルマウント CINCHCinch 自動車用コネクタ メス 5A パネルマウントCINCH
689税込758
1個
7日以内出荷
仕様カバーシェルには固定ねじ、ケーブルクランプ、固定スプリングが付属 金属部品は耐腐食性(コンタクトを除く). 標準多極コネクタ. 低損失成形、光沢すずめっきコンタクト付き 最大動作電圧 636 Vac / 900 Vdc (5 A) (密閉使用のみ。オープンアクセス可能で工具を使用せずに脱着できる場合は35 Vac rms / 50 Vdc) プラグ及びソケットはシャーシ取り付け可能 相互交換可能な成形カバーシェル(反転不可)とケーブル取付け用の固定クリップを別途用意高さ(mm)35タイプコネクタ取付方式パネルマウント定格電流(A)5深さ(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Cinch 自動車用コネクタ オス 5A パネルマウント CINCHCinch 自動車用コネクタ オス 5A パネルマウントCINCH
590税込649
1個
7日以内出荷
仕様カバーシェルには固定ねじ、ケーブルクランプ、固定スプリングが付属 金属部品は耐腐食性(コンタクトを除く). 標準多極コネクタ. 低損失成形、光沢すずめっきコンタクト付き 最大動作電圧 636 Vac / 900 Vdc (5 A) (密閉使用のみ。オープンアクセス可能で工具を使用せずに脱着できる場合は35 Vac rms / 50 Vdc) プラグ及びソケットはシャーシ取り付け可能 相互交換可能な成形カバーシェル(反転不可)とケーブル取付け用の固定クリップを別途用意高さ(mm)35タイプコネクタ取付方式パネルマウント定格電流(A)5深さ(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Cinch 圧着ピンコンタクト CINCHCinch 圧着ピンコンタクトCINCH
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
仕様手動圧着工具(ModICEシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 2.54mmピッチ 2列 ストレート PCBマウント カードエッジコネクタ CINCHCinch 2.54mmピッチ 2列 ストレート PCBマウント カードエッジコネクタCINCH
3,040税込3,344
1個
7日以内出荷
仕様0.1インチ(2.54mm)基板エッジコネクタ(IBM PC AT). 18、31、18 + 31極0.1インチ エッジコネクタ IBM PC AT互換 30μ、金めっき2列コンタクト UL94V-0仕様ポリエステル絶縁 0.156インチ(3.96mm)ディップはんだテール 極性キー付き取付方式PCBマウントピッチ(mm)2.54端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法あり動作温度範囲(℃)-55~105ボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 30極 メス ケーブルマウント CINCHCinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 30極 メス ケーブルマウントCINCH
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
タイプコネクタ取付方式ケーブルマウントシリーズModice端子種別圧着行数3コンタクト数30RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 48極 オス スルーホール CINCHCinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 48極 オス スルーホールCINCH
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
幅(mm)144.8高さ(mm)47タイプ角型コネクタ取付方式スルーホールシリーズModice端子種別はんだ行数3コンタクト数48RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっきニッケルの上に錫
Cinch 自動車用コネクタ エンクロージャ ModICEシリーズ CINCHCinch 自動車用コネクタ エンクロージャ ModICEシリーズCINCH
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
シリーズModICERoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンクロージャ併用可能製品自動車用コネクタ
Cinch  コネクタシール 標準ECUヘッダコネクタ ナチュラル シールプラグ CINCHCinch コネクタシール 標準ECUヘッダコネクタ ナチュラル シールプラグCINCH
2,298税込2,528
1袋(100個)
7日以内出荷
材質ガラス繊維強化ポリマーナチュラルタイプシールプラグシリーズSHSコネクタ形状標準ECUヘッダコネクタコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 取り外し工具 CINCHCinch 取り外し工具CINCH
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子用工具 Cinch CINCHコネクタ端子用工具 CinchCINCH
19,510税込21,461
1個
7日以内出荷
仕様ラチェット 手動 クリップツールRS品番(< 481-516') 481-516 挿入ツールRS品番(< 481-522') 481-522 シャシ実装シェルは雌雄の異なるケーブル実装シェルとのみ、はめ合わせできる。. 圧着/はんだ コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ