絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- RS PRO(2,859)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,929)
- AMPHENOL(1,573)
- SAMTEC(1,011)
- 日本モレックス(molex)(946)
- ハーティング(772)
- HARWIN(474)
- JST(日本圧着端子製造)(368)
- HIROSE(ヒロセ電機)(261)
- WURTH ELEKTRONIK(233)
- フエニックス・コンタクト(223)
- SOURIAU(195)
- DEUTSCH(166)
- NEUTRIK(166)
- NORCOMP(159)
- LUMBERG(141)
- FCT - A MOLEX COMPANY(123)
- BULGIN(120)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

USBコネクタ XM7
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥45~税込¥50~1個当日出荷USB規格に準拠した小型の新しいインターフェースコネクタ。機器の電源を入れたまま活線挿抜が可能。挿抜時のこじりの強い構造。ソケットAタイプはパソコン本体、USBハブなどに実装、ソケットBタイプはモデム、スキャナ、マウスなどパソコン周辺機器に実装。規格USB2.0材質(シェル)銅合金
バラ線圧接コネクタXG5用圧接工具
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷質量(g)約180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×100×80アズワン品番64-3407-14
コンタクト引抜工具
omron(オムロン)¥469税込¥5161個当日出荷誤配線をした場合のハウジングからコンタクトをはずすときに用います。材質(本体)ポリアミド樹脂(UL94V-2)/ナチュラルアズワン品番64-3407-20
G5V-1 DC24
omron(オムロン)¥319税込¥3511個当日出荷FCCPart68要件、分岐コンタクトに適合長さ(mm)10寸法(mm)12.5×10×7.5高さ(mm)10取付方式基板実装極数2奥行(mm)7.5シリーズIM接点構成DPDT接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)3800コイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションシグナル電気的寿命10^5回動作温度範囲(℃)-40→+70ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)60最大スイッチング電源(DC W)60コイル電力(mW)150最大スイッチング電源(AC VA)62.5最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-40ラッチなし
コネクタ コネクタ EE-SPX301 EE-SPX401 EE-SPY30 EE-SPY40 EE-SPZ301 EE-SPZ401
omron(オムロン)¥219税込¥2411個欠品中コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:219-2460アズワン品番65-7316-51
HMコネクタ用圧入機
omron(オムロン)¥1,298,000税込¥1,427,8001個57日以内出荷仕様●最大圧入力(t):2ストローク(mm)8(ハンドルバー)/283(ハンドル車)質量(kg)80底面サイズ(mm)500×530
コーディング用カッター
omron(オムロン)¥209,800税込¥230,7801個57日以内出荷備考1まず”プラグ”側ハウジングの側壁の溝のある部分(コーディングキー)を専用カッター(形XY2D-0001)でカットします。(DINスタイルでは、組み合わせにより使用できないタイプがあります。なお、形式についてはご連絡ください。)
Omron サポートプレート XW5ZS25PT XW5Z ラベル
omron(オムロン)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷適合機種XW5□-S2.5-1.1-□/XW5□-S4.0-1.1-□/XW5□-S6.0-1.1-□/XW5□-S10-1.1-□RoHS指令(10物質対応)対応
ドータボード用圧入工具
omron(オムロン)¥119,800~税込¥131,780~1個104日以内出荷IEC61076-4-101に準拠。ユーロカードパッケージの3U、6Uに対応。ソケットコンタクトは高信頼性の両面接触方式。
XW4M _ XW4N プラグ 6 1列 L形端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥699税込¥7691個109日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数6列数1列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 34 2列 L形端子、錫めっきタイプ
omron(オムロン)¥1,198税込¥1,3181個103日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数34列数2列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 20 2列 L形端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥1,098税込¥1,2081個94日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数20列数2列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 20 1列 L形端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥1,198税込¥1,3181個103日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数20列数1列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 18 1列 L形端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥1,098税込¥1,2081個103日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数18列数1列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 12 2列 ストレート端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥849税込¥9341個103日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数12列数2列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N ソケット 34 2列 金めっきタイプ
omron(オムロン)1個欠品中独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_金めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイプソケット極数34列数2列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N ソケット 3 1列 錫めっきタイプ
omron(オムロン)1個欠品中独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイプソケット極数3列数1列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N ソケット 10 1列 金めっきタイプ
omron(オムロン)1個欠品中独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_金めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイプソケット極数10列数1列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XM3K-N / XM3L-N
omron(オムロン)¥179,800税込¥197,7801箱(160個)104日以内出荷表面実装タイプなので、基板裏面への部品実装が可能。基板との位置決めボスにより的確な基板上への実装が可能。リフロー実装に対応。表面実装タイプなので、基板裏面への部品実装が可能。基板との位置決めボスにより的確な基板上への実装が可能。リフロー実装に対応。極数25形式XM3L-□□12-13N使用温度範囲(℃)-55~+105(結露・氷結のないこと)規格UL/C-UL認証品(Recognized)No.【ファイル】E103202定格-定格電圧AC300V耐電圧AC1000V 1min(リーク電流1mA以下にて)定格電流(A)3取付穴M3(固定具あり)絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久200回コネクタタイプ形XM3L-N Dサブコネクタ ソケット
XM3 ソケット・ディップL形端子 9 ディップL形端子 固定具・アース金具なし
omron(オムロン)1個欠品中金属シェルつき、小型堅牢タイプ。各種の固定具、アース金具を準備。金属シェルつき、小型堅牢タイプ。各種の固定具、アース金具を準備。適合【AC300V】形XM3C(37極のみ)形状ソケット・ディップL形端子極数9使用温度範囲(℃)【AC300V】-55~+105(結露・氷結のないこと)定格電圧AC300V端子形状ディップL形端子耐電圧【AC300V】AC1000V 1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)5【C300V】3金具固定具・アース金具なし絶縁抵抗(MΩ)【AC300V】1000~(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)【AC300V】~15(20mV以下、 100mA以下にて)、~15(20mV以下、 100mA以下にて)挿抜耐久【AC300V】200回
XH5-N プラグ ストレート 50 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.7
omron(オムロン)¥189,800税込¥208,7801箱(250個)104日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.7タイププラグ ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 40 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.7
omron(オムロン)¥169,800税込¥186,7801箱(250個)104日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.7タイププラグ ストレート極数40使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 6.6
omron(オムロン)¥139,800税込¥153,7801箱(220個)104日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 26 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 6.6
omron(オムロン)¥129,800税込¥142,7801箱(220個)104日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数26使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 12 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.7
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801箱(250個)104日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.7タイププラグ ストレート極数12使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ L形 80 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 指定なし
omron(オムロン)¥449,800税込¥494,7801箱(560個)104日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)指定なしタイププラグ L形極数80使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ L形 80 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 指定なし
omron(オムロン)¥569,800税込¥626,7801箱(440個)104日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)指定なしタイププラグ L形極数80使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ L形 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.7
omron(オムロン)¥299,800税込¥329,7801箱(560個)104日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.7タイププラグ L形極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ L形 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 9.7
omron(オムロン)¥289,800税込¥318,7801箱(440個)104日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)9.7タイププラグ L形極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 68 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 9.05
omron(オムロン)¥319,800税込¥351,7801箱(220個)104日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)9.05タイプソケット ストレート極数68使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980