基板用コネクタ :「Aタイプ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様アクセサリタイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:HEAVYCON B16●ポール形式:16P+E
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:0.005A●定格電圧:5 V●コンタクト数:1●シリーズ:CK●併用可能製品:ヘビーデューティプラグコネクタ●ポール形式:1P●HC-M-12、HC-M-EMC、HC-D、HC-DD及びVC-Dコンタクトインサートの場合、圧着接続の質はDIN EN 60 352-2によって決まります。 金めっきのコンタクトを推奨: U ; 5 V及びI ; 5 mA. Phoenix Contact圧着コンタクト - CK1.6. コンタクト材質: 銅合金
仕様アクセサリタイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:HEAVYCON B24●ポール形式:24P+E
仕様アクセサリタイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:HEAVYCON B06●ポール形式:6P+E
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 50-FH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7601
アズワン品番65-7719-33
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
IDC メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.2 A、テスト電圧: 500 V ac、位置数: 40、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、接触面:金
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●定格電流:1.2A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 40-FWL●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7617
アズワン品番65-7698-05
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 80-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7490
アズワン品番65-7724-14
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様シリーズ = UT 6 BK極数 = 2取り付けタイプ = DINレールマウント定格電流 = 41A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 24 → 8 AWG素材 = ポリアミド定格電圧 = 1 kV
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.4 A、テスト電圧: 500 V ac、位置数: 50、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、コンタクト表面:金、取り付け: SMD はんだ付け
仕様●入数:1リール(280個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 50-FV●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7580
アズワン品番65-7719-45
1セット(280個)
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:コンタクトインサート●定格電流:10A●定格電圧:160 V●コンタクト数:8●シリーズ:1854022●併用可能製品:パネル取り付けフレーム●行数:2●UL認定、cUL認定、GOST、LR、 cULus認定. スリーブ及びパネルフレーム用Phoenix Contactインサートモジュール. ねじ接続式のモジュラインサート。2 ~ 8ポジションのサイズがあり、電源と信号の伝送を1つのコネクタに組み合わせています。 これらのインサートモジュールは、スリーブフレーム及びパネル取り付けフレームと組み合わせて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ピッチ = 5.08mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 28A定格電圧 = 630 Vシリーズ = SMKDS素材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様ピッチ = 7.5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 41A色 = 緑定格電圧 = 630 Vシリーズ = KDS素材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 20A色 = 黒定格電圧 = 630 Vシリーズ = MKDS素材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 24A色 = 黒定格電圧 = 320 Vシリーズ = MKDS素材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様ピッチ = 5.08mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 24A色 = 黒定格電圧 = 320 Vシリーズ = MKDS素材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様ピッチ = 5.08mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 13.5A色 = 黒定格電圧 = 320 Vシリーズ = MKDS素材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 24A色 = 黒定格電圧 = 320 Vシリーズ = MKDS素材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 20A色 = 黒定格電圧 = 320 Vシリーズ = MKDS素材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥749
税込¥824
7日以内出荷
仕様ピッチ = 5.08mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 12A定格電圧 = 630 Vシリーズ = CLASSIC COMBICON MSTB素材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
仕様ピッチ = 7.62mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 12A定格電圧 = 1 kVシリーズ = CLASSIC COMBICON GMSTB素材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様シリーズ = COMBICON DFK-MTSB極数 = 10取り付けタイプ = パネルマウントピッチ = 5.08mm定格電流 = 12A端子方法 = はんだ付けアイレット素材 = ナイロン定格電圧 = 320 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
D-Sub - コネクタアクセサリ。Phoenix Contactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。 それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。圧着又ははんだピン さまざまなポジションが使用可能
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:125.0 V●長さ:31.19mm●深さ:12.93mm●シリーズ:VS-09-BU-DSUB-CD-B●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:802-7750
アズワン品番65-7777-94
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 15A色 = 緑定格電圧 = 630 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
仕様ピッチ = 3.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 10A色 = 緑定格電圧 = 400 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様ピッチ = 15mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = プラグ端子方法 = はんだ定格電流 = 125A色 = 緑定格電圧 = 1 kVシリーズ = MKDSP素材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
仕様コンタクト数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●取り付けタイプ:プラグイン●オス・メス:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:160 V●シリーズ:MINI COMBICON MC●素材:ポリアミド●長さ:27.46mm●UL (E60425)、CSA (LR13631). Phoenix Contact MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチ端子台プラグコネクタ. MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチのミニプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、0.14 → 1.5 mm 2 のねじ接続及び横型ワイヤエントリを備えています。 1827、1848、1892から始まるMC品番の製品はねじ込みフランジが付属(MC 1,5 - STF) 品番 ; 802-6296 802-6296 は引き抜き補助具付き 品番 ; 804-2377 804-2377 、 ; 804-2311 804-2311 、 ; 804-5124 804-5124 は金めっきコンタクト付き マーカーカードについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照 ケーブルハウジングについては品番 ; 742-7409 742-7409 及び ; 804-2743 804-2743 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
仕様コンタクト数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●オス・メス:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:160 V●シリーズ:MINI COMBICON MCVW●素材:ポリアミド●幅:7.62mm●Phoenix Contact MINI COMBICON MCVR及びMCVW 3.81 mmプラグイン端子台コネクタ. MINI COMBICON MCVR及びMCVW 3.81 mmピッチケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタ、0.14 → 1.5 mm 2 ねじ接続部付き、プラグイン方向90 °。 MCVRシリーズ端子台コネクタ(18271、18272、18283、18284から始まる品番)には、コーディング側に面した導体エントリがあります。 18283及び18284から始まる品番にはスクリューフランジもあります。 MCVWシリーズ端子台コネクタ(18269、18270、18271、18284、18285、18286から始まる品番)には、リップル側に面した導体エントリがあります。 18284、18285、18286から始まる品番にはスクリューフランジもあります。 マーカーラベルについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = スクリューシェルサイズ = 20mm定格電流 = 4AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 60 V接合型 = プラグインボディ向き = ストレートシリーズ = SACCハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -40℃
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
1
2
次へ
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。