絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: 基板用コネクタ

FA現場のお役立ち情報
8,215件中 1,441~1,480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Huber & Suhner RFアッテネータ, DC to 6GHz, SMAプラグーソケット HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner RFアッテネータ, DC to 6GHz, SMAプラグーソケット

    HUBER & SUHNER
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    仕様低電力:ありコネクタ形状SMAインターフェースSMAプラグ-ソケット動作周波数(GHz)DCto6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
  • Huber & Suhner RFアッテネータ, 18GHz, N プラグ to N ソケット HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner RFアッテネータ, 18GHz, N プラグ to N ソケット

    HUBER & SUHNER
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様低電力:ありコネクタ形状NインターフェースN プラグ to N ソケット動作周波数(GHz)18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
  • HSEC8-PE Samtec 0.8mmピッチ SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    HSEC8-PE Samtec 0.8mmピッチ SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
    取付方式表面実装ピッチ(mm)0.8シリーズHSEC8-PE端子種別はんだ材質(ハウジング)液晶ポリマー行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向き垂直コンタクトめっき金
  • Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDSシリーズ メス 2P+E IP65 ヒルシュマン

    Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDSシリーズ メス 2P+E IP65

    ヒルシュマン
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズGDS業界標準設計色黒サイズ(ケーブルグランド)PG7取付方式埋め込みネジシリーズGDS定格電圧(V)250ac/dc端子種別埋め込みネジ定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5→6IP等級IP65オス・メスメス
  • HDMIコネクタ Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    HDMIコネクタ Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    色黒端子種別はんだ材質(ハウジング)黄銅スズめっき定格電流(mA)500動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25コンタクト数19RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きライトアングルシリーズ番号685119コンタクトめっき金
  • HARWIN 基板接続用ソケット M50-3 シリーズ 1.27mm ストレート スルーホール HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット M50-3 シリーズ 1.27mm ストレート スルーホール

    HARWIN
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様シュラウドソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズソケットのヘッダはM50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダとかん合(代表品番 ; 681-1184 681-1184 ) M52-500/505/510/515シリーズソケットのヘッダはM52-xxxxxxP/S/V/Wxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3001 681-3001 ) M50-430シリーズソケットのヘッダはM50-490シリーズソケットピンヘッダとかん合タイプ基板対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)1.27シリーズM50-3定格電圧(V)150ac端子種別はんだ定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金コンタクト数100RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • HARWIN ピンヘッダ M22シリーズ 2mm HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ M22シリーズ 2mm

    HARWIN
    ¥429~税込¥472~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2シリーズM22端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN ピンヘッダ M20シリーズ 2.54mm HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ M20シリーズ 2.54mm

    HARWIN
    ¥549~税込¥604~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様Harwin M20 2.54 mm基板ヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのM20シリーズの基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタです。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2列及び1列、垂直及びライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。 これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長に合わせて提供されます。M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx:ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx:ピン長6.1 mm。 M20-997xxx:ピン長8.5 mm。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、同レベルのリフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、及びジャンパとかん合します。. 特長と利点:. 柔軟な設計に対応する複数の構成オプションと対応ピン長 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、幅広い用途に使用でき、組み込みPC、マザーボード、及び電子システムでは、標準的なコネクタとしての地位を確立しています。 主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。ピッチ(mm)2.54シリーズM20端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN ジャンパ M7581-05, メス, ジャンパソケット, ストレート, 2極, 1列 HARWIN

    HARWIN ジャンパ M7581-05, メス, ジャンパソケット, ストレート, 2極, 1列

    HARWIN
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(100個)
    当日出荷
    長さ(mm)5幅(mm)2.4色赤タイプジャンパソケットピッチ(mm)2.54シリーズM7581深さ(mm)6行数1接触抵抗(mΩ)最大20材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき金
  • Harting 標準DINレール端子 0970006261502 STAFシリーズ ハーティング

    Harting 標準DINレール端子 0970006261502 STAFシリーズ

    ハーティング
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA、BVS、SEV CERCHAR、他. HanRモジュール. 公称電流は10 Aです。 公称電圧は25 Vです。 6 → 20極品があります。シリーズStaf定格電圧(V)50端子種別はんだ定格電流(A)10
  • Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メス ハーティング

    Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メス

    ハーティング
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズHan-Modularオス・メスメス
  • Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス ハーティング

    Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス

    ハーティング
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シリーズHan-Modularオス・メスオス
  • Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ 6 B ハーティング

    Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ 6 B

    ハーティング
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様Han Mシリーズフード. Han Mシリーズフードは、Harting Hanシリーズのコネクタモジュールに属するインサートモジュール、フレーム、バルクヘッドハウジングなどと併用します。これらの製品は、シングルレバーやダブルレバーのタイプがあり、優れた環境保護が必要な用途に適しています。タイプコネクタフードシリーズHAN Mコード(メーカーサイズコード)6BIP等級IP65ボディ向きトップエントリースレッドサイズM25シリーズ番号1937
  • Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ ハーティング

    Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ

    ハーティング
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 16A 400 V ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 16A 400 V

    ハーティング
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様cRUus. Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 5/0シリーズ、Quick Lock. Han Q 5/0クイックロックコネクタは、特殊な工具が必要ないので、現場組み立てに最適です。この製品は、Han Q 5/0の標準圧着インサート及びHan 3Aシリーズのプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 5極、アース付き 定格16 A、230/400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別クイックロック定格電流(A)16行数2コンタクト数5IP等級IP65、IP67オス・メスオスボディ向きストレート
  • Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 16 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 16 B

    ハーティング
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサートシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ESコード(メーカーサイズコード)16B行数2コンタクト数16ポール16Pオス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき銀
  • Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 32 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 32 B

    ハーティング
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数16ポール32Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき銀
  • Harting 丸形コネクタ M8シリーズ ハーティング

    Harting 丸形コネクタ M8シリーズ

    ハーティング
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harting M8コネクタ. Hartingのこのねじ込みカップリングM8コネクタにより、堅牢で確実な接続が可能になります。 この丸型コネクタは、高水準の侵入保護機能も備えており、苛酷な環境での使用に適しています。シリーズM8端子種別スクリュー定格電流(A)4IP等級IP67コネクタサイズM8接合型スクリューオン
  • Harting 丸型コネクタ M12シリーズ ハーティング

    Harting 丸型コネクタ M12シリーズ

    ハーティング
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズM12
  • Harting 引抜工具 ハーティング

    Harting 引抜工具

    ハーティング
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット 表面キット メス 3 + PE極 ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット 表面キット メス 3 + PE極

    ハーティング
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    7日以内出荷
    タイプ表面キットシリーズHan A定格電圧(V)230→400ac定格電流(A)10コンタクト数3 + PEオス・メスメス
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット 表面キット メス 10 + PE極 ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット 表面キット メス 10 + PE極

    ハーティング
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネルのソケット. Hartingヘビーデューティ電源コネクタ(HANシリーズ)は、過酷な要件の産業用途に適しています。 このHartingシリーズは、機械工学及びプラントエンジニアリングの幅広いニーズに対するソリューションとなるよう開発されました。 これらは設計、機器の構築、医療技術、建設機械などでも使用されます。 HANコネクタシリーズに対するソリューション一式として、Hartingのキットが用意されています。 Hartingキットでは品番を1つに統合するソリューションが採用されており、注文及び在庫管理をより容易にできます。 各Hanキットには、オス及びメスインサート、ねじ止め端子コンタクト、サイド / トップエントリのフード、バルクヘッド取り付けハウジング、ケーブルグランドが付属します。. 各種HAN金属キットを用意 金属 / プラスチックフードを用意 ライトアングル / ストレートのバルクヘッド取り付けハウジングを用意タイプ表面キットシリーズHan A定格電圧(V)230→400ac定格電流(A)10キット内容Female Insert, Hoodコンタクト数10 + PEオス・メスメス
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット 表面キット オス 10 + PE極 ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット 表面キット オス 10 + PE極

    ハーティング
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付きタイプ表面キットシリーズHan A定格電圧(V)250ac定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数10 + PEオス・メスオススレッドサイズPG16
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルキット オス 3 + PE極 ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルキット オス 3 + PE極

    ハーティング
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付きタイプパネルキットシリーズHan A定格電流(A)10キット内容Hood, Insertコンタクト数3 + PEオス・メスオススレッドサイズPG11
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 3P + E極 ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 3P + E極

    ハーティング
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプタイプコネクタキットシリーズHan A定格電圧(V)230→400定格電流(A)10キット内容メスインサート、フードコンタクト数3P + Eオス・メスメススレッドサイズM20
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット

    ハーティング
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタキット
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Modular シリーズ ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Modular シリーズ

    ハーティング
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
    タイプドッキングフレームシリーズHan-Modularボディ向きストレートシリーズ番号0914
  • RS PRO ドイツ式カラーコード RS PRO

    RS PRO ドイツ式カラーコード

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:ドイツ式カラーコード●コネクタタイプ:ブーツレースフェルール●キット内容:0.5 mm2 → 1.5 mm2ワイヤエンドフェルール●RSドイツ式カラーコードキット. 一般的なRS製品の交換フェルールを含むドイツ式カラーコードキット。. 最適な工具については、品番< 464-482') 464-482/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックディスコネクト圧着端子 RS PRO

    RS PRO クイックディスコネクト圧着端子

    RS PRO
    ¥769~税込¥846~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • RS PRO オス ギボシ形接続子 RS PRO

    RS PRO オス ギボシ形接続子

    RS PRO
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アースターミナルブロック RS PRO

    RS PRO アースターミナルブロック

    RS PRO
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO RJアダプタ シールドなし RS PRO

    RS PRO RJアダプタ シールドなし

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ:アダプタ●インタフェースタイプ:D-Subオス9極, RJ11●シールドタイプ:シールドなし●長さ:15mm●幅:33mm●深さ:49.5mm●標準(手締めねじ)アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO RJアダプタ RS PRO

    RS PRO RJアダプタ

    RS PRO
    ¥549~税込¥604~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ RS PRO

    RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ

    RS PRO
    ¥229~税込¥252~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO Dinソケット RS PRO

    RS PRO Dinソケット

    RS PRO
    ¥659~税込¥725~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Rosenberger  SMAバルクヘッド Rosenberger

    Rosenberger SMAバルクヘッド

    Rosenberger
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
  • Rosenberger 磁気コネクタ Rosenberger

    Rosenberger 磁気コネクタ

    Rosenberger
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Rosenberger BNCコネクタ ジャック Rosenberger

    Rosenberger BNCコネクタ ジャック

    Rosenberger
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROLINE Mini DP   Mini DP-HDTV  M/M ROLINE

    ROLINE Mini DP Mini DP-HDTV M/M

    ROLINE
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:ミニDisplayPort●ジェンダーへ変換:オス●タイプへ変換:HDMI●Mini DisplayPort-HDTVケーブルは出力専用です。DisplayPortプラグは、ソースデバイス(グラフィックカードなど)に接続する必要があります。. Roline Mini-DisplayPortケーブル、Mini DP-HDTV. このMini-DisplayPort-HDMIアダプタケーブルを使用すれば、Mini-DisplayPortを搭載したデバイスを直接HDMIディスプレイ又はプロジェクタに接続できます。. 特長と利点. コネクタ 1 x Mini DisplayPortオス、1 x HDMIオス. 電源は不要. 高い画質. すばやく簡単に取り付け可能. 各種ケーブル長を用意 1 m、2 m、3 m、4.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ