絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 基板用コネクタ

FA現場のお役立ち情報
8,215件中 1,801~1,840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro RFターミネータ, BNC, プラグ, 1GHz, 0.5W RS PRO

    RS Pro RFターミネータ, BNC, プラグ, 1GHz, 0.5W

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様インタフェースタイプ = BNCジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ωボディめっき = ニッケル動作周波数 = 0 → 1GHz定格電力平均 = 0.5Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS 75 Ω BNC RF同軸プラグターミネータ. バヨネット固定具、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備えた75 Ω BNC RF同軸プラグターミネータです。 この75 Ω RF同軸ケーブル取り付けプラグターミネータは、0.5 Wの平均定格電力と1 GHzの周波数を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro RFターミネータ, BNC, プラグ, 1GHz, 0.5W RS PRO

    RS Pro RFターミネータ, BNC, プラグ, 1GHz, 0.5W

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様インタフェースタイプ = BNCジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 1GHz定格電力平均 = 0.5Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS 50 Ω BNC RF同軸プラグターミネータ. バヨネット継手、ニッケルめっきボディ及び金めっき中心コンタクト付き50 Ω BNC RF同軸プラグターミネータです。 この50 Ω RF同軸ケーブル取り付けプラグターミネータは平均電力定格が0.5 W、周波数は1 GHzです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro T型分岐 BNC プラグ - BNC -ジャック -ジャック ニッケル RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro T型分岐 BNC プラグ - BNC -ジャック -ジャック ニッケル

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    欠品中
    仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 75Ωボディ向き = チーズコンタクトめっき = 金ボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 75 Ω BNC RF同軸アダプタ. バヨネットカップリング、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備えた75 Ω BNC RF同軸アダプタ製品です。 品番< 546-4077') 546-4077/は、BNCソケット-BNCソケット(f-f)構成のRF同軸BNCアダプタ 品番< 546-4106') 546-4106/は、BNCソケット-BNCプラグ-BNCソケット(f-m-f)構成のRF同軸BNCT字アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - 同軸 - ジャック ニッケル RS PRO

    同軸アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - 同軸 - ジャック ニッケル

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = BNCソケット-同軸プラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = 同軸ジェンダーA = メスジェンダーB = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート極性 = ノーマルコンタクトめっき = 金長さ = 32.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 75 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラ. バヨネット固定具を備えた、75 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラです。 この75 Ω BNCストレートRF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきのボディ、ナットとワッシャ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCコネクタ RS Pro ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル RS PRO

    BNCコネクタ RS Pro ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金BNC基板実装 レセプタクル. 50Ωのストレート、75ΩのストレートおよびL型の基板実装レセプタクルを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCコネクタ RS Pro ジャック ストレート はんだタイプ パネルマウント ニッケル RS PRO

    BNCコネクタ RS Pro ジャック ストレート はんだタイプ パネルマウント ニッケル

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Yボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金取付用ナットとワッシャ、接地タグ. BNCバルク ヘッド レセプタクル. 一穴実装用の標準および絶縁バルク ヘッド レセプタクル 50Ωまたは75Ωを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCコネクタ RS Pro プラグ ライトアングル 圧着タイプ ケーブルマウント ニッケル RS PRO

    BNCコネクタ RS Pro プラグ ライトアングル 圧着タイプ ケーブルマウント ニッケル

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ライトアングルケーブルタイプ = RG174動作周波数 = 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS 75 Ω BNC RF同軸ライトアングル圧着プラグコネクタ. バヨネットカップリング及び圧着終端付きの75 Ω BNC RF同軸ライトアングルプラグコネクタです。 この75 Ω BNCライトアングルRF同軸圧着ケーブルプラグコネクタは、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro SMCコネクタ RS PRO

    RS Pro SMCコネクタ

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = クランプ取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 10GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅RS 50 Ω RF同軸SMCケーブルクランププラグコネクタ. はんだケーブルクランプ終端付きの50 Ω RF 同軸 SMCプラグコネクタです。この0 Ω RF同軸SMCプラグは金めっきボディで、RG174 A/U RF 同軸ケーブルでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMBコネクタ RS Pro,Plug, ライトアングル, 50Ω RS PRO

    SMBコネクタ RS Pro,Plug, ライトアングル, 50Ω

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金インピーダンス = 50Ω動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮SMB基板実装 レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMBコネクタ RS Pro,jack, ストレート, 50Ω RS PRO

    SMBコネクタ RS Pro,jack, ストレート, 50Ω

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = クランプ取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅SMBクランプ タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - SMA - ジャック 金 RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - SMA - ジャック 金

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHz長さ = 18.2±0.5mmボディめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅SMAコネクタ基板実装レセプタクル/アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro通信用 減衰器 RS PRO

    RS Pro通信用 減衰器

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    仕様減衰 = 15dBマルチモード/シングル = シングルモードコネクタタイプ = SC長さ = 35mm幅 = 12.7mm最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃減衰器. 波長範囲: 1310 → 1550 nm 5 dB素子の許容誤差: ±0.5 dB 6 → 30 dB素子の許容誤差: ±10 %の減衰 反射損失: APC ≧ 60 dB 想定サービス寿命(挿抜回数): 500回 繰り返し精度 ;0.2 dBRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:SC to SC, シングルモード RS PRO

    RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:SC to SC, シングルモード

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタタイプ = SC to SCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックス色 = 青挿入損失 = 0.1dBハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = SCコネクタタイプB = SCSCアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 セラミック製アライメントスリーブ 可聴ロック機構及び引っ張り防止設計RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:LC to LC, マルチモード RS PRO

    RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:LC to LC, マルチモード

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタタイプ = LC to LCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = デュプレックス色 = 茶挿入損失 = 0.1dBハウジング材質 = リン酸銅コネクタタイプA = LCコネクタタイプB = LCLCアダプタ. ラッチ付きレバーロック機構により、誤切断を防止 パフォーマンスを最適化する精密ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCコネクタ RS Pro ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル RS PRO

    BNCコネクタ RS Pro ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金絶縁90°基板用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA 同軸コネクタ エンドランチ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき RS PRO

    SMA 同軸コネクタ エンドランチ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ極性 = ノーマルバルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 12.4 GHz, 0 → 18 GHzボディめっき = 金サイズ = サブミニチュア定格電圧 = 450 V ac/dcRS 50 Ω RF同軸SMA基板マウントエンドランチャー. 50 Ω RF同軸SMA基板マウントエンドランチャーコネクタは金めっき黄銅のボディと中心コンタクトを備えています。 この50 Ω RF同軸SMAエンドランチャーにはナット及びワッシャが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dinプラグ RS Pro Plug 4極 RS PRO

    Dinプラグ RS Pro Plug 4極

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 4ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = MDNハウジング材質 = ABS最高使用温度 = +85℃ケーブルプラグ / ソケット. 高い信頼性を誇るRSブランドのミニDINプラグ及びソケットは、成形ABSボディと内蔵ストレインリリーフを備えています。 PBT絶縁体と銀めっき黄銅合金コンタクトを装備したこのミニDINコネクタは、堅牢で信頼性が高く、様々な用途に対応します。. 特長と利点:. 接続は極性化されています (例: 3極プラグは3極ソケットのみに接続可能) 耐電圧500 Vで1分間 接触抵抗 ; 30 mΩ ケーブルエントリ径: 5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCコネクタ RS Pro ジャック ストレート はんだタイプ 基板取付 ニッケル RS PRO

    BNCコネクタ RS Pro ジャック ストレート はんだタイプ 基板取付 ニッケル

    RS PRO
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金絶縁ストレート基板用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bootlace ferrule kit.0.5-2.5mm sq cable RS PRO

    Bootlace ferrule kit.0.5-2.5mm sq cable

    RS PRO
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタタイプ = ブーツレースフェルールキット内容 = 400フェルール、0.5 → 2.5 mmケーブル径最適な工具については、品番< 464-482') 464-482/を参照. RSブーツレースフェルールキット. 信頼のRSブランドがこのDIN46228規格交換用フェレールキットをお届けします。 各キットには、各種ブーツレースフェレールがコンパクトなプラスチックケースに収められています。 各ワイヤ端フェレールには、DIN46228規格のカラーコードに沿ったプラスチックリングが付いています。 キットには、さまざまなケーブル径の圧着に適したフェレールが含まれています。 ケースには便利なマークの付いた仕切りがあり、サイズごとに並べられて選びやすくなっています。. RS Pro ブーツレースフェレールキットには以下の製品があります。. 品番< 513-2540') 513-2540/は、以下のサイズのブーツレースフェルール400個が含まれたブーツレースフェルールキットです。 50 x 0.5 mm 2 (白) 100 x 0.75 mm 2 (グレー) 100 x 1 mm 2 (赤) 100 x 1.5 mm 2 (黒) 50 x 2.5 mm 2 (青) 品番< 513-2556') 513-2556/は、以下のサイズのブーツレースフェルール90個が含まれたブーツレースフェルールキットです。 50 x 4 mm 2 (グレー) 10 x 6 mm 2 (黄) 20 x 10 mm 2 (赤) 10 x 16 mm 2 (青)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ギボシ端子/圧着端子 RS PRO

    RS Pro ギボシ端子/圧着端子

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(15個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVCジェンダー = オス to メス色 = 透明コンタクト材質 = 真鍮ワイヤセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ワイヤスプライスコネクタ, 26 → 19AWG 絶縁 バット 赤, 白 RS PRO

    RS Pro ワイヤスプライスコネクタ, 26 → 19AWG 絶縁 バット 赤, 白

    RS PRO
    ¥7,498税込¥8,248
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様スプライスタイプ = バットケーブルサイズ = 26 → 19 AWG全長 = 19.5mm直径 = 8.4mm絶縁 = 絶縁色 = 赤, 白シュラウド/アンシュラウド = シュラウドTelecom Splicing Connectors. Silicone gel filled to prevent ingress of water Suitable plier crimp tool is ; 238-9434 238-9434RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ファストン端子 メス 605 シリーズ, 22AWG to 16AWG RS PRO

    RS Pro ファストン端子 メス 605 シリーズ, 22AWG to 16AWG

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = 605絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2コネクタタイプ = Tab最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 2.8 x 0.5mm長さ = 16mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮インラインレセプタクル及びブレードに適合する工具が用意されています。品番< 492-9595') 492-9595/を参照してください。適切なダイセットについては、< 492-9668') 492-9668/、< 492-9674') 492-9674/、又は< 492-9680') 492-9680/を参照してください。. インラインレセプタクル. 3種類の幅が用意されたレセプタクルは、025又は028 mmのブレードに適合(品番< 488-1235') 488-1235/は< 488-1279') 488-1279/とかん合)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧着工具 9012500000 PZ4シリーズ RS PRO

    RS Pro 圧着工具 9012500000 PZ4シリーズ

    RS PRO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = PZ4圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 0.5 → 4 mm2最小ワイヤサイズ = 0.5mm2最小ワイヤサイズ = 4mm2全長 = 200mmPZ4圧着工具. シングルプロファイル工具
  • RS Pro RJアダプタ シールド付き RS PRO

    RS Pro RJアダプタ シールド付き

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 25ピンのD-Subソケット Plug / RJ45シールドタイプ = シールド付き長さ = 39mm幅 = 55.1mm深さ = 15mmシールド(手締めねじ)アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro Cat5e パネルマウント メス ソケット RS PRO

    RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro Cat5e パネルマウント メス ソケット

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5e取り付けタイプ = パネルマウントコネクタタイプ = ソケットコンタクト材質 = 金メッキコンタクトめっき = 金Cat 5eパネルジャック及びCat 5カプラ. RS ProブランドのこのCat5e RJ45コネクタソケットは、耐久性とパフォーマンスに優れたネットワークソリューションです。パネル取り付け式なので、RJ45フェースプレートに簡単に固定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro RJアダプタ RS PRO

    RS Pro RJアダプタ

    RS PRO
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンD-Subオス, RJ45メス長さ = 16mm幅 = 33mm深さ = 50mm寸法表は、次のアセンブリのサイズに基づいています。. 識別カラー付きモジュラアダプタ. RJ45ソケット及びリード一体型のアダプタです。9極又は25極Dコネクタプラグ及びソケットを取り付けるためのオス又はメス圧着コンタクトが付いています。組み立て済みDコネクタは、スナップ式でアダプタカバーに取り付けられます。接続を簡単に識別できるよう、カバーには識別カラーが施されています。各アダプタには、指で締められるジャックスクリューが付いています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINコネクタコンタクト, DIN 41612シリーズ, メス RS Pro RS PRO

    DINコネクタコンタクト, DIN 41612シリーズ, メス RS Pro

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メス向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金併用 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタシリーズ = DIN 41612取り付けタイプ = ケーブルマウント最大接触抵抗 = 1mΩ最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃定格電流 = 20ADIN 41612 Mコンタクト. 両方のはんだバケットに電源プラグとソケットコンタクトを搭載、90 °終端、最大定格40 A 接触抵抗 <3 mΩ 金めっきクラス1 50 Ωの同軸コンタクトは、圧着及びはんだ終端のRG178B/U及びRG174A/U (RG316)ケーブルに対応します。 75 Ω同軸コンタクトは、圧着又ははんだ終端のRG179ケーブルに対応します。 同軸コンタクトの抵抗: <10 mΩ (中心部)、<3 Ω (外部) 高電圧インサートの接触抵抗、外部導体 = <3 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ファストン端子 メス FDFNYD1 シリーズ, 22AWG to 16AWG RS PRO

    RS Pro ファストン端子 メス FDFNYD1 シリーズ, 22AWG to 16AWG

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = FDFNYD1絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 2.8 x 0.5mm色 = 赤コンタクトめっき = 銅コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS Pro完全絶縁ダブル圧着レセプタクル端子. RS Proの銅スリーブ型バレルとフレア型ビニール又はナイロン絶縁を施した、黄銅製の完全絶縁ダブル圧着メスレセプタクル端子製品です。これらのシュラウド付きメスレセプタクル圧着コネクタは、さまざまなワイヤサイズ向けに色分けされており、各種のタブサイズに対応します。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ファストン端子 メス FDFNYD5 シリーズ, 12AWG to 10AWG RS PRO

    RS Pro ファストン端子 メス FDFNYD5 シリーズ, 12AWG to 10AWG

    RS PRO
    ¥7,898税込¥8,688
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = FDFNYD5絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm長さ = 24.2mmコンタクトめっき = 銅コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS Pro完全絶縁ダブル圧着レセプタクル端子. RS Proの銅スリーブ型バレルとフレア型ビニール又はナイロン絶縁を施した、黄銅製の完全絶縁ダブル圧着メスレセプタクル端子製品です。これらのシュラウド付きメスレセプタクル圧着コネクタは、さまざまなワイヤサイズ向けに色分けされており、各種のタブサイズに対応します。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ファストン端子 メス FDFNYD2 シリーズ, 16AWG to 14AWG RS PRO

    RS Pro ファストン端子 メス FDFNYD2 シリーズ, 16AWG to 14AWG

    RS PRO
    ¥7,398税込¥8,138
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様シリーズ = FDFNYD2絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 青コンタクトめっき = 銅コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS Pro完全絶縁ダブル圧着レセプタクル端子. RS Proの銅スリーブ型バレルとフレア型ビニール又はナイロン絶縁を施した、黄銅製の完全絶縁ダブル圧着メスレセプタクル端子製品です。これらのシュラウド付きメスレセプタクル圧着コネクタは、さまざまなワイヤサイズ向けに色分けされており、各種のタブサイズに対応します。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2
  • ファストン端子 オス RS Pro 1.5 → 2.5mm2, 16 → 14AWG RS PRO

    ファストン端子 オス RS Pro 1.5 → 2.5mm2, 16 → 14AWG

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 0.8 x 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 真鍮全長 = 22.2mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ライトアングル 2.54mm RS PRO

    RS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ライトアングル 2.54mm

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 36行数 = 1ボディ向き = ライトアングル対応ピン長 = 7mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電圧 = 650 V ac90°ヘッダ. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mm RS PRO

    RS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mm

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 36行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 3mmテールピン長 = 4.6mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電圧 = 650 V acRSシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ(2.54 mmピッチ、角型ピン). 0.635 mm角型ピン、2.54 mmピッチのシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ製品です。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)には1列36極 / 2列72極が用意されており、幅広いピンの高さ及び基板のテール長に対応します。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)のハウジングは、UL94 V-0ガラス繊維入りPBT(黒)及び純光沢スズめっきコンタクトで構成されています。. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ピンヘッダ, 20極, 2列, ストレート 2.54mm RS PRO

    RS Pro ピンヘッダ, 20極, 2列, ストレート 2.54mm

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 20行数 = 2ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 8.5mmテールピン長 = 3mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電圧 = 650 V ac延長ヘッダ(8.5 mm). 上側のピンの長さが8.5 mmの2列0.1インチピッチのすずめっきヘッダ。 下口ソケットで基板を縦にスタックする場合など、さまざまな用途に最適。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板ソケット 2.54mm 4 極 1 列 ストレート RS PRO

    RS Pro 基板ソケット 2.54mm 4 極 1 列 ストレート

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクト材質 = リン酸銅トップエントリソケット(1列 / 2列). 対応するヘッダと組み合わせて基板の垂直スタッキングが可能な、1列及び2列の0.1インチピッチのトップエントリソケットです。ソケットには、ストレートトリビームすずめっきコンタクトが採用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ピンヘッダ, 16極, 2列, ストレート 2.54mm RS PRO

    RS Pro ピンヘッダ, 16極, 2列, ストレート 2.54mm

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 16行数 = 2ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 7mmテールピン長 = 3mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電圧 = 500 V acストレートヘッダ(7 mm). 最も一般的な7 mmのピンの高さで提供される、1列及び2列の0.1ピッチすずめっきプレートヘッダです。 対応するトップエントリソケット又はワイヤラップを使用するボード対ボード用途やプログラミング用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ピンヘッダ, 4極, 1列, ストレート 2.54mm RS PRO

    RS Pro ピンヘッダ, 4極, 1列, ストレート 2.54mm

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 7mmテールピン長 = 3mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電流 = 1Aストレートヘッダ(7 mm). 最も一般的な7 mmのピンの高さで提供される、1列及び2列の0.1ピッチすずめっきプレートヘッダです。 対応するトップエントリソケット又はワイヤラップを使用するボード対ボード用途やプログラミング用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ピンヘッダ, 2極, 1列, ストレート 2.54mm RS PRO

    RS Pro ピンヘッダ, 2極, 1列, ストレート 2.54mm

    RS PRO
    ¥799税込¥879
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 7mmテールピン長 = 3mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電圧 = 650 V acストレートヘッダ(7 mm). 最も一般的な7 mmのピンの高さで提供される、1列及び2列の0.1ピッチすずめっきプレートヘッダです。 対応するトップエントリソケット又はワイヤラップを使用するボード対ボード用途やプログラミング用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ピンヘッダ, 32極, 1列, ストレート 1.27mm RS PRO

    RS Pro ピンヘッダ, 32極, 1列, ストレート 1.27mm

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ピッチ = 1.27mmコンタクト数 = 32行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 2.8mmテールピン長 = 2.5mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 1Aヘッダの全体長は1.27 mm x ポジション数. スルーボードヘッダ / ソケット. 選択可能な金めっきコンタクト 1列 / 2列タイプ ソケットはチューニングフォークデザインコンタクトを採用RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ