絞り込み
ブランド
- Sensata / Cynergy3
- ABB(119)
- CARLO GAVAZZI(16)
- CELDUC(57)
- CYNERGY3(18)
- FINDER(97)
- Gefran(13)
- Hongfa(ホンファ)(126)
- IDEC(和泉電気)(55)
- Kudom(24)
- omron(オムロン)(53)
- Panasonic(パナソニック)(63)
- RS PRO(61)
- Sensata / Crydom(246)
- SIEMENS(62)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
- シュナイダーエレクトリック(76)
- フエニックス・コンタクト(141)
- ワゴジャパン(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
特価

Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:2 A DAT72410
Sensata / Cynergy3¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷HV 真空密閉型 D シリーズ. これらの高電圧基板 / パネル取り付けリードリレーは、最大 1.5 kV の高い絶縁耐圧を有しています。用途には、テスト装置、高電圧電源などがあります。全てのモデルは信頼性が高く、高品質です。. 高出力スイッチング スルーホール基板/パネル取り付け・フライングリードタイプ 1.5 kV の高絶縁バージョンを用意 タングステン接点で高電圧スイッチングを実現仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 7000V最大スイッチング電圧 DC = 7000V dcコイル抵抗 = 780Ω長さ = 60mm高さ = 18.5mm奥行き = 15.8mm寸法 = 60 x 15.8 x 18.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 17kV ac/dc接点材質 = タングステン℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 リードリレー 12V dc SPST MAX:2 A DAT71210S
Sensata / Cynergy3¥9,998税込¥10,9981個欠品中真空封止型Dシリーズ パネル取り付け. 50 Wスイッチング 7 kV dc又はACピークスイッチング電圧 10kV接点間絶縁 17kVの接点-コイル間絶縁 絶縁抵抗 10 ;sup>;10 ;/sup>; Ω 接触抵抗 250 mΩ以下 動作時間(バウンス含む)3 ms リリース時間(バウンス含む)2 ms パネル取り付け(0.25インチ) オス端子 高電圧テスト機器や電源に最適仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 7000V ac最大スイッチング電圧 DC = 7000V dcコイル抵抗 = 150Ω長さ = 60mm高さ = 24.8mm奥行き = 15.8mm寸法 = 60 x 15.8 x 24.8mmコイルと接点間の耐電圧 = 17kV ac/dc特殊機能 = 低接触抵抗、高出力スイッチングmsRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 リードリレー 12V dc SPST MAX:2 A DAT71210
Sensata / Cynergy3¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷HV 真空密閉型 D シリーズ. これらの高電圧基板 / パネル取り付けリードリレーは、最大 1.5 kV の高い絶縁耐圧を有しています。用途には、テスト装置、高電圧電源などがあります。全てのモデルは信頼性が高く、高品質です。. 高出力スイッチング スルーホール基板/パネル取り付け・フライングリードタイプ 1.5 kV の高絶縁バージョンを用意 タングステン接点で高電圧スイッチングを実現仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 7000V最大スイッチング電圧 DC = 7000V dcコイル抵抗 = 150Ω長さ = 60mm高さ = 18.5mm奥行き = 15.8mm寸法 = 60 x 15.8 x 18.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 17kV ac/dc特殊機能 = 優れたAC特性msRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:0.5 A SAR92405
Sensata / Cynergy3¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.5 A最大スイッチング電流 DC = 0.5 A最大スイッチング電圧 AC = 20V ac最大スイッチング電圧 DC = 20V dcコイル抵抗 = 1000Ω長さ = 27.6mm高さ = 8.5mm奥行き = 7.3mm寸法 = 27.6 x 7.3 x 8.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 5kV ac/dc接点材質 = ロジウム℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:1 A S8-2405
Sensata / Cynergy3¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 300V最大スイッチング電圧 DC = 350V dcコイル抵抗 = 1550Ω長さ = 30mm高さ = 11.5mm奥行き = 10mm寸法 = 30 x 10 x 11.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 7kV動作温度範囲 = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 リードリレー 12V dc SPST MAX:1 A S8-1204
Sensata / Cynergy3¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷小型高電圧リレー. Cynergy3 S8 シリーズの小型高電圧リードリレーは、省スペースが最も重視される用途に最適です。高電圧コンタクトと低電圧コイルの間の絶縁を向上させるため、S8小型リードリレーでは、コイルピンがリレーのセンター付近に、そしてコンタクトピンは両端付近に配置されています。. 省スペースのパッケージ コンタクト間の絶縁耐圧: 4 kV又は5 kV (コイル電圧による) コンタクトからコイルの間の絶縁耐圧: 7 kV 動作電流:2.5 A仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 300V最大スイッチング電圧 DC = 350V dcコイル抵抗 = 750Ω長さ = 30mm高さ = 11.5mm奥行き = 10mm寸法 = 30 x 10 x 11.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 7kV寿命 = 10000000 (100 W)回、1000000000 (乾燥時)回msRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 リードリレー 5V dc SPST S2-05E
Sensata / Cynergy3取扱い終了アキシャルスタイルリードリレー. Cynergy3 S2シリーズのリードリレーは、基板実装が不可能な用途向けに開発されました。 機器への取り付けを簡易化するため、リード線は非常に柔軟です。それぞれの特定用途に合わせるため、これらのアキシャルスタイルリードリレーは、様々な方法や向きで取り付けできるようになっています。 S2シリーズリードリレーには、加圧型リードスイッチの50 Wコンタクト付きのものと、又は真空リードスイッチの100 Wコンタクト付きのものがあります。. 各種取り付けオプション 50 W及び100 Wコンタクトオプション 信頼性の高いリードスイッチコンタクト仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 300V最大スイッチング電圧 DC = 350V dcコイル抵抗 = 160Ω長さ = 22.86mm奥行き = 7.62 (Dia.)mm寸法 = 7.62 (Dia.) x 22.86インチコイルと接点間の耐電圧 = 1kV寿命 = 10000000 (50 W)回、1000000000 (乾燥時)回VARoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:0.5 A S2-24P
Sensata / Cynergy3取扱い終了アキシャルスタイルリードリレー. Cynergy3 S2シリーズのリードリレーは、基板実装が不可能な用途向けに開発されました。 機器への取り付けを簡易化するため、リード線は非常に柔軟です。それぞれの特定用途に合わせるため、これらのアキシャルスタイルリードリレーは、様々な方法や向きで取り付けできるようになっています。 S2シリーズリードリレーには、加圧型リードスイッチの50 Wコンタクト付きのものと、又は真空リードスイッチの100 Wコンタクト付きのものがあります。. 各種取り付けオプション 50 W及び100 Wコンタクトオプション 信頼性の高いリードスイッチコンタクト仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.5 A最大スイッチング電流 DC = 0.7 A最大スイッチング電圧 AC = 300V最大スイッチング電圧 DC = 350V dcコイル抵抗 = 1000Ω長さ = 22.86mm奥行き = 7.62 (Dia.)mm寸法 = 7.62 (Dia.) x 22.86インチコイルと接点間の耐電圧 = 1kVターミナルタイプ = 基板ピン℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:2 A DAT72410S
Sensata / Cynergy3取扱い終了真空封止型Dシリーズ パネル取り付け. 50 Wスイッチング 7 kV dc又はACピークスイッチング電圧 10kV接点間絶縁 17kVの接点-コイル間絶縁 絶縁抵抗 10 ;sup>;10 ;/sup>; Ω 接触抵抗 250 mΩ以下 動作時間(バウンス含む)3 ms リリース時間(バウンス含む)2 ms パネル取り付け(0.25インチ) オス端子 高電圧テスト機器や電源に最適仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 7000V最大スイッチング電圧 DC = 7000V dcコイル抵抗 = 780Ω長さ = 60mm高さ = 24.8mm奥行き = 15.8mm寸法 = 60 x 15.8 x 24.8mmコイルと接点間の耐電圧 = 17kV ac/dc電気的寿命 = 1000000回(電気的)サイクルmsRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:2 A DAT72415
Sensata / Cynergy3取扱い終了HV 真空密閉型 D シリーズ. これらの高電圧基板 / パネル取り付けリードリレーは、最大 1.5 kV の高い絶縁耐圧を有しています。用途には、テスト装置、高電圧電源などがあります。全てのモデルは信頼性が高く、高品質です。. 高出力スイッチング スルーホール基板/パネル取り付け・フライングリードタイプ 1.5 kV の高絶縁バージョンを用意 タングステン接点で高電圧スイッチングを実現仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 10000V ac最大スイッチング電圧 DC = 10000V dcコイル抵抗 = 350Ω長さ = 60mm高さ = 18.5mm奥行き = 15.8mm寸法 = 60 x 15.8 x 18.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 15kV ac/dc寿命 = 100000000 回(電気的)℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:3 A DAT200-24
Sensata / Cynergy3取扱い終了リードリレー 高出力 200 W. Cynergy3 D200シリーズ 高出力リードリレーは、200Wのスイッチング電力と7kVの接点間絶縁を備えています。D200 シリーズでは、タングステンコンタクト付きの高真空リードスイッチを使用して優れたスイッチング性能を実現しています テスト機器や高電圧電源などの用途に適しています。. スイッチング電力: 200 W コンタクト間の絶縁: 7 kV 低接触抵抗 基板実装 優れた AC 特性仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 3 A最大スイッチング電流 DC = 3 A最大スイッチング電圧 AC = 2500V ac最大スイッチング電圧 DC = 2500V dcコイル抵抗 = 780Ω長さ = 60mm高さ = 18.5mm奥行き = 15.8mm寸法 = 60 x 15.8 x 18.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 17kV寿命 = 1000000 (50 W)回、1000000000 (乾燥時)回℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 リードリレー 5V dc SPST MAX:0.5 A S2-05P
Sensata / Cynergy3取扱い終了アキシャルスタイルリードリレー. Cynergy3 S2シリーズのリードリレーは、基板実装が不可能な用途向けに開発されました。 機器への取り付けを簡易化するため、リード線は非常に柔軟です。それぞれの特定用途に合わせるため、これらのアキシャルスタイルリードリレーは、様々な方法や向きで取り付けできるようになっています。 S2シリーズリードリレーには、加圧型リードスイッチの50 Wコンタクト付きのものと、又は真空リードスイッチの100 Wコンタクト付きのものがあります。. 各種取り付けオプション 50 W及び100 Wコンタクトオプション 信頼性の高いリードスイッチコンタクト仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.5 A最大スイッチング電流 DC = 0.7 A最大スイッチング電圧 AC = 300V最大スイッチング電圧 DC = 350V dcコイル抵抗 = 160Ω長さ = 22.86mm奥行き = 7.62 (Dia.)mm寸法 = 7.62 (Dia.) x 22.86mmコイルと接点間の耐電圧 = 1kV最大スイッチング電源 DC = 50 WVARoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST S2-24E
Sensata / Cynergy3取扱い終了アキシャルスタイルリードリレー. Cynergy3 S2シリーズのリードリレーは、基板実装が不可能な用途向けに開発されました。 機器への取り付けを簡易化するため、リード線は非常に柔軟です。それぞれの特定用途に合わせるため、これらのアキシャルスタイルリードリレーは、様々な方法や向きで取り付けできるようになっています。 S2シリーズリードリレーには、加圧型リードスイッチの50 Wコンタクト付きのものと、又は真空リードスイッチの100 Wコンタクト付きのものがあります。. 各種取り付けオプション 50 W及び100 Wコンタクトオプション 信頼性の高いリードスイッチコンタクト仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 300V最大スイッチング電圧 DC = 350V dcコイル抵抗 = 1000Ω長さ = 22.86mm奥行き = 7.62 (Dia.)mm寸法 = 7.62 (Dia.) x 22.86インチコイルと接点間の耐電圧 = 1kV寿命 = 10000000 (50 W)回、1000000000 (乾燥時)回VARoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 リードリレー 12V dc SPST MAX:0.5 A S2-12P
Sensata / Cynergy3取扱い終了仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.5 A最大スイッチング電流 DC = 0.7 A最大スイッチング電圧 AC = 300V最大スイッチング電圧 DC = 350V dcコイル抵抗 = 1000Ω長さ = 22.86mm奥行き = 7.62 (Dia.)mm寸法 = 7.62 (Dia.) x 22.86mmコイルと接点間の耐電圧 = 1kV寿命 = 10000000 (50 W)回、1000000000 (乾燥時)回VARoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 リードリレー 12V dc SPST S2-12E
Sensata / Cynergy3取扱い終了アキシャルスタイルリードリレー. Cynergy3 S2シリーズのリードリレーは、基板実装が不可能な用途向けに開発されました。 機器への取り付けを簡易化するため、リード線は非常に柔軟です。それぞれの特定用途に合わせるため、これらのアキシャルスタイルリードリレーは、様々な方法や向きで取り付けできるようになっています。 S2シリーズリードリレーには、加圧型リードスイッチの50 Wコンタクト付きのものと、又は真空リードスイッチの100 Wコンタクト付きのものがあります。. 各種取り付けオプション 50 W及び100 Wコンタクトオプション 信頼性の高いリードスイッチコンタクト仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 300V最大スイッチング電圧 DC = 350V dcコイル抵抗 = 1000Ω長さ = 22.86mm奥行き = 7.62 (Dia.)mm寸法 = 7.62 (Dia.) x 22.86インチコイルと接点間の耐電圧 = 1kV寿命 = 10000000 (50 W)回、1000000000 (乾燥時)回VARoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 リードリレー 5V dc SPST MAX:1 A S8-0504
Sensata / Cynergy3取扱い終了小型高電圧リレー. Cynergy3 S8 シリーズの小型高電圧リードリレーは、省スペースが最も重視される用途に最適です。高電圧コンタクトと低電圧コイルの間の絶縁を向上させるため、S8小型リードリレーでは、コイルピンがリレーのセンター付近に、そしてコンタクトピンは両端付近に配置されています。. 省スペースのパッケージ コンタクト間の絶縁耐圧: 4 kV又は5 kV (コイル電圧による) コンタクトからコイルの間の絶縁耐圧: 7 kV 動作電流:2.5 A仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 300V最大スイッチング電圧 DC = 350V dcコイル抵抗 = 120Ω長さ = 30mm高さ = 11.5mm奥行き = 10mm寸法 = 30 x 10 x 11.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 7kV寿命 = 10000000 (100 W)回、1000000000 (乾燥時)回VARoHS指令(10物質対応)対応